カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,455)
    • 止めねじ(563)
  • メカニカル部品(2,956)
  • 制御機器(1,707)
  • 作業工具(987)
  • 切削工具(750)
  • 機構部品(719)
  • 建築金物(641)
  • 電気材料(293)
  • 接着剤・補修材(232)
  • FA担当者のオススメ新商品(214)
  • 空調・電設資材(177)
  • 建材・エクステリア(164)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • 測定用品(146)
  • 農業機械(136)
  • 配管・水廻り設備部材(134)
  • パソコン/周辺機器(118)
  • 物流用品(112)
  • 科学研究・開発用品(110)
  • 照明(88)
  • 農業・園芸資材(86)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(74)
  • 電動工具(72)
  • 溶接用品(68)
  • 住設機器(66)
  • オフィス家具(65)
  • バイク部品(61)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • 店舗什器・備品(56)
  • 防犯用品(56)
  • 家電(53)
  • 医療(50)
  • 空圧工具(34)
  • カー用品(30)
  • 学童・教育用品(27)
  • 防災用品(26)
  • 自転車部品(26)
  • 農具(25)
  • 日用品(23)
  • 介護用品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 梱包用品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 安全用品(20)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 厨房用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 保管用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 事務用品(11)
  • エンジン工具(10)
  • 安全標識(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • クリーンルーム用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 縫製用品(6)
  • テープ(5)
  • 安全保護具(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク純正部品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 理美容(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「止めねじ」の検索結果

12,291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コンビネーションプライヤー WORKPROコンビネーションプライヤーWORKPRO
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
CR-V鋼を使用し、表面を熱処理して黒く処理し、より高い硬度、より優れたクランプ力、靭性、耐久性を実現します。透明な電気泳動塗装と被覆により、錆びを防ぎます。使用前にこれらのプライヤーを拭き、乾燥した環境に保管してください。滑り止め加工が施されたネジ穴です。三素材の快適グリップハンドルです。偏心構造で30%の省力化が実現されます。ケーブル引き機能があります。釘抜き機能も備えています。
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR質量(g)311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 56× 22
お知らせ窓付きワンタッチロック 大1P ノムラテックお知らせ窓付きワンタッチロック 大1Pノムラテック
569税込626
1パック
6日以内出荷
ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチで施錠、解錠もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
用途・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠・解錠状態が色でわかる「お知らせ窓付き」です。・表示は色覚の多様性に配慮し情報を認識し易い様カラーユニバーサルデザインを採用しております。・施錠・解錠の切り替えはワンタッチ操作で行えます。・付属のドリルビスでネジ止めも可能です。【取付寸法】 窓と窓の隙間4mm以上10mm以下でご使用ください。材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエステル、粘着テープ、スチール(ネジ)取付寸法(mm)【窓と窓の隙間】4~10寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×96×3.7
ネジ隠しカバー付き スリムアイプレート ノムラテックネジ隠しカバー付き スリムアイプレートノムラテック
999税込1,099
1パック
6日以内出荷
高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:本体サイズ 67×20×25mm、場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応。
用途「ネジ隠しカバー付きアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×20×25
ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテックネジ隠しカバー付き アイプレートノムラテック
999税込1,099
1パック
6日以内出荷
高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:本体サイズ 46×35×27mm、場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応。
用途「ネジ隠しカバー付きアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×35×27
脚カバーSE ノーリツ脚カバーSEノーリツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
セット内容カバー一式、止めねじ Φ4×12×2、化粧ねじ M4×14×2、取付要領書 x 1対応機種SE-T460AC、SE-T460A、SE-T370AC、SE-T370A関連資料(0.17MB)グリーン購入法適合
AP薄鋼カップボックス用防水 セイワ工業AP薄鋼カップボックス用防水セイワ工業
709税込780
1個
当日出荷
接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
AP薄鋼カップボックス用 セイワ工業AP薄鋼カップボックス用セイワ工業
399税込439
1個
当日出荷
接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
APカップリング SGP管用 セイワ工業APカップリング SGP管用セイワ工業
689税込758
1個
4日以内出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
AP薄鋼カップリング(防水) セイワ工業AP薄鋼カップリング(防水)セイワ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
接続電線管の中間接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
APカップリング防水SGP用 セイワ工業APカップリング防水SGP用セイワ工業
939税込1,033
1個
4日以内出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管の中間接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
AP薄鋼ネジ無パイプコネクタ セイワ工業AP薄鋼ネジ無パイプコネクタセイワ工業
419税込461
1個
当日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
AP黄銅製パイプコネクタ セイワ工業AP黄銅製パイプコネクタセイワ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじ鋼製丸十字ビス
APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業APコネクタネジナシパイプ用セイワ工業
789税込868
1個
当日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。 止めビス:鉄トルクビス
材質亜鉛合金
APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業APネジ無しパイプコネクタセイワ工業
369税込406
1個
当日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業APコネクタネジナシパイプ用セイワ工業
439税込483
1個
当日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。止めビス:鉄トルクビス
材質亜鉛合金
AP薄鋼ネジ無しコネクタ防水 セイワ工業AP薄鋼ネジ無しコネクタ防水セイワ工業
979税込1,077
1個
当日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業APコネクタネジナシ(防水)セイワ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
APネジ無パイプコネクタ防水 セイワ工業APネジ無パイプコネクタ防水セイワ工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業APコネクタネジナシパイプ用セイワ工業
769税込846
1個
当日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業APネジ無しパイプコネクタセイワ工業
969税込1,066
1個
4日以内出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
Apple Watch 42mm Series 11 / 10 アルミバンパー シルバー SimplismApple Watch 42mm Series 11 / 10 アルミバンパー シルバーSimplism
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
強固に守る、アルミ削り出しバンパー
用途・Apple Watchをしっかり守るアルミバンパー・アルミを削り出したこだわりの成型方法・アルマイト処理により耐摩耗性向上・ネジ止め不要で簡単装着
Apple Watch 46mm Series 11 / 10 アルミバンパー ブラック SimplismApple Watch 46mm Series 11 / 10 アルミバンパー ブラックSimplism
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
強固に守る、アルミ削り出しバンパー
用途・Apple Watchをしっかり守るアルミバンパー・アルミを削り出したこだわりの成型方法・アルマイト処理により耐摩耗性向上・ネジ止め不要で簡単装着
Apple Watch 42mm Series 11 / 10 アルミバンパー ブラック SimplismApple Watch 42mm Series 11 / 10 アルミバンパー ブラックSimplism
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
強固に守る、アルミ削り出しバンパー
用途・Apple Watchをしっかり守るアルミバンパー・アルミを削り出したこだわりの成型方法・アルマイト処理により耐摩耗性向上・ネジ止め不要で簡単装着
Apple Watch 46mm Series 11 / 10 アルミバンパー シルバー SimplismApple Watch 46mm Series 11 / 10 アルミバンパー シルバーSimplism
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
強固に守る、アルミ削り出しバンパー
用途・Apple Watchをしっかり守るアルミバンパー・アルミを削り出したこだわりの成型方法・アルマイト処理により耐摩耗性向上・ネジ止め不要で簡単装着
ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテックネジ隠しカバー付き アイプレートノムラテック
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
「ネジ隠しカバー付きスリムアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。機能・性能高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応コンパクト設計:場所を選ばず設置可能安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応
材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤入数(個)10
直流電圧計 はくでん直流電圧計はくでん
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
学生実験・演習に適したアナログ直流電圧計です。小型で軽量なため、かさばらず、持ち運びやすいデザインです。
寸法(mm)81×86×50レンジDC -1~3V、-5V~15V接続端子ネジ止め式(Yラグ・ワイヤー・ワニ口・ジャンプワイヤー等を接続することができます)
六角穴用ゲージ ファム六角穴用ゲージファム
72,980税込80,278
1セットほか
12日以内出荷から15日以内出荷
六角穴付きボルト、止めねじ、六角穴付きボタンねじ等の六角形状を検証するための、六角通止めゲージです。通り側( 青の取手) と止り側( 赤の取手) があり、もし止り側のゲージが入った場合、JIS 規格よりも形状が大き過ぎることになるので不合格品となります。止り側が入らないで、通り側のゲージが入れば合格品となります。もし通り側のゲージも入らなければ形状が小さすぎることになるので不合格品となります。六角穴用ゲージは最終検査や受け入れ検査だけではなく、現場作業での検査にも大きな助けになります。
材質【先端ゲージ部】SKD-11(焼入) 【取手部】アルミピンバイス規格JIS B 1016:2006構成通 / 止関連資料(0.86MB)
「補修は任せろ!」木部補修材 WAKI(和気産業)「補修は任せろ!」木部補修材WAKI(和気産業)
599税込659
1袋(300g)
5日以内出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れた木部補修材。乾燥後、水性塗料・水性ニス・油性ニスを塗ることができ、切削や研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。質感は、光沢のない木部の様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途木部の節穴、ネジ穴、釘穴、あてキズ等の充填補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
プラローレットハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラローレットハンドル 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
1,879税込2,067
1個
7日以内出荷
・リーマ穴とめねじが選択できます。・バーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
用途ハンドル ナイロン樹脂(つや消し黒) ハブ SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) カバーディスク アルミニウム、アルマイト処理(シルバーグレー)仕様リーマ穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
タップドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)タップドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1本
翌々日出荷
1本で下穴加工とネジ切りが同時にできる!ホモ処理を施し耐摩耗性の向上。金属加工でネジ止めしたい際、気軽にタップ加工ができる。
用途配電BOXの取り付けや安全ブレーカー、漏電遮断器の取り付け時のタップ加工に部品交換や修理作業時のタップ加工に
LED投光器用三脚スタンド(止ネジ付き) ブロードウォッチLED投光器用三脚スタンド(止ネジ付き)ブロードウォッチ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
60~130cmの間で高さ調節ができる三脚式で照明器具の安定した設置ができる折り畳み式で持ち運びができる
用途投光器の設置質量(kg)約1.7幅(cm)27~40高さ(cm)60~130
屋外固定カメラ 三菱電機屋外固定カメラ三菱電機
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、サンシェード、サンシェード止めネジ、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)質量(g)815以下使用温度範囲(℃)-30~+50規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG消費電力(W)【PoE】約8.5(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×226.5×89.2保護等級衝撃:IK10(Housingのみ)有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素防塵防水性能IP66撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176使用場所屋外固定デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)音声なし電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)使用湿度範囲(%RH)30~80SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
ウルトラパワーコード雷電 MTCWウルトラパワーコード雷電MTCW
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
素材にこだわり電線の通電性にこだわり通電性のいい素材を使用その他にケーブル本体には PVC ソフトケーブルを使用し取り回しをしやすく わにぐちクリップの電線接続部分にはねじ止め仕様で断線しにくくしてあり、クリップ部分には水に強いステンレス素材を使用することで酸化しにくくしてあります。さらに面ファスナーがついており、長さの調節や収納する際にコードをまとめる事が可能です。
適合シマノ・ダイワ兼用 ダイワ 150 - 1000 シマノ 200 - 9000 ※シーボーグ800MJ/1200MJ、マリンパワーには使用できません素材わにぐちクリップ:ステンレス ケーブル:PVCソフトケーブル
CRT・Eシリーズ用 スプール止めネジ MTCWCRT・Eシリーズ用 スプール止めネジMTCW
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
軽い素材にこだわった超ジュラルミン製のスプール止めネジがダイワ クリスティア CRT/Eシリーズ用とAIR/CRSシリーズ用の2種類登場軽い素材にこだわり超ジュラルミン素材を使用し純正よりも軽くすることに成功しました。さらにリールのメンテナンス性にもこだわり、ネジの取り外しが簡単になる様に、ネジ頭部の直径を大きくし、さらにネジ頭部の側面もつかみやすく回しやすいデザインとなっています。そして、「ネジがうまくつかめない」や「ネジが固着してうまく回せない」といったトラブルを減少させます。カラーはブラック・チタンブルー・チタンゴールドの計3種類のラインナップとなっており、メーカーその他のワカサギリール用パーツ製品に合わせたカラーとなっています。もちろんネジ単体のみでもカラーがアクセントとなりリールを格好良く変身させます。
適合ダイワ クリスティア AIR/CRS/CRT/Eシリーズ質量(g)約1.3素材超ジュラルミン
AIRシリーズ用 スプール止めネジ MTCWAIRシリーズ用 スプール止めネジMTCW
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
軽い素材にこだわった超ジュラルミン製のスプール止めネジがダイワ クリスティア CRT/Eシリーズ用とAIR/CRSシリーズ用の2種類登場軽い素材にこだわり超ジュラルミン素材を使用し純正よりも軽くすることに成功しました。さらにリールのメンテナンス性にもこだわり、ネジの取り外しが簡単になる様に、ネジ頭部の直径を大きくし、さらにネジ頭部の側面もつかみやすく回しやすいデザインとなっています。そして、「ネジがうまくつかめない」や「ネジが固着してうまく回せない」といったトラブルを減少させます。カラーはブラック・チタンブルー・チタンゴールドの計3種類のラインナップとなっており、メーカーその他のワカサギリール用パーツ製品に合わせたカラーとなっています。もちろんネジ単体のみでもカラーがアクセントとなりリールを格好良く変身させます。
適合ダイワ クリスティア AIR/CRS/CRT/Eシリーズ質量(g)約1.3素材超ジュラルミン
マイクロキャストブレーキ CR2 右 ブラック Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ CR2 右 ブラックAvail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABU Garcia ambassadeur 4000 5000 6000 番台用のマグネットブレーキです。右巻用は"CR2"、左巻用は"CL2"となります。クラシックタイプを含め、多くのリールに適合します。純正スプール、Avail製軽量スプールにも使用可能です。ABU 5000Dなどの、オールドリールでラインアラーム機能があるものには、取り付けが出来ませんのでご注意ください。対応できるリールは多品種に及ぶため、未確認のものもございます。購入の際は、適合リールかどうかよく確認し、ご検討ください。スプールとブレーキユニットの距離が調整できるため、ブレーキ力は微調整が可能です。純正の遠心ブレーキとの併用も出来ますので、ブレーキ調整の幅はさらに広くなります。キャストするルアー、ロッドアクションなど、様々な要素にあわせカスタマイズしてお使いください。付属のレンチ(2.5mm)でブレーキの位置調整をします。ブレーキ本体には磁石5ヶ(Φ4×3mm)、磁石固定・本体位置調整用イモネジ6ヶが付属します(組込済み)。
仕様磁石の最大取り付け数:5ヶ(Φ4×3mm)材質ブレーキ本体:ポリアセタール樹脂 磁石・本体位置調整用ホーローセット:鉄(ユニクロメッキ)六角レンチ:鉄(黒染め)寸法(mm)本体:45×22×8(ねじ部含まない)質量(g)本体:8.0(磁石等含む)
マイクロキャストブレーキ CL2 左 ホワイト Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ CL2 左 ホワイトAvail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABU Garcia ambassadeur 4000 5000 6000 番台用のマグネットブレーキです。右巻用は"CR2"、左巻用は"CL2"となります。クラシックタイプを含め、多くのリールに適合します。純正スプール、Avail製軽量スプールにも使用可能です。ABU 5000Dなどの、オールドリールでラインアラーム機能があるものには、取り付けが出来ませんのでご注意ください。対応できるリールは多品種に及ぶため、未確認のものもございます。購入の際は、適合リールかどうかよく確認し、ご検討ください。スプールとブレーキユニットの距離が調整できるため、ブレーキ力は微調整が可能です。純正の遠心ブレーキとの併用も出来ますので、ブレーキ調整の幅はさらに広くなります。キャストするルアー、ロッドアクションなど、様々な要素にあわせカスタマイズしてお使いください。付属のレンチ(2.5mm)でブレーキの位置調整をします。ブレーキ本体には磁石5ヶ(Φ4×3mm)、磁石固定・本体位置調整用イモネジ6ヶが付属します(組込済み)。
仕様磁石の最大取り付け数:5ヶ(Φ4×3mm)材質ブレーキ本体:ポリアセタール樹脂 磁石・本体位置調整用ホーローセット:鉄(ユニクロメッキ)六角レンチ:鉄(黒染め)寸法(mm)本体:45×22×8(ねじ部含まない)質量(g)本体:8.0(磁石等含む)
アルミレベルワインドパイプ 2500C用 クロム Avail(アベイル)アルミレベルワインドパイプ 2500C用 クロムAvail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
適合機種【2500C用】ABU アンバサダー2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッドベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
アルミレベルワインドパイプ 1500C用 クロム Avail(アベイル)アルミレベルワインドパイプ 1500C用 クロムAvail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
BUアンバサダー1500C、2500C用のアルミウォームシャフトです。シャフト、ギヤには純正品よりも軽量な素材を採用しました。※ネジ止め固定タイプの1500C、2500C用のアルミウォームシャフトはこちらのページへソルトでの使用時にはベアリングなしがいいという声と、より回転性能を追求したいという両方の声にお応えしました。ボールベアリングモデルはウォームシャフトを2BB支持にすることで、回転性能の向上が期待できます。樹脂製のパーツ・付属のボールベアリングは単体で触った時には緩い印象がありますが、パイプに固定した際にはガタツキが無くなるよう設計しています。
適合機種【1500C用】ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUSベアリング7mm×4mm×2.5mm 2個使用(2ボールベアリングモデル)
アルミウォームシャフトS 2500C用 Avail(アベイル)アルミウォームシャフトS 2500C用Avail(アベイル)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
ABUアンバサダー1500C/2500Cに装着可能なベアリング入りアルミウォームシャフトです。 2ボールベアリング仕様に加え、各パーツには軽量な素材を採用。回転性能の向上と軽量化を両立しました。 本商品は、「ギヤ」・「ベアリング」・「ウォームシャフト押さえ」を"ネジ止めでの固定"にすることで分解が可能です。そのため、メンテナンス性も向上しています。 また、メーカー製品の5152コグホイール ・ウルトラライトレベルワインダーセット ・パイロットガイドを組み合わせることで、より回転性能の向上と軽量化が可能です。それらのパーツは、ウォームシャフトとのセットでの購入・装着がおすすめです。
適合機種ABU アンバサダー 2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C 2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド質量(g)4.4ベアリング7×4×2.5 2個
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら