商品豆知識
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ねじサイズ = M6長さ = 8mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメートルねじ山ステンレススチール製グラブねじ. 六角ソケット付きステンレススチール製グラブねじ メートルねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質ポリカーボネート
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ねじサイズ = M3長さ = 3mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = 鋼仕上げ = 黒、自然発色ねじのタイプ = メトリックメートルねじ山付きソケットセットねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様ねじサイズ = M3長さ = 3mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメートルねじ山ステンレススチール製グラブねじ. 六角ソケット付きステンレススチール製グラブねじ メートルねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様ねじサイズ = M3長さ = 6mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメトリックステンレススチールグラブねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
●グリスニップル:グリスニップル付
●荷重種別:軽荷重用
●カバー:カバーなし
●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)
先端形状くぼみ先
強度区分21H
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。
材質鉄/生地
ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
優れた耐食性。
組み付け作業性の向上。
止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。
止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。
クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。
ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分45H
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
緩み止め効果
用途精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼びM1.7
ねじ長さ(mm)2.5
材質高強度(鉄)
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.35
十字穴番号0番
呼び径M1.7
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
適合本体UP004
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥169
税込¥186
5日以内出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
用途精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼びM1.7
ねじ長さ(mm)4
材質高強度(鉄)
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.35
十字穴番号0番
呼び径M1.7
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)3
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(止めねじ)SUS304
止めねじによる確実な取り付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。クリープによる摩耗粉の発生を解消します。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に適しています。優れた耐食性。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止めねじ】SUS304相当品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.31MB)
潤滑剤耐熱グリース
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを
許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。
SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。
搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。
密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。
JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。
従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤耐熱グリース
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM8
材質SUS304相当
長さ(mm)10
質量(g)2.2
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
用途精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼びM1.4
ねじ長さ(mm)4
材質高強度(鉄)
表面処理三価 青
ねじピッチ(mm)0.3
十字穴番号0番
呼び径M1.4
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM4
材質SUS304相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM6
材質SUS304相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM5
材質SUS304相当
長さ(mm)12
質量(g)1.2
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
5日以内出荷
交換用のユニット用玉軸受です。
用途交換補修用。
材質軸受:高炭素クロム軸受鋼
形状ユニット用玉軸受
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。
用途伝動装置および一般機械などに。
トラスコ品番819-7090
材質高炭素クロム軸受鋼、軸受箱:鋳鉄
軸径(Φmm)100
形状ピロー形
全長(mm)490
径(Φmm)内輪:100
全高(mm)275
取付ねじM30
中心高さ(mm)140
取付ピッチ(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番162-3209
サイズM6×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18
税込¥20
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4組)
¥449
税込¥494
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ