36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三点支持式のミラーホルダです。止めねじ、当てにて試料を固定します。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。角型(正方形)光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます。
ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフト径(Φmm)12 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状ナベ 穴の形状トライウィング
1パック(30本)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サイマコーポレーションワンサイドナベ小ねじ
エコ商品
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

三点支持式のミラーホルダです。止めねじ、当てにて試料を固定します。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。丸型ミラーホルダは円形光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます。
ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフト径(Φmm)12 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三点支持式のミラーホルダです。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。矩形光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます(正方形の光学素子も使用可能)。
ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフト径(Φmm)12 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 極数1P 端子間ピッチ(mm)9.2 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。
用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する) 仕様3B用メモリ付 質量(g)74 ねじ長さ(mm)11.9 呼び5/16-24UNJF-1.5D スリーブ外径(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ深さ(mm)止り穴時:11.9~
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

TL-401 ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋 動画あり
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB 質量(g)18.1 部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ 表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。
用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する) 仕様6H用メモリ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭径(Φmm)14 底径(Φmm)15.5 高さ(mm)9.3 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3.5 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具マイナスドライバー 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

頭径(Φmm)14 底径(Φmm)19 高さ(mm)13.5 仕様止めネジ:M3.5プレート貼り 本体:黒 材質(本体)フェノール 適合規格RoHS対応 推奨適合工具マイナスドライバー
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ = 600 mm。幅 = 600 mm。外形の奥行き = 200mm。材質 = スチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = ダブルロックシステム。グランドプレート = あり。色 = グレー。用途 = 電気, 電子, 工業。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro IP66 金属製壁面ボックス( DIN レール付. RS Pro の金属製壁面ボックス製品をご紹介します。これらのボックスは非常に有用で、スチール製で、壁面に取り付け可能です。これらのボックスは IP66 等級で、屋内外の環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。RS Pro 壁面ボックスは、各種のサイズが用意され、幅広い用途に適しています。 スチール製ウォールボックスを購入する理由は何ですか. 金属製の収納ボックスは、ほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器など、あらゆる種類のものを収納できます。この RS Pro ロック式ボックスは、 IP66 及び IK10 等級で、ほこり、強い水流、機械的衝撃から保護します。このボックスは、シートスチール製で、グレーのポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げとなっています。. 特長と利点. .素材:スチール構造 . DIN レール .ほこりや強い水流に対する IP66 保護 .機械的衝撃に対する IK10 保護 .ポリエステルエポキシ粉体コーティング、表面加工仕上げ .シートスチール製のエンクロージャとドア .取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製です .ロック可能 .シングルまたはダブルロックシステム .壁面取り付け . 各種サイズを用意. RS Pro 壁掛けボックス. ;I>シングルロックシステム ;/I> . H.400 x W.210 x D.600 mm = RS品番: ; 915-5979 915-5979 ;I>ダブルロックシステム ;/I> . H.600 x W.600 x D.200 mm = RS品番: ; 915-5963 915-5963. これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに以下が含まれます . TS35 マイナス TOP Hat DIN レール .ドア取り付けプレート .ロック .押さえプレート .シールガスケットと固定用アクセサリ. よくある質問. 壁掛けボックスとは何ですか. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。 どの程度の保護が提供されていますか。 すべてのモデルが IP66 の侵入保護等級を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。 どのような種類のロックが付属していますか. これらのボックスは、セキュリティと安全性を強化するためのダブルロックシステム付きで提供されます。施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。 代表的用途 この産業用壁面ボックスは、水がかかりやすい場所や湿潤状態になりやすい場所といった過酷な環境での電子 / 電気機器の収納に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
42,980 税込47,278
7日以内出荷


色(本体) 材質(本体)フェノール 適合規格RoHS対応 寸法D(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 寸法G(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。 トラスコ品番397-9610 セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm 種類セット品 頭部厚(mm)24 頭部幅(mm)26 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷


1袋(2個)ほか
特価
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


仕様●アクセサリタイプ:ノブ●材料:アルミニウム●併用可能製品:Gモデル, Hモデル, Jモデル, Kモデル, Lモデル●Ohmiteフィンガーグリップノブ. Ohmiteフィンガーグリップノブは、対応するシャフト径の任意の可変抵抗器政タップスイッチモデルで使用できます。ノブは、マイナスのねじでシャフトに固定されます。. 特長. マイナス止めねじ付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷


仕様静電容量:12000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:90 (Dia.) x 220mm 、 高さ:220mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 シリーズ:QR 、 直径:90mm 、 リップル電流:35.5A 、 リーク電流:5000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷






1セット(30個)ほか
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)