ワイヤーロープをねじ止めするタイプです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。
付属品六角レンチ×1個、イモネジ×3個
トラスコ品番127-0907
材質本体:真ちゅう(C3604)
内容BYP-30C×1個入
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥569
税込¥626
翌日出荷
周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)。フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」。FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計。大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現。高い操作性/統一されたデザイン。高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)。高い信頼性/トレーサビリティ
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:Manual
マウントC-mount
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。ツマミと止め金具は連動します。ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]。TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。(十字穴付きタッピンねじは付属します)
材質合成樹脂
タイプ簡易ロック型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
仕様タテ・ヨコ両用ボード
付属品ボードマーカー(直液式中字/黒インク)1本、ボードマーカー(直液式中字/赤インク)1本、マグネットつきイレーザー 1コ、受け皿(幅22cm) 1コ、メモ止めマグネット(直径20mm)6コ、壁面取付用補助フック 2コ、補助フック用ネジ 2コ、ボードに吊り下げ用ヒモ付
サイズA1
質量(g)3600(1コ箱含む)
種類壁掛け・無地
材質(フレーム)PP
材質(裏)圧縮ボード
表示内容無地
材質(表面)スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×576
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×600×13(受け皿取付時:67)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
扉厚33~35用 K側ライナー、たわみ防止ネジのセット
グリーン購入法適合
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品)
セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。
コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。
壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。
壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。
立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます
グリーン購入法適合
仕様換気タイプ:換気ファン付き
付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、風量調整板、他
寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500
質量(kg)15.5
本体寸法(mm)257 × 578 × 820
機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
リモコン脱衣室リモコン
関連資料納入仕様図:本体(0.59MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB)
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)4.1
グリーンマーク認定
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
仕様換気タイプ:換気ファン付き
付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他
寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500
質量(kg)15.5
本体寸法(mm)257 × 578 × 820
機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
リモコン脱衣室リモコン
関連資料納入仕様図:本体(0.58MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB)
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)4.1
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
仕様換気タイプ:換気ファン付き
付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ファンセット、換気ファン取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他
寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500
質量(kg)13.1
本体寸法(mm)257 × 578 × 631
機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
リモコン脱衣室リモコン
関連資料納入仕様図:本体(0.55MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB)
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)4.1
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
関連キーワード