623件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質(本体)SUS304 仕上バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf])約157(16) 材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)100.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン 乳白 仕様ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス小型セミパッチン
RoHS
用途各種小型ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 使用例各種小型ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 材質ポリプロピレン 最大結束径(Φmm)17.3 適合管径(Φmm)4.8~17.3 質量(g)243 使用温度範囲(℃)-40~105 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法M3ねじ 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内
1箱(500個)
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番260-2946 質量(g)40 有効寸法(mm)55
1パック(5個)
259 税込285
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)6.2 質量(g)6 仕上(本体、受座)バレル研磨 許容荷重(N)100
1個
539 税込593
当日出荷

1袋(10個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 適合管径(Φmm)4.8~17.3 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-29~49 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 取付穴径(Φmm)3.9 最大静荷重(g)227 使用場所屋内用
1セット(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途灌水チューブの末端(中間)止め用 用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブの抜け防止や長さ調節の際に止め具として使用。
用途ドリップチューブと継ぎ手などの抜け防止
1個
77 税込85
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Foシリーズヘルメット内装交換用部品。あご紐
用途Foシリーズヘルメット内装交換用に 関連資料(0.49MB) (2.19MB)
1本
289 税込318
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)固定具 メタルマウント
固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定 材質アルミニウム トラスコ品番828-1554 質量(g)680 寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6 固定方法M5ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm 最大静荷重(g)4540 使用場所屋内外
1袋
31,980 税込35,178
当日出荷

タイルメントファインピン
ファインカバーの色に合わせた留め付けピンです。 ファインカバーやエルボの継ぎ目や重ね合わせ部分に使用します。
用途エルボ止め付け具。 管径50A 保温材厚(mm)20 材質銅合金 アイボリー トラスコ品番366-8321 質量(g)350
1箱(500本)
13,980 税込15,378
当日出荷

あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します 仕様屋内用
1セット(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


接着式配線止め具です。RoHS指令適合製品です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。 材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート テープ積水#518TF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。RoHS指令適合製品です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。 材質本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーンに付けるだけでロープの止め具として利用できます。
用途カラーコーンのロープ止め具に。イベントの会場の区画・コース設営など便利で、付け外しは簡単で使用中はずれにくい構造です。 質量(g)38 トラスコ品番418-7105 材質ポリプロピレン(PP) 適合ロープ径(Φmm)8~12
1個
289 税込318
当日出荷

MPBT-10 パワーバンド用止め具 未来工業 動画あり
パワーバンドを固定する場合に使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M 材質樹脂製 使用温度(℃)-45~+85迄 引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
1セット(25個)
2,498 税込2,748
当日出荷

素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。 材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティング テープ積水#518TF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。 材質本体:ステンレス シルバー
1袋
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下金具で1セット。ふすまの張替時などの時は内側に倒せば即はずれます。
1セット
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下金具で1セット。ふすまの張替時などの時は内側に倒せば即はずれます。
1セット
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷

CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
1セット(10個)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
299 税込329
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この止め具は衝撃振動によるICの抜けを防止するもので980m/s2の衝撃でもICは抜けません。
材質(本体)PBT
1個
42 税込46
翌々日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
459 税込505
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下金具で1セット。ふすまの張替時などの時は内側に倒せば即はずれます。
1セット
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下金具で1セット。ふすまの張替時などの時は内側に倒せば即はずれます。
1セット
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動ドリルPD-196VR用の交換部品です。
用途振動ドリルPD-196VR用のサイドハンドル(補助ハンドル)の止め具です。
1個
309 税込340
3日以内出荷

上下金具で1セット。ふすまの張替時などの時は内側に倒せば即はずれます。
1セット
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

375-26用の予備クリップです。
トラスコ品番739-5957 材質プラスチック 摘要2個1組 質量(g)4 直径×長さL(Φmm×mm)17×20
1組(2個)
189 税込208
翌日出荷

材質貫通台座:PVC、キャップ・透明ワッシャー:PP、ビス:スチール 寸法(mm)本体:Φ12×10.5 ホワイト 質量(g)26 耐荷重(kg)約20(4個使用時) アズワン品番64-7907-83
1パック(4組)
280 税込308
翌日出荷