kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20
長さ(mm)120
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質SUS304、POM
仕上ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス
形状ねじ式スピードナットU形
ねじの種類ナット
任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。
溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等
材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS
使用温度範囲(℃)0~+60
取付け方法ねじ止めまたは溶接
取付方向シャフト水平状態および垂直状態
設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)
参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)44.9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(止め金具)BSP、(板ばね)SK、(リベット)SV、(モールド)エラストマー、(金具)BSP/(止め金具)Cr<梨地>、(金具)Ni
色グレー(灰青緑)
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
材質ステンレス
寸法(mm)10×52
仕上仙徳焼入
1箱(50個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5~8mmの幅広い板厚に対応しております。
用途分電盤・配電盤・機械・車両など
材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF)
仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート
製品質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。
ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数6000回
生ごみが大好きなカラスや害獣などから、ゴミ散乱を防止します。潰して折りたためる柔らかい素材なので、省スペースな収納が可能です。口を絞るタイプに比べ、片手でもサッと入れられるため便利です。忙しい時間帯でも手間いらずで簡単に保管できます。細かい網目はカラスのくちばしを通さず、また底付き(ネット)なので、下部からの侵入も防止します。
用途カラスや害獣からの生ゴミ等散乱防止
ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.2
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
用途厨房(台所)等にご使用ください。
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.2
適合パイプ径(Φmm)Φ100
耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
防虫網はSUS30410メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)0.3
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網はSUS30410メッシュ
質量(kg)0.4
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
アルミ製。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
フラット型 P/C板接続専用,4極用(4c) 止めバネ不要
仕様鉛フリー
対象機種NCリレーフラット型プリント板タイプ シングルスティブル型
1箱(20個)
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ75mm
質量(kg)0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×131
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×130
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×184
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
フラット型 P/C板接続専用,2極用(2c) 止めバネ不要
仕様鉛フリー
対象機種NCリレーフラット型プリント板タイプ シングルスティブル型
1箱(20個)
¥2,798
税込¥3,078
62日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ