「止め金具 棒」の検索結果
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。
用途水平フリッパー扉用
種類リニア形
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質鋼
高さ(mm)26.1
仕上光沢クロメートル処理
推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。
コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。
本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K
付属品M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本
表面処理JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
用途外部出入り口等
材質(本体)SS400・SPCC
寸法(mm)Φ19×L650
仕上ユニクロメート
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄
厚さ(mm)2.6
穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5
仕上ユニクロメッキ
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合
付属品六角ナットM12×1個
規格Zマーク金物
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。
材質鉄
全長(mm)500
表面処理ユニクロめっき
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質スチール
色ミカゲ/グレー
高さ(mm)【外寸】250
長辺(mm)【外寸】8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
径(mm)9
幅(mm)38
内径(mm)21
材質ステンレス(SUS304)
頭部形状丸型
U型なのでしっかり固定。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)8
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状U型
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
1個
¥269
税込¥296
翌日出荷
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
1個
¥319
税込¥351
翌日出荷
1個
¥269
税込¥296
翌日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミ平角棒です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)1.47
色マットブラック
耐荷重(kg)200
アズワン品番64-7979-44
取付可能高さ(mm)650~1000
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
日進医療器製車いす用オプション。ガートル棒と止め金具のセットです。
寸法(mm)(ガートル棒)Φ16×810~1510
松吉医科器械コード23-7115-02
取付可能パイプ径(Φmm)19~22
用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。
ボルト径d1(mm)M12×50
ボルト径d2(mm)M12×90
ボルト径d3(mm)M16×110
コンパクトタイプのユニットスタンドです。
角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース)
質量(kg)0.5(角棒ベース)
寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)
支柱径(Φmm)13
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なので、紛失や置忘れがありません。金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易でメーカーの全機種に対応できます。
1
2
3
4
次へ