材質SUS304/NBR
適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途流しの排水口の上において水をためることができます。
使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。
適合内径(Φmm)120
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き
型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
適合ZY50、ZY51、ZY52、ZY53、ZY54
材質樹脂製
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途4520S、4520W用。シンクに水をためるためのものです。
材質ABS、ステンレス
厚さ(mm)20
適合内径(Φmm)117.5
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
適合4530用
材質ABS、ステンレス
厚さ(mm)9
適合内径(Φmm)84
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンシンクの水溜用フタです。
材質ABS樹脂、ステンレス
使用温度(℃)1~60
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ!
止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌)
色ブラック
質量(g)130
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17
耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110
アズワン品番65-0381-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)120
適合内径(Φmm)120
アズワン品番65-2070-50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9
アズワン品番64-5153-97
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)185
適合内径(Φmm)185
アズワン品番65-2070-51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
フタ外径(Φmm)117.5
アズワン品番64-5150-88
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタ、まとめ買い3個セットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)5
適合内径(Φmm)79
寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(水溜用フタ)84×80×9
アズワン品番64-5154-15
1セット(3個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
・中ゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質樹脂
外寸法(Φmm)117
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。
キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9
アズワン品番64-5154-02
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。
KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
用途給水、土木、メンテナンス
種別マンホールふた
材質ねずみ鋳鉄
耐荷重T=6相当
表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
・ボールチェーン(33cm)付きです。・蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品ボールチェーン付
適合TO-298用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
80タイプサイズの排水口にピッタリです。いったんはめ込むとピタッと止水し、外す時もつまみ付なので外しやすい。シンクでの漬け置き洗いや排水口からの臭い止めに便利です。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質本体:ステンレス(SUS304)、本体枠:熱可塑性エラストマー、つまみ:ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約29
タイプ80mmタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.7×83.7×15
アズワン品番65-0398-52
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
セット内容本体×1
型式NB/NHG
径(Φmm)150
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
片手・両手型どちらのふたにも使用可能です。表面はスベリ止めの凸面仕上げです。隙間にぴったりフィットするストッパー付きです。穴が開いており、雨が降っても水がたまりにくい仕様となっています。ハイヒールや幼児の足など、側溝穴の落下防止に便利です。
トラスコ品番407-3218
セット内容1個
材質スチール
長さ(mm)192
幅(mm)78
タイプU字溝用
開口寸法(mm)15~55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロック。
滑り止めのゴム脚付。
底部が地面に密着せず、地面の熱が伝わりづらい仕様です。
持ち運びに便利なロングハンドル&肩パッド付ベルト付属。
水抜き栓付。ふたの脱着が可能でお手入れしやすくなっています。
ペットボトルが縦置きで15本、350ml缶が縦置きで20本入ります。
容量(L)約20
色オリーブ
質量(g)3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×330
保冷効力(℃)6.2以下(JIS)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:395×210×235/底部:380×190×235
材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚・:エラストマー、栓抜きパッキン:ニトリルゴム、フタパッキン:発泡ポリエチレン・断熱材発泡スチロール
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ
シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能
片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。
ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。
「座り心地の良い便座」採用
便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。
キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。
脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。
水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。
お手入れの際は、取り外すこともできます。
バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線
材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール
色(木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン
容量(L)10
タンク容量(L)5
機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー)
耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
1. 別々に動く 3 枚刃で、食材や生地をスピーディにカット&撹拌! 。ティファール独自技術の別々に動く 3 枚刃により、食材や生地をスピーディにカット&攪拌できます。。2. 定番レシピは容器のレシピイラスト通りに材料を入れるだけ! 。パンケーキ、クレープ、ドーナツなどの定番レシピは、容器に記載されたレシピイラスト通りに材料を入れるだけで簡単に作ることができます。また、ふたは密閉性が高いため、液状の生地を攪拌する際ももれる心配がありません。。3. 生地は直接フライパン&ホットプレートに流し込める! 。容器に注ぎ口が付いているため、攪拌した生地をボウルに移したり、レードルですくう必要がなく、直接フライパンやホットプレートに流し入れることができます。スパチュラなども使わずに調理ができるので、洗い物も最小限に。。4. 粉が飛び散らないから、お子様と一緒に作るときも安心! 。ふたを閉めて攪拌するため、粉や生地が飛び散らず、お子様とのおやつ作りにもピッタリです。。5. オリジナルレシピ付きで買ったその日から楽しめる! 。パンケーキ、クレープ、ドーナツ、お好み焼きやフリットなど、全 8 種類のレシピリーフレット付き。買ったその日から手軽に粉ものメニューを作ることができます。(レシピ例:パンケーキ、ボールドーナツ、クレープ、お好み焼き、たこ焼き、ブロッコリーチーズフリット)。。6. 便利な機能が充実。こだわりの使いやすさ! 。〇電源いらずで使う場所を選びません。キッチンはもちろんのことアウトドアシーンでも大活躍。〇ロック機能付きで、調理中はふたが開かない仕組みになっています。〇容器は透明度が高いので中身が見やすく、攪拌、カットの状態も一目瞭然です。〇底面には滑り止めが付いているので、ハンドルを引く時も滑らず安定感があり安心です。〇ふたは丸洗いができます。簡単に分解できるので、ふたの内部に水が入っても中までしっかり乾燥できます。また、水抜き穴があるので水の排出も素早くできます。〇耐久性の高いひもは、頻度高く使っても摩耗しにくく、濡れても安心です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
関連キーワード