浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。
弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。
用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
非加硫ブチルゴム配合で後付施工が可能に。
ベントナイトによる高い止水性能。
用途セパレート用ベントナイト止水材
寸法t(mm)10
寸法r2(mm)20
浸水後あまり早く膨張せず膨張率は2倍以内、弾力性のあるゴム素材で浸水が止まると原型に戻る力が強い仕様です
丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です
用途水膨張止水板に。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。
材質ブチルゴム
幅(mm)30
長さ(m)10
NETIS番号CG-100011-A
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の丸セパを利用した型枠多段積み用部材。型枠の積み重ね部に挟み込んでクサビで固定するだけでセット完了です。鋼製型枠でも丸セパと止水リング(ウルトラリング)を利用し、止水効果の高い多段打ち基礎が施工できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の丸セパを利用した深基礎、高基礎等の型枠多段積み用部材。丸セパ(W5 /16(2分5厘=8mm))用。
材質普通鋼板、亜鉛鋼板、樹脂
長さ(mm)105
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.13MB)
メス形状W5/16
1箱(20個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
水膨張性一液弾性シーラントです。
硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。
コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面)
コンクリート・プラスチック二次製品
水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤
セパレーター用止水剤
危険物の類別非危険物
ハットセパ(カップセパ)を外したコンクリート穴のモルタル充填後のならし工具です。表面を鏡面仕上げにし、ドライバーの回転でも美しい仕上り面が得られる。
用途電動レンチ用Pコン鏝。
材質ステンレス
軸径(Φmm)6.35
寸法(mm)鏝面:22
全長(mm)74
直径(Φmm)30
質量(g)54
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。
打放し工事にも適しています。
プラスチック製なので錆の心配はありません。
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として
材質スチール
用途片面打放し・片面仕上げ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード