298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。 FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。 FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。 高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。 5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)18 トラスコ品番496-5582 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)848×700×721 定格出力交流100V・200V-5.5kVA 乾燥質量(kg)118.1 連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷) 騒音レベル(dB(A))82~90(1/4負荷~定格負荷) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

CLEZEED(クレジード)正弦波インバーター Sシリーズ
エコ商品
バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 出力周波数(Hz)50/60 出力波形正弦波 保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護 コンセント2口 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート1口(DC5V/2.1A)
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 適合規格国交省超低騒音型 騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグCR5HSB 相数単相 定格電圧(V)交流/直流100/12 電流(A)交流/直流18/8.3 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式多極式インバーター 定格出力(kVA)1.8 潤滑油量(L)0.44 エンジン総排気量(cm3)121 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内) 付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書 使用温度範囲(℃)0~+40 最大出力(W)1500 出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5 定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A 定格出力(W)1200 出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え) 出力波形正弦波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く] 回路方式P.W.M.方式インバーター 歪率(%)波形:THD4以下 ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 質量(kg)0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率3%未満) 保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率5%以下) 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ) 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA 質量(kg)0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率3%未満) 保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可 効率(定格負荷)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1 材質アルミ 出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max) 最大出力(W)1200 本体質量(g)2100 出力電圧(V)DC5 定格出力(W)1000 外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5 出力波形正弦波 内蔵ヒューズ50A/32V×4PCS RoHS指令(10物質対応)対応 出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

IT機器を保護するためのプロフェッショナルなUPS。自動電圧調整(AVR)機能を備えたラインインタラクティブトロポジを採用し、純粋な正弦波による安定したAC電源出力を提供し、高い電力品質を保証します。
質量(kg)11.8 出力電圧(V)100±5% 入力電圧(V)66~130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×162×360 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形正弦波 バックアップ時間8分 RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)750/750 切替時間6ms
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

PR1500JP
用途スチール筐体正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8 本体質量(kg)24.5 本体寸法(mm)奥行432 定格出力容量(VA)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)221 本体幅(mm)170 定格出力容量(W)1050
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

CP1200PFCLCDJP
用途液晶画面付正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx12 本体質量(kg)11.3 本体寸法(mm)奥行355 定格出力容量(VA)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)280 本体幅(mm)100 定格出力容量(W)780
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

CP750PFCLCDJP
用途液晶画面付正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx10 本体質量(kg)6.9 本体寸法(mm)奥行260 定格出力容量(VA)750 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)246 本体幅(mm)100 定格出力容量(W)525
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

PR1000JP
用途スチール筐体正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8 本体質量(kg)19.8 本体寸法(mm)奥行432 定格出力容量(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)221 本体幅(mm)170 定格出力容量(W)700
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

PR3000SLJP
用途スチール筐体正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1 本体質量(kg)25.26 本体寸法(mm)奥行432 定格出力容量(VA)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)221 本体幅(mm)170 定格出力容量(W)2500
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

PR2000SLJP
用途スチール筐体正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1 本体質量(kg)23.5 本体寸法(mm)奥行432 定格出力容量(VA)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)221 本体幅(mm)170 定格出力容量(W)1800
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

CPJ500
用途液晶画面付正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6 本体質量(kg)4.1 本体寸法(mm)奥行278 定格出力容量(VA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)165 本体幅(mm)92 定格出力容量(W)300
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷


仕様入力電圧:12V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 断続的な出力電力:250 → 500W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 出力電流:1.1A 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 重さ:800g 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+35℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ターミナルブロック相数 = 3シリーズ = B84143V動作周波数 = 50/60Hz長さ = 400mm奥行き = 146mm高さ = 350mm寸法 = 400 x 146 x 350mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

PR750LCD3CJP
用途スチール筐体正弦波UPS 奥行(mm)360 出力形状-1:NEMA5-15Rx6 本体質量(kg)11.8 入力NEMA5-15P 定格出力容量(VA)750 本体高さ(mm)162 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)138 定格出力容量(W)750
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

PR1000LCDRT1UJP
用途1Uラックマウント型UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7 本体質量(kg)16.3 本体寸法(mm)奥行397 定格出力容量(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)44 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)750
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

OL3000RTJP
用途常時インバータUPS 仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1 本体質量(kg)32 本体寸法(mm)奥行600 定格出力容量(VA)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)2160
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

OL2200RTJP
用途常時インバータUPS 仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1 本体質量(kg)31 本体寸法(mm)奥行600 定格出力容量(VA)2200 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)1440
1個
181,980 税込200,178
4日以内出荷

OL1000RTJP
用途常時インバータUPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8 本体質量(kg)18 本体寸法(mm)奥行430 定格出力容量(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)900
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

OL1500RTJP
用途常時インバータUPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8 本体質量(kg)18 本体寸法(mm)奥行430 定格出力容量(VA)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)1080
1個
142,980 税込157,278
4日以内出荷

PR1500RTXL2UJP
用途2Uラックマウント型UPS 仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8 本体質量(kg)30.7 本体寸法(mm)奥行500 定格出力容量(VA)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)86.5 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)1200
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

OL1000ERTXL2U
用途200V入出力常時インバータUPS 仕様●入力形状:IEC C14●出力形状-1:IEC C13x8 本体質量(kg)18 本体寸法(mm)奥行430 定格出力容量(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)900
1個
119,800 税込131,780
欠品中

OL6KERTHD
用途200V入出力常時インバータUPS 仕様●IEC C13x4:出力形状-2●IEC C19x2:出力形状-3●NEMAL6-30P:出力形状-1●入力形状:端子台 本体質量(kg)42 本体寸法(mm)奥行720 定格出力容量(VA)6000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)86.5 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)6000
1個
629,800 税込692,780
4日以内出荷

OL3000ERTXL2U
用途200V入出力常時インバータUPS 仕様●入力形状:NEMAL6-20P●出力形状-1:IEC C13x8●出力形状-2:IEC C19x1 本体質量(kg)32 本体寸法(mm)奥行600 定格出力容量(VA)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)88 本体幅(mm)433 定格出力容量(W)2700
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルクランプメータ 三和電気計器 動画あり
IEC61010に準拠した安全設計 小型軽量コンパクトサイズ 非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式 オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) バックライト
用途電気工事や各種産業機器の電流測定。 付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31 周波数特性5~400Hz 電池寿命(時間)約500 表示桁数6000 サンプルレート(回/s)2(数値部) 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V RoHS指令(10物質対応)対応 特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト 導体サイズ(mm)10×25 関連資料単品カタログ(0.29MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイバーパワー無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W)
エコ商品
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS。3年先出しセンドバック保証付き
質量(kg)12.15 出力電圧(V)100±5% 入力電圧(V)78~127 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×280×355 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形正弦波 プラグ直角、45°で右にオフセット 相対湿度0~95%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50±3、60±3 動作温度(℃)0 ~ 40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)1200/780
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

サイバーパワー無停電電源装置 CR750 (750VA/525W)
エコ商品
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS。3年先出しセンドバック保証付き
質量(kg)7.6 出力電圧(V)100±5% 入力電圧(V)78~127 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×246×260 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形正弦波 プラグ直角、45°で右にオフセット 相対湿度0~95%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50±3、60±3 動作温度(℃)0 ~ 40 RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)750/525
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)パルス信号ユニット(539-005
エコ商品
PSU-200とはメーカーリニヤスケールから出力されている正弦波信号を最小4分割・最大200分割すると共に正弦波を方形波信号に変換し出力することでNCフィードバックシステムや計測制御装置等にリニヤスケールと併用することにより位置決めの高精度化を実現できる装置です。
入力信号アラームリセット信号;AL(アノード)、AL(カソード)フォトカプラ入力 使用環境温度(℃)0~50 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×100×28 保存温度範囲(℃)-20~70 出力信号90°実線位相差二相正弦波 コネクタ出力:MR-20RMA(本多通信工業) 軸数1 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様DA-15S-NR(JAE)相当品/MR-20RMA(本多通信工業) ミツトヨ品番539-005 分割数4、8、10、20、40、80、100、200 供給電圧(V)DC5±5%
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オシロスコープ用オプション トレーニングキット
エコ商品
信号:デジタル/ロジック信号/正弦波/方形波/三角波FM変調信号、ビデオ信号正弦波の信号周波数は可変可能 電源:DC5V、USBまたは外部電源 表示:機能を表示、128×64ドット白色 カメラモジュール搭載:CCDセンサ、ビデオ出力用:720×480I(NYSC)/720×576I(PAL)
付属品USBケーブル 電源USBバスパワー 寸法(幅W×高さH)(mm)130×145 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ
エコ商品
2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続 質量(kg)約2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293 分解能(振幅)10ビット RoHS指令(10物質対応)対応 周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子) サンプルレート(最高)120MS/s 繰返し周波数(Hz)60 メモリ長さ(波形)4Kポイント
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
用途非常用電源、アウトドア、自家発電 定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可) 周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可) 出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷) 動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60 保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと) 規格UL458、FCC_Class_A 仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カスタムデジタルマルチメータ
エコ商品
作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー 適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V 温度(℃)-20~+400 使用温度(℃)0~+40 表示6000カウント 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタルマルチメータ
エコ商品
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。CAT.IV対応で電力量メータにも使用可能。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、9V形乾電池×1本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー 適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V、CAT IV 600V 温度(℃)-20~+400 使用温度(℃)0~+40 表示6000カウント 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)