21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状レバー形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 レバー色 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
979 税込1,077
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応) 端子形状ねじ 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 極数2 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 材質(レバー部)PBT樹脂 材質(ケース)メラミンフェノール樹脂 取付穴径(Φmm)12.5、12.3 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 レバー倒れ角度(°)28±4 最大取付パネル厚(mm)5.5 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上 抵抗負荷(A)30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ 使用温度範囲(℃)-10~70 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-250
エコ商品
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350 保証期間6ヶ月 投入口幅(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350 細断可能物紙、ホッチキス 最大投入幅A4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-350D
エコ商品
ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

置き場を選ばないすっきりデザイン。 安心設計&多機能シュレッダ!
細断形状クロスカット 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス ダストボックス容量(L)13.2(A4コピー用紙約70枚) 質量(kg)3.7 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)195(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×170×390 対応A4 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能) 、ダストボックススイッチ 定格時間(分)約2 運転音(dB)約70 細断寸法(mm)4×33 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙5枚、CD・カード1枚 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×170×390 待機電力(W)0 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss
エコ商品
吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A 共通正転逆転切り替え グリップ径(Φmm)38 モーターブラシレスモーター チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク) スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.83MB)
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
定格電圧(V)AC100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ 定格時間(分)約30 運転音(dB)約57 投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機電力(W)0.03 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
スタミナタイプにコンパクトサイズが登場。 「まとめて細断」で活躍する、連続使用可能時間15分!
定格電圧(V)AC100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、モーター過熱防止機能、オートリバース、ダストボックススイッチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439 定格時間(分)約15 運転音(dB)約57 定格消費電力(W)(50/60Hz)160 細断寸法(mm)約4×30 投入口幅(mm)紙/A:220 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439 待機電力(W)0.5 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間に収まるスリムタイプ A4まとめて7枚細断! CD・DVDを5分割! 電動式だかららくらく! 引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 本体質量(kg)約6.1 電源コード(m)約1.5 機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391 運転音(dB)約67(無負荷時) 定格消費電力(W)(50/60Hz)125 細断寸法(mm)4×30 投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121 最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm) 投入口の隙間(mm)約3.1 投入口から刃までの距離(mm)約40 定格使用時間(分)約3(休止時間30分) 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)125(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400 機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口 定格時間(分)約5 運転音(dB)約60/無負荷時 ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時) 細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割 投入口幅(mm)紙/220、CD/123 最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳障りなモーター音をカットした超静音仕様細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください
質量(kg)11 ホワイト 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200・230(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560 機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能 定格時間(分)約15(休止時間:約60分) 運転音(dB)約48/無負荷時 ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約455枚/6枚細断時) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)紙/222、CD/121 最大細断枚数紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚 細断形状紙/マイクロカット、CD/5分割 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7・2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD リバース機能あり
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

モーター音が気にならない静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ郵便はがきは細断できません
質量(kg)4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)65(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×22 機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能 定格時間(分)約5(休止時間:約60分) 運転音(dB)約55/無負荷時 ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙約56枚/2枚細断時) 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)紙/223、CD/121 最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×145×22 待機電力(W)0.9 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
細断形状マイクロカット ダストボックス容量(L)約21(A4コピー用紙約480枚)、分別ケース/約1.3 質量(kg)9.3 定格電圧(V)AC100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×283×572 定格時間(分)約30 運転音(dB)約57 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/8枚(A4上質紙64g/m2) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6 定格消費電力(W)(50/60Hz)290 細断寸法(mm)約2×15、CD/カード/4分割 投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124 アズワン品番64-6400-98 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×283×572 待機電力(W)0.03 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

耳障りなモーター音をカットした超静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ
質量(kg)5.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328 機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能 定格時間(分)約5(休止時間:約60分) 運転音(dB)約50/無負荷時 ダストボックス容量(L)約8(A4コピー用紙約110枚/3枚細断時) 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)紙/223、CD/121 最大細断枚数紙/3枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

耳障りなモーター音をカットした超静音仕様連続10枚細断で作業時間が短縮できるクロスカットタイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください。
質量(kg)11.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)190・220(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560 機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能 定格時間(分)約15(休止時間:約60分) 運転音(dB)約48/無負荷時 ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約330枚/10枚細断時) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚 細断寸法(mm)紙/約4×35 投入口幅(mm)紙/222、CD/121 最大細断枚数紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚 細断形状紙/クロスロカット、CD/5分割 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0・2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD リバース機能あり
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-323●最大連続 順方向電流 : 300mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 580mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●BAT30 シリーズは、 SOD-523 パッケージ又は SOT-323 パッケージに収められた 30 V ショットキーバリアダイオードを使用しています。このデバイスは、低順方向電圧降下ダイオードを必要とするスイッチングモード用途に特に適しています。超低導電損失 無視できるスイッチングロス 短い正転 / 逆転回復時間 超高速スイッチ 表面実装デバイス 低静電容量ダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●測長/残長(m):0~65000 質量(kg)約0.2 径(Φmm)巻径:D=0~2000 周波数(Hz)メジャーパルス周波数:1.5~30、巻軸パルス周波数:0~200 外形寸法(mm)50×68×35 電源(V)入力:なし(LE7-40GU-Lから供給)、出力:エンコーダ用DC12/近接スイッチ用DC12 出力接点出力:タイミング検出 3点、巻径用、測長/残長用 切替可、周速同期 厚さ材料厚:T=0.1 μm~10 mm 入力巻軸パルス入力:巻軸パルスセンサ用入力 2点メジャーパルス入力:メジャーパルスセンサ用入力接点入力:逆転/正転、巻径リセット、測長/残長リセット、メモリホールド、プリドライブ用5点 回転速度(r/min)巻軸:N=0~3600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)a=V/t=(1~50)/60 t=加減速時間 速度(m/min)ライン速度:V=0.1~1000
1個
51,980 税込57,178
89日以内出荷