「正面ネジ」の検索結果
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
ねじM5(締付用)
寸法E(mm)15
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
公差ΦdH8
部品の取付けに
材質SUS304
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
ねじM4(締付用)
寸法A(mm)13
寸法F(mm)20
寸法D(Φmm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)30
寸法C(mm)12
寸法d(Φmm)9
公差ΦdH8
付属品パイプ
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
ねじM5(締付用)
寸法A(mm)20
寸法F(mm)31
寸法D(Φmm)32
寸法E(mm)15
寸法B(mm)46
寸法C(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートOWMT05T3AFER-MM
寸法APMX(mm)3.00
色シルバー
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:PC50/PGR60
材種貝:1.0×30mm、足:2.7×16mm
適合メーカーパナソニック
丸チップエンドミルです。荒加工から中切削高送り加工
用途倣い加工用。コースピッチ。ねじ式カップリング
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
寸法APMX(mm)6.4
寸法LF(mm)63
寸法CBDP(mm)38
寸法b(mm)14
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:PC50/PGR60
材種貝:1.0×30mm、足:2.7×16mm
適合メーカーパナソニック
色シルバー
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:PC50/PGR60
材種貝:1.0×30mm、足:2.7×16mm
適合メーカーパナソニック
刃数3
全長(mm)95
シャンク径(Φmm)20
刃径(Φmm)50
首下長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
質量(kg)4.5
寸法LF(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)160
適合インサートTNMU120708PER-MJ
寸法APMX(mm)11
寸法DCSFMS(mm)100
寸法KAPR(°)90
寸法CICT(mm)10
CSP-
良好な切れ味と加工面で好評な DoForce-Triに07サイズを拡充し、より広い領域で高能率、経済性を発揮!
6 コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ
穴の有無有
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法b(mm)6.3
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)24.1
適合インサートSWMT1506ZER-MJ
寸法DCONMS(mm)22
寸法APMX(mm)2.5
寸法DCX(mm)50
寸法DCSFMS(mm)47
寸法CBDP(mm)20
寸法KWW(mm)10.4
寸法APMX2(mm)2
寸法DC2(mm)22.2
寸法KAPR(°)14
寸法CICT(mm)3
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
色シルバー
許容荷重(kg)5
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートASMT11T304PDPR-MJ
寸法APMX(mm)10.6
寸法KAPR(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)16.7
寸法KAPR(°)90
接続ねじホース:TOMT100408PDER-MJ
寸法LF(mm)40.00
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)10.00
寸法CICT(mm)5
質量(kg)4.77
寸法b(mm)9
寸法LF(mm)63
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)160
適合インサートTOMT150608PDER-MJ
寸法DCONMS(mm)40
寸法APMX(mm)15
寸法DCSFMS(mm)100
寸法CBDP(mm)32
寸法KWW(mm)16.4
寸法KAPR(°)90
寸法CICT(mm)10
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ