用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
材質ステンレス
種類歯付き座金 皿形
材質鉄
種類歯付き座金 外歯形
表面処理三価ホワイト
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類外歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス
種類歯付き座金 内歯形
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類内歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理生地
材質鉄
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス
種類歯付き座金 内歯形
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)7
歯数12
寸法S(mm)12
寸法D(mm)15
表面処理ニッケル
寸法T(mm)0.8
寸法h1(mm)5.5
ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
寸法t(mm)0.45
材質鉄
歯数8
種類歯付き座金 内歯形
表面処理ニッケル
厚さt(mm)0.45
材質鉄
種類重ね形歯付き座金 外歯形
表面処理ACP
材質ステンレス
種類歯付き座金 外歯形
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類歯付き座金 外歯形
表面処理三価ホワイト
呼びM8
寸法d(mm)8.4
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)16
材質鉄
歯数12
種類歯付き座金 皿形
外径D(Φmm)16
表面処理三価ブラック
寸法e(mm)(最大)5.1
厚さt(mm)0.6
内径d(Φmm)8.4
1パック(4個)
¥649
税込¥714
当日出荷
材質鉄
種類歯付き座金 内外歯形
表面処理三価ホワイト
材質リン青銅
種類歯付き座金 外歯形
表面処理生地
材質鉄
種類歯付き座金 外歯形
表面処理ニッケル
呼びM4
寸法d(mm)4.3
寸法t(mm)0.45
寸法D(mm)8.5
材質鉄
歯数9
種類歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)8.5
表面処理クローム
厚さt(mm)0.45
内径d(Φmm)4.3
1パック(50個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理ニッケル
形状丸形
種類座金
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。
材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP
材質(六角ナット)(3種)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類並目
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。
材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP
材質(六角ナット)(3種)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法仕様一覧(0.13MB)
ねじ山種類外径並目×内径細目
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ
耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上
許容操作頻度120回/min以下
接触形式C(単極双投SPDT)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下)
電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)
抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ
耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上
許容操作頻度120回/min以下
接触形式C(単極双投SPDT)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下)
電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A)
抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
種類外歯ワッシャー
表面処理三価クロメート(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リン青銅
種類歯付き座金 外歯形
表面処理ニッケル
内径に緩み止めの派がついているワッシャーです。歯が部材に組み込み緩みの防止に。
材質スチール
種類内歯ワッシャー
表面処理三価クロメートメッキ
内径に緩み止めの派がついているワッシャーです。歯が部材に組み込み緩みの防止に。
材質スチール
種類内歯ワッシャー
表面処理三価クロメートメッキ
関連キーワード
1
2
次へ