20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
染色液が除去しやすいライトタイプ。 定期健診時やTB(I 歯ブラシ指導)に最適です。
仕様キシリトール配合
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥歯や歯の隙間や裏側、歯についた歯垢を赤く染め出します。 食用色素なので飲み込んでも安心です。
1式(100錠)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口唇や歯肉への付着力が弱く、適度なブラッシングで容易に除去できます。使用後も洗面台や器具に付着しません。磨き癖がわかるので、虫歯予防に有効です。
主成分水、キシリトール、着色料、香料
1個
349 税込384
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままでは見えにくい歯垢を染め出して、除去しやすくするための錠剤です。
使用方法錠剤(1錠)を噛み、舌で歯に伸ばして赤く染めます。唾液と共に吐き出します。うがいの必要はありません。歯垢が付いている部分が赤く染め出されますので、出来るだけ早く鏡などでチェックします。赤く染めだされた部分は、歯垢が付着しやすいか磨き残しの部分ですので、そこを丁寧に磨きます。 有効成分食用色素
1個(12錠)
199 税込219
5日以内出荷

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丹平製薬(タンペイ製薬)こどもハミガキ上手
歯垢のチェックと歯磨きが同時にできます。 ノンアルコール、低刺激で、安全な成分(食品用色素など) で作られています。 研磨剤が入っていないので、歯を傷めません。 砂糖など虫歯の原因となる甘味料は一切使用していません。 財団法人日本食品分析センターで、「口腔粘膜刺激性試験」「反復経口投与毒性試験」を実施しています。 歯垢を確実に落とすことで、虫歯を予防します。
成分水、ソルビトール(湿潤剤)、BG(溶剤)、リン酸2Na・クエン酸(pH調整剤)、香料、メチルパラベン(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、EDTA-2Na(キレート剤)、ラウリル硫酸Na(発泡剤)、赤色105号の(1)
1個(69mL)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口唇や歯肉への付着力が弱く、適度なブラッシングで容易に除去できます。使用後も洗面台や器具に付着しません。
容量(mL)50 主成分水、キシリトール、着色料、香料 アズワン品番64-3927-53 香味フレッシュアップル
1本
1,750 税込1,925
8日以内出荷

歯の表面に付着した歯垢・ヤニを取り除く。 歯垢は口臭・黄ばみの原因となります。 細部まで綺麗で健康な口内へ。
材質ステンレス刃物鋼 全長(mm)134 質量(g)10
1個
799 税込879
当日出荷

【合成界面活性剤・フッ素・マイクロプラスチックビーズ・防腐剤・着色料 不使用】発泡剤に無添加石けん※を使用しています。お口にやさしく、歯磨きした後の味覚が変化しません。ほどよい泡立ちなのでブラッシングしやすく、大人の仕上げ磨きにもぴったり。うがいが苦手なお子さまにも使いやすいです。※合成界面活性剤、着色料、酸化防止剤不使用
1個(40g)
419 税込461
当日出荷


二重ベルトで下顎にぴったりフィットします。 オトガイ隆起部にあわせた切れ込みで潰瘍のリスクを低減します。
種別約51~58cm用 材質ネオプレン 全長(cm)61 適合サイズ(cm)約51~58 アズワン品番7-4812-01
1個
3,390 税込3,729
翌々日出荷

材質(ホルダー)真鍮/クロームメッキ、(鏡カバー<ヘッド>)ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ22×160 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000012 松吉医科器械コード22-2236-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
559 税込615
当日出荷

歯磨き後の磨き残し等のチェックができます。 歯垢染色錠2錠付き。
仕様歯垢染色錠2個付 材質(ハンドル)ポリプロピレン、(ミラー)アルミ蒸着 アソート(グリーン、ピンク、イエロー、ブルー) 耐熱温度(℃)60
1セット
199 税込219
当日出荷

リペリオは歯ぐきトラブルに特化した歯みがき剤。歯ぐきマッサージ剤としてもお使いいただけます。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
1,198 税込1,318
当日出荷

うすめて使う薬用マウスウォッシュ。医薬部外品。
容量(mL)100 松吉医科器械コード22-2204-00 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
999 税込1,099
当日出荷

ひざの曲げ伸ばしがつらいときの補強に。 ひざの弱い方の保護・補強に。スポーツ時などのひざの負担軽減に。 上下逆に包み込み事により、ひざをしっかり固定します。 すぐれた伸縮力で好みの締め付けに調節できます。
材質ナイロン、ポリウレタン 適合部位ひざ用
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)155 アズワン品番8-1021-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077 松吉医科器械コード02-4115-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,049 税込1,154
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)160 タイプ片針 アズワン品番0-5489-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078 松吉医科器械コード02-4125-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
554 税込609
当日出荷

エクシール顔料
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)