「歯磨き残しチェック」の検索結果
歯垢のチェックと歯磨きが同時にできます。
ノンアルコール、低刺激で、安全な成分(食品用色素など) で作られています。
研磨剤が入っていないので、歯を傷めません。
砂糖など虫歯の原因となる甘味料は一切使用していません。
財団法人日本食品分析センターで、「口腔粘膜刺激性試験」「反復経口投与毒性試験」を実施しています。
歯垢を確実に落とすことで、虫歯を予防します。
成分水、ソルビトール(湿潤剤)、BG(溶剤)、リン酸2Na・クエン酸(pH調整剤)、香料、メチルパラベン(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、EDTA-2Na(キレート剤)、ラウリル硫酸Na(発泡剤)、赤色105号の(1)
口唇や歯肉への付着力が弱く、適度なブラッシングで容易に除去できます。使用後も洗面台や器具に付着しません。磨き癖がわかるので、虫歯予防に有効です。
主成分水、キシリトール、着色料、香料
歯磨き後の磨き残し等のチェックができます。
歯垢染色錠2錠付き。
仕様歯垢染色錠2個付
材質(ハンドル)ポリプロピレン、(ミラー)アルミ蒸着
色アソート(グリーン、ピンク、イエロー、ブルー)
耐熱温度(℃)60
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
奥歯や歯の隙間や裏側、歯についた歯垢を赤く染め出します。
食用色素なので飲み込んでも安心です。
名称デキストリン(白色)
等級化学用 CP
化学式(C6H10O5)n xH2O
濃度(%)≧98.0
化学組成(C6H10O5)n xH2O
アズワン品番89-0064-04
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9004-53-9
別称デキストリンn水和物, 白色
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
歯磨き後に歯垢染色錠とミラーを使って磨き残しをチェック!。歯科健診で行っている歯垢の染め出しをご家庭でも。お子様の歯磨きチェックや、歯磨きの癖の見直しに!。歯垢部分が赤く染まり付属のミラーで確認しやすいです。歯磨き後、本品1錠口に入れ噛み砕き、唾液と舌で歯全体に行き渡らせます。
材質タブレット:乳糖・着色料(赤色105号)、ミラー:ポリプロピレン
規格ミラー付
直径(Φcm)ミラー:(約)2
全長(cm)ミラー:(約)16.5
使用の目安使用量:1回1錠
1個(12錠)
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
そのままでは見えにくい歯垢を染め出して、除去しやすくするための錠剤です。
使用方法錠剤(1錠)を噛み、舌で歯に伸ばして赤く染めます。唾液と共に吐き出します。うがいの必要はありません。歯垢が付いている部分が赤く染め出されますので、出来るだけ早く鏡などでチェックします。赤く染めだされた部分は、歯垢が付着しやすいか磨き残しの部分ですので、そこを丁寧に磨きます。
有効成分食用色素
1個(12錠)
¥199
税込¥219
5日以内出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様医薬部外品
成分フッ化ナトリウム(950ppm)・潤滑剤・香味剤(キシリトール)等
アズワン品番8-7893-21
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
【合成界面活性剤・フッ素・マイクロプラスチックビーズ・防腐剤・着色料 不使用】発泡剤に無添加石けん※を使用しています。お口にやさしく、歯磨きした後の味覚が変化しません。ほどよい泡立ちなのでブラッシングしやすく、大人の仕上げ磨きにもぴったり。うがいが苦手なお子さまにも使いやすいです。※合成界面活性剤、着色料、酸化防止剤不使用
1個(40g)
¥419
税込¥461
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
口唇や歯肉への付着力が弱く、適度なブラッシングで容易に除去できます。使用後も洗面台や器具に付着しません。
容量(mL)50
主成分水、キシリトール、着色料、香料
アズワン品番64-3927-53
香味フレッシュアップル
1本
¥1,750
税込¥1,925
8日以内出荷
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
溶液につけるだけで、野菜・果物・ベビー用食器を清潔にします。
1回の調製で24時間有効です。
安心・便利な1本です。
効果除菌
成分食品添加物:次亜塩素酸ナトリウム1W/v%
アズワン品番0-6291-11
1本(1100mL)
¥789
税込¥868
当日出荷