435件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比3 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別成形マイタ 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比1 形状B1 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯先円すい角L49度48分 歯の基準面
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比2 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比4 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUSベベルギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20
1個
849 税込934
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
すぐばかさ歯車の普及品として利用されています。
用途動力伝達用歯車。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車 材質MC901
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KB かさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別かさ歯車 材質SCM415 歯数比2
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

SUB ステンレスかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SUB ステンレスかさ歯車
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車 材質SUS303
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSKB ステンレスかさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンかさ歯車
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車 材質ステンレス
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SB・SBY かさ歯車
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)PB プラスチックかさ歯車
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車 材質MC901
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
部品名称ベベルギヤ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.19MB) 図解NoSSA-E500DX トランスアクスル分解(2)部品_No.1、SSA-E501DX トランスアクスル分解-3部品_No.16、SSA-E500 トランスアクスル分解 (3)部品_No.16、SSA-E500KP トランスアクスル分解-2部品_No.1、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-3部品_No.16、SSA-E500DX トランスアクスル分解-2部品_No.1、SSA-E501DX トランスアクスル分解-2部品_No.1、SSA-E500KP トランスアクスル分解-3部品_No.16、SSA-E500 トランスアクスル分解 (2)部品_No.1、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.16
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
規格19T 部品名称ベベルギヤ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 図解NoSSA-S500A トランスミッション-3部品_No.2、SSA-S500 トランスミッション-3部品_No.2
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
規格20T 部品名称ベベルギヤ 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.01MB) 図解NoBSA-400 ナックル組立 超ハイクリ(Qシリーズ)部品_No.4、BSA-651 951シリーズ ナックル部品_No.4、BSA-650C -1シリーズ ナックル組立部品_No.4、BSA-600LDMQ(JP) ナックル組立部品_No.2、BSA-400 ナックル組立 標準部品_No.5、BSA-650シリーズ ナックル組立部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ ナックル組立部品_No.4、BSA-535 シリーズ ナックル組立~2006年7月部品_No.ベベルギヤ、BSA-650-1 -2シリーズ ナックル組立部品_No.4、BSA-600LDEQ(JP) ナックル組立部品_No.2、BSA-661C,1061Cシリーズ ナックル部品_No.2、BSA-950シリーズ ナックル組立部品_No.4、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ナックル組立部品_No.4、BSA-500JD-125THシリーズ ナックル部品_No.4、BSA-536シリーズ -A ナックル組立部品_No.5、BSA-950C -1シリーズ ナックル組立部品_No.4、BSA-662 1062シリーズ ナックル部品_No.2、BSA-535 シリーズ ナックル組立2006年8月~部品_No.5
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
備考17T S500-C01 部品名称ベベルギヤ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 図解NoSSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.23、SSA-E500DX フロントアクスル分解 (2) ※~2012年12月部品_No.23
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
部品名称ベベルギヤ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.94MB) 図解NoBSA-410S ナックル組立 (左前)部品_No.22、BSA-410S ナックル組立(右後)部品_No.22、BSA-410S ナックル組立 (右前)部品_No.22、BSA-410AS ナックル組立 右後部品_No.22、BSA-410S ナックル組立(左後)部品_No.22、BSA-410AS ナックル組立 左後部品_No.22、BSA-410AS ナックル組立 左前部品_No.22、BSA-410AS ナックル組立 右前部品_No.22、BSA-410 ナックル組立(右前)部品_No.22、BSA-410 ナックル組立(左 右前)部品_No.21、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.22
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoMCA-HTS(JP) 本体部品_No.10、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ベベルギヤ_No.10、MC-HTS(JP) 本体部品_No.10
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
規格21T 部品名称ベベルギヤ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 図解NoSSA-S500A トランスミッション-3部品_No.24、SSA-S500 トランスミッション-3部品_No.24
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
規格20T 部品名称ベベルギヤ 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1MB) 図解NoSSA-S500 トランスミッション-2部品_No.42、SSA-S500 トランスミッション-3部品_No.39、SSA-S500A トランスミッション-2部品_No.42、SSA-S500A トランスミッション-3部品_No.39
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
規格20T 部品名称ベベルギヤ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoBSA-420JS 2001ネン ナックル組立 左後部品_No.5、BSA-420JDES ナックル組立 右後部品_No.5、BSA-420JDASG G-3 ナックル組立 (左前)部品_No.5、BSA-411AS ナックル組立(左前)部品_No.5、BSA-420JESG G-3 ナックル組立 右前部品_No.5、BSA-420JES ナックル組立 左後部品_No.5、BSA-535 シリーズ ナックル組立~2006年7月部品_No.6、BSA-420JESG G-4 ナックル組立 左前部品_No.5、BSA-420LDASH ナックル組立 右後部品_No.5、BSA-420JAWG G-3 ナックル組立(左前)部品_No.5、BSA-420JESG G-4 ナックル組立 左後部品_No.5、BSA-420S ナックル組立 右前部品_No.5、BSA-420JDSG G-4 ナックル組立 右前部品_No.5、BSA-420JEW ナックル組立 左前部品_No.5、BSA-420JES ナックル組立 右後部品_No.5など
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
規格18T 部品名称ベベルギヤ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoBSA-420JDS ナックル組立 右後部品_No.4、BSA-420JSG G-4S ナックル組立 左前部品_No.4、BSA-420JEW ナックル組立 右前部品_No.4、BSA-420JDSG G-4S ナックル組立 左前部品_No.4、BSA-411S ナックル組立 (左後)部品_No.4、BSA-420JDSG G-3 ナックル組立 右前部品_No.4、BSA-420JS 2000ネン ナックル組立 右前部品_No.4、BSA-411SG G-3 ナックル組立(左後)部品_No.4、BSA-420JWG G-3 ナックル組立 左前部品_No.4、BSA-411S ナックル組立 (右前)部品_No.4、BSA-411S ナックル組立 (左前)部品_No.4、BSA-420JESG G-4S ナックル組立 左前部品_No.4、BSA-420JSG G-4S ナックル組立 右前部品_No.4、BSA-420JW ナックル組立 左前部品_No.4、BSA-420JAS ナックル組立 (右前)部品_No.4、BSA-420JEW ナックル組立 右後部品_No.4など
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤ
部品名称ベベルギヤ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 図解NoSSA-α1004 ラジエータファン駆動装置部品_No.15、SSA-α1003-1 ファン駆動装置部品_No.15、SSA-α603MA-1 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.15、SSA-α604MA エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.15、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.15、SSA-α1003 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.15、SSA-α604 エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.15、SSA-α603-1 エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.15、SSA-α1003MA-1 ファン駆動装置部品_No.15、SSA-α1004MA ラジエータファン駆動装置部品_No.15
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

関連カテゴリ