67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車 材質MC901
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車 材質S45C 形状S5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C 形状S1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車 材質SCM415
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
種別平歯車 材質S45C 形状S7
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車 A形
RoHS
種別平歯車 材質ステンレス/GB303 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。 材質S45C 形状B1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2.5 種別平歯車 材質SUS303
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S2.5S
小型精密歯車です。 追加工がしやすい平歯車です。 品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール2.5 形状B1 全長(mm)45 歯幅(mm)25 圧力角(°)20 歯形並歯 ハブ長さL(mm)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車
RoHS
種別平歯車 材質ステンレス/GB303 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

SSG 歯研平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・追加工が可能で、設計意図に合わせて選定いただけます。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 形状S1 ねじ径- 表面処理歯部以外黒染
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NSU 融着平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2.5 種別平歯車 材質MC602ST(ボス部S45C) 形状S1
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KANA(片山チエン)MG歯研平歯車
RoHS
種別平歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS N7 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMMT調質平歯車
RoHS
種別平歯車 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級JIS N8 級 歯面硬度HB230~352 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール2.5 種別平歯車 材質SCM415
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車
RoHS
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,240 税込4,664
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1540種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質黄銅 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SSGS 軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SSGS 軸付歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
材質S45C 表面処理研削部以外黒染 種別平歯車 形状S7
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
材質S45C
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSG 歯研平歯車
モジュール2.5 仕様追加工:可能 形状S1 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2 歯幅E(mm)25 ボス長F(mm)18 全長G(mm)43
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅E(mm)25 材質MC901 種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KSG歯研平歯車
材質(本体)SCM440 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品 歯面硬度50~60HRC
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)25 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

種別平歯車 材質S45C 精度等級JIS1702-1 6級 歯面硬度47~53 表面処理黒染め処理 形状片ハブ付 穴仕上H7 穴のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
特価
509 税込560
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)