商品豆知識
角カンが付属されており、束ねやすい面ファスナーです。繰り返し着脱可能です。
用途通信機・ドローン・理化学機械等
材質合成樹脂
タイプベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等
材質SUS304
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等
材質合成樹脂
タイプ両方向性(2way)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等
材質黄銅
ストローク(mm)6.3
タイプラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
用途各種筐体・盤等
材質鉄
長さ(mm)165
タイプ横開き用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
ヒンジピースとシャフトのガタを軽減したヒンジです。
用途屋外筐体・各種機器等、扉の垂れを嫌う装置
材質ステンレス
タイプクリーン型(防塵型)ガタレス型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等
材質合成樹脂
タイプ両方向性(2way)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー
適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間
使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級)
定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗
定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V]
温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて)
接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃)
耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁
絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
ワンプッシュで扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸引力(N[kgf])約14.7(1.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)17
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械
仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ
材質SUS304
質量(kg)扉:12
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,080
税込¥1,188
4日以内出荷
自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質鉄
ストローク(mm)7
タイプ自己保持型、非常解除機能付き型
種類定格:間欠定格
機能鍵付き
吸引力(N[kgf])1.0(0.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等
材質鉄
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
用途各種筐体・盤等
材質(本体)黄銅
タイプ横開き用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥28
税込¥31
4日以内出荷
重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等
種類スライドレール
材質(レール)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)22
タイプ裏取付型
ねじ径M4
取付ピッチ(mm)70
垂直許容荷重(N[kgf])343(35)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械
材質SUS304
質量(kg)扉:10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
用途OA機器・各種ワゴン車等
材質アルミニウム
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ双輪
グリーンマーク認定
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質合成樹脂
タイプ密閉型
機能防塵(クリーンルーム)水周り
吸着力(N[kgf])3.9(0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。他の色調も取り扱っています(特注対応)。
用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等
材質合成樹脂
タイププッシュイン取付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥75
税込¥83
4日以内出荷
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・OA機器・事務機器等
材質亜鉛
高さ(mm)25
タイプ裏取付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他
材質EPDM発泡体
種類防塵ゴム
難燃性UL94 HF-1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
M4のサラねじ又は呼び4のサラリベットで取り付ける蝶番です。
用途各種産業機械
材質SUS304
質量(kg)扉:6
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)19
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)40
タイプ裏取付型
ねじ径M6
取付ピッチ(mm)89
垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途OA機器・台車等
材質鉄
許容荷重(kg)306
車輪径(Φmm)50
タイプ自在型
取付高(mm)79
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質合成樹脂
タイプ密閉型
機能防塵(クリーンルーム)水周り
吸着力(N[kgf])3.9(0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
用途各種筐体・盤等
材質(本体)鉄
タイプネジ型
ねじ径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。他の色調も取り扱っています(特注対応)。
用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等
材質合成樹脂
タイププッシュイン取付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等
材質鉄
タイプキャッチクリップ
挿入力13(1.3)(N[kgf])
吸引力(N[kgf])19(1.9)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等
材質鉄
材質(車輪)エラストマー
タイプ固定型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他
材質鉄
タイプキャッチクリップ
締付力(N[kgf])147(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等
材質ステンレス
高さ(mm)47
タイプオールステンレス裏取付型
ねじ径M5
取付ピッチ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
解除ボタン(プッシュボタン)が製品上部にあることにより、。止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、操作性を高めました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機・ OA機器・ダストボックス、その他ボックス用扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
適合板厚t0.6~t2.3
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。
用途OA機器・台車等
材質鉄
許容荷重(kg)204
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプポール車輪
グリーンマーク認定
関連キーワード
1
2
次へ