1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)165
滅菌EOG滅菌済(個包装)
ミラー径(Φmm)22.3
アズワン品番7-7582-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本×10袋)
¥849
税込¥934
欠品中
滅菌済。
再利用不可。
全長(mm)160
サイズ白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020
鏡面寸法(mm)Φ20
松吉医科器械コード02-4126-03
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
滅菌済。
再利用(煮沸消毒)可。
全長(mm)160
色青
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020
鏡面寸法(mm)Φ20
松吉医科器械コード02-4126-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
歯磨き後の磨き残し等のチェックができます。
歯垢染色錠2錠付き。
仕様歯垢染色錠2個付
材質(ハンドル)ポリプロピレン、(ミラー)アルミ蒸着
色アソート(グリーン、ピンク、イエロー、ブルー)
耐熱温度(℃)60
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
仕様オートクレーブ可(135℃以下)
材質ガラス
寸法(mm)ミラートップ全長/45、径Φ21
アズワン品番8-2438-12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B2X10001000084
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(20枚)
¥3,260
税込¥3,586
翌々日出荷
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
歯科医のテクニックを使って、専用のスケーラーで歯ブラシやフロスだけで落とせない日々蓄積される歯の表面の歯垢をこまめに取り除く事ができます。また、付属のライト付きミラーで口腔内を明るく照らして簡単に歯の隅々までチェックする事ができます。ご自身だけでなく、お子様やご年配の方のお口の中のチェックにご活用下さい。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡
材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ
倍率(倍)2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様25mm
全長15.5cm
径(Φmm)25
コードJMDNコード:31776000
アズワン品番61-7039-09
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
1本
¥559
税込¥615
24日以内出荷
シリコーンタイプのしなやかなピックが歯間に挿入しやすく、歯肉にも優しい使い心地。
TePeイージーピックはこのような方におススメです。
歯間クリーニングが初めての方
歯間空隙が狭い方/フロスが苦手な方
ワイヤータイプの歯間ブラシが苦手な方
インプラントや矯正治療をされている方
鏡がない場所でも気軽に歯間クリーニングがしたい方
より多くのユーザーが安心して使えるよう、高い剛性と操作性を実現したのがポルタⅡ経緯台。初めての天体望遠鏡として、あるいは気軽に星を楽しみたいというニーズに使いやすさで応えます。
フリーストップ式。鏡筒を動かせば水平・垂直方向に2軸で回転し、手を離せばその位置で静かに止まるフリーストップ式。みたい方向にすっとうごかせる直感的で快適な操作性を実現しています。
微動ハンドル。フリーストップ式でありながら、微動ハンドルにより全周でのスムーズな微動が行えます。ハンドルは角度45度ごとに位置調整でき、フレキシブルハンドル(別売オプション)も使えます。
付属工具を格納。架台部のシートをめくると、フリーストップ式の固定強度や微動ハンドルの位置調整に使う付属工具をセット。工具忘れの心配がなく、気になったときにすぐに調整できます。
ねじ1本で組立。架台部と三脚は、ハンドルねじ1つで取付・取外しが可能です。見たい時にすばやくさっと組み立てることができ、後片付けも簡単。収納にも場所をとりません。
アリミゾ式。鏡筒の取付け部はビクセンが生んだ世界標準のアリミゾ式(規格)。ポルタⅡ経緯台のまま鏡筒を交換したり、鏡筒をそのままに架台や三脚のグレードアップが可能です。
アクセサリートレイ。三脚のステー部分にアクセサリートレイを標準で用意しています。複数の接眼レンズやカメラなどを置けるので、小物をなくしやすい夜間の天体観測時に役立ちます。
仕様【三脚形式】アルミ製2段伸縮式三脚(アクセサリートレイ付)、【三脚サイズ】長さ900~1300mm、高さ(地上高)705~1200mm、設置半径370~606mm
付属品星空ガイドブック、星座早見盤
架台【タイプ】経緯台【上下左右動】ウォーム全周微動(歯数120山)、上下左右微動ハンドル付、上下左右フリーストップ、固さ調整機構付【鏡筒着脱】アリミゾ式(鏡筒落下防止ねじ付)【搭載可能質量】約5kg(アリミゾ式、鏡筒外径160mm以内)【質量(kg)】5.7(三脚含む)
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
そのままでは見えにくい歯垢を染め出して、除去しやすくするための錠剤です。
使用方法錠剤(1錠)を噛み、舌で歯に伸ばして赤く染めます。唾液と共に吐き出します。うがいの必要はありません。歯垢が付いている部分が赤く染め出されますので、出来るだけ早く鏡などでチェックします。赤く染めだされた部分は、歯垢が付着しやすいか磨き残しの部分ですので、そこを丁寧に磨きます。
有効成分食用色素
1個(12錠)
¥199
税込¥219
5日以内出荷
DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。日本刀のような美しさと切れ味!タチウオ。日本刀のようなフォルムと輝きがとても美しい人気の魚です。釣りあげた瞬間は体全体が鏡のように美しく、釣り人の顔や景色が映りこむほど艶やかです!。ただし歯がとても鋭く本物の刀のようにラインがスパッと切られてしまいます。
用途ステッカー、ドレスアップ、シール
種別dsps-02
寸法(mm)62×90内
特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
1枚(1枚)
¥499
税込¥549
8日以内出荷
関連キーワード