簡単にダンボール箱を任意のサイズに小さく出来ます。
まっすぐ、平行な折り目をつけることで内容物に合わせたサイズ調整が可能です。
約9cm~30cmの範囲で対応出来ます。
ダンボール代・緩衝材・宅配運賃と経費削減に貢献します。
用途商品梱包時のダンボールサイズ調整に。
付属品カバー付き
色シルバー
質量(g)450
サイズ(mm)330×110×50
伸縮範囲(cm)9~30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.4MB)
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
こんなお得な商品も!

カッター ダンボール用 高さ調整タイプ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
回転刃でダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつける道具です。
誰にでも簡単にきれいにダンボールのサイズを調整できます。
ダンボールや緩衝材だけでなく、宅配運賃の節約にもなるエコツールです。
材質アルミニウム、ポリプロピレン
ガイドを段ボールのふちに合わせ、水平方向にスライドさせるだけで、ダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつけることできる道具です。誰でも簡単に段ボールのサイズを調整できます。高さを決める目盛り付です。段ボールのリユース・緩衝材の削減・梱包サイズの減容化が可能です。宅配運賃の節約にもなるエコツールです。
用途中身のサイズが合っていない段ボールの梱包に。
トラスコ品番242-9045
幅(mm)48
寸法(mm)65~270(段ボール高さ最上部より)
高さ(mm)110
奥行(mm)330
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
握り部をひっかけてスライドさせるだけで、簡単に同じ高さでミシン目を入れることが出来ます!
用途ダンボールの内側に折込線を入れる道具です。お仕事での梱包作業はもちろんのこと、個人での フリマアプリ、オークションサイトでの商品発送時やダンボール箱を、丁度の大きさにするときに便利
仕様回転ミシン刃
使用方法本体ガイド部を段ボール箱の縁に引っ掛けてスライドさせるだけで、簡単に一定の高さでミシン目(折込線)を入れることが出来ます。ミシン目を入れる高さはツマミを緩めて1.ガイドをレール上でスライドさせ、任意の位置でツマミを締めるだけで簡単に調節出来ます。、2.ご使用方法2-2:段ボール箱の4辺に上記の方法で一定の高さにミシン目を入れます。次に段ボール箱の4隅にカッターナイフなどでミシン目の高さまで切込みを入れるとミシン目(折込線)の高さで綺麗に段ボール箱を折り曲げることが出来ます。
材質基材:アルミニウム・プラスティック、刃部:スチール
寸法(mm)245×50×20
色ホワイト/シルバー
質量(g)116
最大切込深さ(mm)180
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
箱のサイズを「ピッタリ」に加工!
材質本体:鉄、ハンドル・調整ねじ:ナイロン
寸法(mm)125×50×332(H)
質量(g)370
アズワン品番64-2284-88
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
曲線切りもラクラク。
抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。
全長(mm)190
付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き
刃長(mm)75
材質(ボディ)PP樹脂
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)75
刃径(Φmm)28
材質(刃)SKS-7
仕様替刃式、左右両用
アズワン品番64-3675-71
適合替刃ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます。
用途・最大で厚み11mmのダンボールまで対応。・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。
質量(kg)41
電源(V)100
本体寸法(mm)奥行370
本体寸法(mm)高さ330
消費電力(kW)0.6
本体寸法(mm)幅630
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。
ストラップホール付
トラスコ品番473-6257
材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)(使用時)137、(収納時)110
質量(g)29
刃渡り(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
仕様レシーバ収納あり
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズMサイズ
質量(g)(マウス本体)約62※電池含まず、(レシーバ)約2
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB-Aオス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)65.5×98.4×39.6、(レシーバ)14.5×18.0×6.3
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
保証期間6カ月間
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約210時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1666日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
使用期間(想定電池)約478日
読取方式光学センサー方式
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
質量(kg)9
タイプロールスタンド用カッターレール
両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。オス・メス区分けのない結束タイで段ボールやプラ段などの固定が可能です。ピッチ2mm刻みで固定でき幅4~50mmまで調整が可能なため、幅広いサイズに使用可能です。
用途プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの固定に。プラダン、ダンボール、紙、緩衝材などの結束に。
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)63
トラスコ品番855-2578
質量(g)16
2018年トラスコ掲載ページ2 0631
1セット(20個)
¥359
税込¥395
当日出荷
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
ハンドル付きなので内容物を分注するのに便利です。
固定ハンドルで、前方へ0度~約180度まで倒すことが可能です。
約180度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっており、手を離した状態で180度の角度を維持することが可能です。容器のサイズに合わせてサイズを2パターンで調整、ベルトをつけて3パターンで使用することができます。
留め具を留める金具(穴部分)の高さは、上段が容器の高さ30cmの所、下段が容器の高さ24.5cmの所になります。BIC#20とバックインボックスは上段、BIC#10は下段で留めて頂けます。
用途容器をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、床面に直に容器を置かないことで衛生的に保管、卓上に置いて使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.9
ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。)
サイズ(mm)382(360)×410×553(505)
アズワン品番3-8751-02
適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。
適合寸法(mm)【ダンボール】325×325×305
1個
¥94,980
税込¥104,478
16日以内出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。
トラスコ品番381-5781
全長(mm)240
質量(g)35
刃長(mm)128
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
刃の幅がせまいので小さな円も簡単に切れます。段ボール工作にも最適です。
梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。
上の刃でカット下の刃でカットどちらからでも使えます。
刃が収納できるスライドタイプなので持ち運びにも便利です。
トラスコ品番858-5947
全長(mm)(使用時)250、(収納時)170
質量(g)77
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)75
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ダンボールの開梱作業から、雑誌や新聞の一枚切りまで幅広く使えるカッターです。
錆びにくく耐久性に優れたセラミック製のカッター刃は、反転させることで新しい刃として使用可能。
替刃を利用することで半永久的に使用が可能なサステナブルなカッターです。
マグネットが内蔵されており、金属製のアイテムに留めてスマートな保管が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×12.5
適合替刃35411006
手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。
トラスコ品番412-2771
材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)190
質量(g)20
刃長(mm)75
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

開封のこぎり フッ素コーティング刃
モノタロウ
¥279
税込¥307
両刃の段ボールのこぎりに粘着物が残りにくいフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
トラスコ品番469-6786
材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)135
質量(g)15
刃長(mm)30
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
段ボール箱のサイズを小さく調整する時、折り目を綺麗な直線で引くことができる道具です。ダンボール内側の折りたい箇所にガイドを合わせ、回転刃で折り目を真っ直ぐ引くことでダンボールのサイズを調整することができ綺麗に仕上がります 。ダンボールが小さくなり輸送コストを削減できます 。
トラスコ品番472-5811
材質本体レール部分:アルミニウム、回転刃:スチール、持ち手・ガイド部分:ポリプロピレン
幅(mm)85、調整:25~270
全長(mm)339
色ピンク
タイプ大
奥行(mm)32
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か5kgの超軽量を実現。ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
縦型最高グレードにおける低コスト仕様。
僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ、僅か2kgの超軽量を実現。
ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。
そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。
100V電源なのでどこでも使えます。
発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。
ピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがあります。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
機能【温度調整機能】有、【オートメーション機能】有、【空気量調整機能】有
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1、皿ネジ×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M5×12)×8、ワッシャー×8
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約3.8
色ブラック
取付画面数:2画面
適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm)
耐荷重(kg)約2~9(各アーム)
方式可動:ガススプリング式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×約112×約590
適合サイズ17~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【 スリムボトルラック BHS-150-BK 】部屋の隙間や冷蔵庫横にスッキリ収納できる、箱買いしたペットボトル飲料の保管にピッタリのボトルラックです。<『ダンボールの民』の救済シェルター>ゲーマーやネットサーファーにとってもはや当たり前となりつつある飲料のハコ買い。でも、届いた飲料全部を冷蔵庫にしまう訳にもいかないし、ついついダンボールのまま置きっぱなしになってしまいます。そんな冷蔵庫に入れてもらえないペットボトルたち「ダンボールの民」を救済するのが、このスリムボトルラックです。【機能まとめ】・スリム設計:家具の隙間に設置できる幅15cmのスリム設計・大容量収納:500mlのペットボトル48本をぴったり収納・棚位置調整:2.5cmピッチで位置調整可能・ファインメッシュ棚板:ホコリがたまりにくく、小物が置きやすい・前後移動キャスター:収容物の取り出しも楽々<500mlペットボトル×48本をピッタリ収容>500mlペットボトルの標準的な規格に合わせて、一段あたりの収納本数を12本として設計しています。箱売りで主流となっている48本セットもピッタリ入れることが可能です。そのうえ、最上段が活用できるので、調味料や小物置きとしても便利です。<お部屋のダンボールが消える>ペットボトルを縦方向に収納できるので、ダンボールよりも幅を取らず、お部屋のスペースを有効活用することが可能です。その邪魔なダンボールを取り払って、活用できるスペースを広げましょう。<ホコリが溜まりにくいメッシュ棚板>ホコリが溜まりにくいように、網目の細いファインメッシュを採用しています。通常のメッシュ棚板やパンチング棚板と比べて目が非常に細かいので、ホコリの蓄積する面を最小限に抑えます。また、棚板は2.5cmピッチでお好みの高さに位置調整ができるので、1.5Lや2Lの大きなサイズのボトルにも対応可能です。<簡単取り出し>隙間への設置を想定した製品のため、キャスターは前後にしか移動しません。取り出しの際にキャスターが左右にブレることがなく、スムーズで安定した出し入れが可能です。【安全な設置方法】スリムボトルラックは、安定した設置物の間に挟んで設置することを想定して設計されています。ペットボトルが上段にも収納されると転倒しやすくなりますので、壁際や重たい家具の間に設置するようにしてください。
材質メッシュ棚板・ポール:スチール
質量(kg)5
色ブラック
表面処理メッシュ棚板・ポール:エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×460×1123
総耐荷重(kg)100(メッシュ棚板:各20)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
DIYにも大活躍!ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応。目盛付きで簡単にサイズ調整ができ、幅広い作業に使用できます。
用途ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。 。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応し、幅広い作業に使用できます。 。目盛付きで、口開きサイズの調整に便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容モンキーレンチ×1
材質スチール(炭素鋼)
質量(g)約286
最大口開き(mm)24
保証期間1年間
サイズ(mm)W約54×D約14×H約205
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。
僅か5kgの超軽量を実現。
ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。
専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。
100V電源なのでどこでも使えます。
ダンボール内の隙間埋めなどに。
質量(kg)5
電源(V)100
本体寸法(mm)310×330×280
速度(生産)8(m/分)(約)
アズワン品番64-9046-13
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ネイビーと内側グレーの色無地が高級感漂う宅配ギフトボックスです。宅配用ダンボールとギフトボックスの2役をこれ一つでどちらにもお使いいただけます。内側撥水加工が施されているので冷蔵・冷凍商品にも対応しています。ミシン目入りなので、中に入れる商品のサイズに合わせてカートンの高さを2段階で調整していただけます。
仕様片面撥水加工(内側)
材質ダンボール
色ネイビー×グレー
サイズ宅配サイズ60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×146×234
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×142×226
1パック(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
リボンデザインと内側の幸せカラーの黄色がギフトのワクワク感アップと商品を明るく見せてくれる宅配ギフトボックスです。宅配用ダンボールとギフトボックスの2役をこれ一つでどちらにもお使いいただけます。内側撥水加工が施されているので冷蔵・冷凍商品にも対応しています。ミシン目入りなので、中に入れる商品のサイズに合わせてカートンの高さを2段階で調整していただけます。
仕様ミシン目入なので高さを2段階に調整できます 片面撥水加工(内側)
材質ダンボール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外寸:356×152×256、内寸:352×144×252
1パック(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ(M6×16)×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M4×16)×8、ネジ(M5×12)×8、ネジ(M5×16)×8、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約4.76
色ブラック
取付画面数:2画面
適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm)
耐荷重(kg)約1~9(各アーム)
方式可動:ガススプリング式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×約123×約715
適合サイズ17~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ネイビーと内側グレーの色無地が高級感漂う宅配ギフトボックスです。宅配用ダンボールとギフトボックスの2役をこれ一つでどちらにもお使いいただけます。内側撥水加工が施されているので冷蔵・冷凍商品にも対応しています。ミシン目入りなので、中に入れる商品のサイズに合わせてカートンの高さを2段階で調整していただけます。別売りの仕切りパーツで中の商品を固定したり、保護してご使用いただけます。
仕様片面撥水加工(内側)
材質ダンボール
色ネイビー×グレー
サイズ宅配サイズ60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×146×142
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×142×134
1パック(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
リボンデザインと内側の幸せカラーの黄色がギフトのワクワク感アップと商品を明るく見せてくれる宅配ギフトボックスです。宅配用ダンボールとギフトボックスの2役をこれ一つでどちらにもお使いいただけます。内側撥水加工が施されているので冷蔵・冷凍商品にも対応しています。ミシン目入りなので、中に入れる商品のサイズに合わせてカートンの高さを2段階で調整していただけます。別売りの仕切りパーツで中の商品を固定したり、保護してご使用いただけます。
仕様ミシン目入なので高さを2段階に調整できます 片面撥水加工(内側)
材質ダンボール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外寸:237×142×216、内寸:233×134×212
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
Servo-Tray(サーボトレイ)は、繰り返し使えるバイアルキャリアで、標準サイズバイアル(20mL)が50本収納できます。シンチレーションカクテル耐性で、オートクレーブ可能です。Rack-System(ラックシステム)は、サンプル調整の際のバイアル保管用トレイで、持ち運びに使用します。仕切りを取り替えることで、20mLなら32本(4×8)、6mLバイアルなら50本(5×10)まで収納可能です。シンチレーションカクテル耐性で、除染も容易です。CardBoard Vual Tray(カードボードトレイ)は、仕切りのついたダンボールトレイです。列ごと数字が記入されており、サンプルも判別しやすく組み立ても容易です。
電池交換がいらない USB 給電方式
テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。
※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。
※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。
テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続
テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。
※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。
ノブを回すだけのかんたん操作
ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。
テレビの音がはっきり聴ける
音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。
臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー
2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。
小型で持ちやすいシンプルデザイン
リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。
本体に再生プラスチックを配合した素材を採用
環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。
環境に配慮したエコパッケージ
段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。
いつでも清潔に使える抗菌仕様
大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル
リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。
集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応
本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)約500 コード除く
電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨
最大出力(W)4(2+2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除く
スピーカーユニットΦ52mm×2
出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取り付け部に上から挿し込みネジで固定してからご使用ください。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のボルトをしっかりと締めて固定してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。 。付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×16)×4、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4、取扱説明書×1
材質スチール
寸法(mm)幅約520×奥行約114×高さ約548 ※突起部、クランプノブを含まず
質量(kg)約3.32
取付画面数:1画面
サイズ13~32インチ
規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約8
対応ガススプリング:×
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:約10~約88、グロメット:約10~約75
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する、支柱付きの高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ベース×1、ポール×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、ポールジョイント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(中)×1、六角レンチ(大)、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ワッシャー×4
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約6.15
色ブラック
取付画面数:1画面
適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm)
耐荷重(kg)約1~15
方式可動:ガススプリング式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約625×約870
適合サイズ17~35インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能!9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
用途9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。 。片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能。外出先などの使用にも便利です。 。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。 。10~17.3インチノートパソコンに対応しています。 。高さ約55mm~約150mmまでの9段階に調整可能です。 。タブレットスタンドとしても使用できます。 。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 。熱伝導性が高く、ノートパソコンの底をふさがない構造なので放熱効果が抜群です。 。機器接触部分はシリコンゴムを使っているので機器への傷を防止します。 。底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ノートパソコンスタンド本体、ケース
材質アルミ合金、シリコン
寸法(mm)折り畳み時:幅約45×奥行約245×高さ約15、組み立て時:幅約45~約180×奥行約245×高さ約55~約150
色シルバー
サイズ10~17.3インチノートパソコン
質量(g)約235
耐荷重(kg)約5
可動範囲(mm)幅約45~約180×奥行き約245×高さ約55~約150
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ベース×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(中)×1、六角レンチ(大)、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ワッシャー×4
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約5.3
色ブラック
取付画面数:1画面
適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm)
耐荷重(kg)約1~15
方式可動:ガススプリング式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約575×約750
適合サイズ17~35インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ