ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)約6~7
色段ボール色
直径(Φmm)約400
材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
箱から出さずにそのまま使用できます。
最後までバンドが絡まず引き出せます。
使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4
基材ポリプロピレン(PP)
破断伸度(%)20
梱包出荷用の無地段ボールです。
幅広いサイズからお選びいただけます。
用途商品の梱包、包装、陳列に。
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番301-1666
セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)705
使用温度範囲(℃)-20~80
適合ベルトGJ60BT-75N
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
用途引越し、収納、整理
フルートB
1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)100≦L(長さ)≦1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フィルムで固定し衝撃からガード。梱包は対象物をフィルムで挟み、ダンボールを折り込み、収納するだけです。
材質外箱及びインナー/ダンボール、フィルム/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)263×197×129
梱包物最大寸法(mm)170×120×50
梱包質量(g)最大1000
アズワン品番2-9148-01
1箱(20セット)
¥25,344
税込¥27,878
17日以内出荷
外寸法・高さ(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
内寸高さ(mm)125
C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。
3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として
材質C5AF(厚さ約5mm)
入数(枚)1セット(40枚)
サイズ(mm)910×910
1セット(40枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.25
引張強度(N/25mm)79.5
引張強度(N/10mm)68
粘着力(N/25mm)7.9
巻戻し力(N/25mm)12.8
通常A式段ボール(3辺合計528mm)
用途宅配サイズ60サイズ。小物製品の発送におすすめ。
仕様K170×KS120×K170 AF
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×160×110
内寸奥行(mm)224
内寸幅(mm)164
外寸法・幅(mm)160
外寸法・高さ(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)230
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)224×164×100
フルートA
ライナーK5
内寸高さ(mm)100
1セット(20枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリップ ダンボール用 多用途
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
ダンボール箱のフタ留めとして大活躍!
コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし!
ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等
寸法(mm)75×75×67
質量(g)54
通常A式段ボール(3辺合計658mm)
用途宅配サイズ80サイズ。小物製品の発送におすすめ。
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材金属
主なワークパーツ、3次元形状
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート、Aフルート
最大平面荷重2.5t圧縮試験済みです。
重さも8kg以下で運びやすいです。
作業台やローテーブルとしても利用でき、収納時はコンパクトになります。
柔らかいエコマットレス付きです。
最短5分で組立可能です。
防災備蓄品にも最適です。
テープ、工具は不要です。
外箱をブラインドとして採用就寝・起床しやすいこだわりの高さ40センチです。
災害避難所でも活躍します。
エコ素材で底冷えや硬い床対策に最適です。
可燃物として処理が可能です。
用途防災備蓄用品のベッドに、避難所に
組立寸法(mm)約1920×800×H400
耐荷重(kg)600以上
1セット
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。
手で切れるので作業性抜群。
強い接着力。
字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
タイプ重梱包用
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)1820
厚さ(mm)4
高さ(mm)910
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約1820×910×4
ケース容量(L)33.6
関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
フルートE
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
フルートA
ライナーK6
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)製のオーダーメイドケースです。
形状はA式(みかん箱)タイプで折りたたみができます。
サイズ、オプションを自由に選んでいただけます。
1個から製作可能です。金属鋲でプラダンを留めています。
長さ(mm)300~1000
サービス分類オーダー・加工
蛍光灯回収ボックスです。
電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。
折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして
質量(kg)約2.8
粘着剤スチレン系粘着剤
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
手作りのアクセサリーや雑貨など小さいものを発送するのに便利な小型ケースです。
材質ダンボール 1.1mm厚
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。
SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合
WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
釣竿発送時の梱包などに便利
厚さ(mm)5
寸法(幅W×高さH)(mm)2200×527(厚み5)
1セット(20枚)
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールシート 折り曲げ防止用 方眼タイプ
モノタロウ
¥139
税込¥153
梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。
厚さ(mm)5
外寸法・高さ(mm)5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ