サイズM12×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
寸法A(mm)15
寸法D(mm)24
アズワン品番64-7958-45
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)10
寸法L1(mm)15
質量(g)8
寸法D2(Φmm)3.9
寸法L2(mm)1.5
寸法L3(mm)12
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード13057
1個
¥85
税込¥94
4日以内出荷
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
表面処理クロムメッキ
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)15
寸法L1(mm)20
質量(g)22
寸法D2(Φmm)4.9
寸法L2(mm)2
寸法L3(mm)15
ねじ寸法MM8
表面仕上げ生地
タキゲンコード13050
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
材質/仕上鉄/生地
表面処理生地
材質ステンレス
寸法A(mm)9.5
寸法D(mm)16
アズワン品番64-7958-38
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)15
寸法L1(mm)15
質量(g)18
寸法D2(Φmm)4.9
寸法L2(mm)2
寸法L3(mm)12
ねじ寸法MM6
表面仕上げ生地
タキゲンコード13052
1個
¥92
税込¥101
4日以内出荷
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部めねじ
種類丸形
表面処理ニッケル
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)15
寸法L1(mm)20
質量(g)22
寸法D2(Φmm)4.9
寸法L2(mm)2
寸法L3(mm)15
ねじ寸法MM8
表面仕上げ生地
タキゲンコード13058
1個
¥60
税込¥66
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)12
寸法L1(mm)15
質量(g)11
寸法D2(Φmm)3.9
寸法L2(mm)2
寸法L3(mm)12
ねじ寸法MM5
表面仕上げ生地
タキゲンコード13054
1個
¥89
税込¥98
4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)10
寸法L1(mm)10
質量(g)5
寸法D2(Φmm)3.9
寸法L2(mm)1.5
寸法L3(mm)8
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード13059
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)12
寸法L1(mm)10
質量(g)8
寸法D2(Φmm)3.9
寸法L2(mm)2
寸法L3(mm)8
ねじ寸法MM5
表面仕上げ生地
タキゲンコード13055
1個
¥83
税込¥91
4日以内出荷
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
適合本体シリーズ名ET
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
材質ステンレス
寸法A(mm)18
寸法D(mm)30
アズワン品番64-7958-41
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。
適合13mm、14mm/15mm、16mm
厚さ(mm)2(先端)
全長(mm)200
1セット(2本)
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

4サイズスパナ 段付
モノタロウ
¥569
税込¥626
ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
寸法(mm)13×14/15×16
全長(mm)155
質量(g)145
板厚(mm)2.4
1セット(2本)
¥769
税込¥846
当日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
寸法A(mm)9.5
寸法D(mm)16
アズワン品番64-7958-43
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換
付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個
材質SPCC
色黒
板厚(mm)2
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
寸法A(mm)18
寸法D(mm)30
アズワン品番64-7958-46
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質ステンレス
寸法A(mm)23
寸法D(mm)36
アズワン品番64-7958-42
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
寸法A(mm)23
寸法D(mm)36
アズワン品番64-7958-37
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)
寸法A(mm)11.5
寸法D(mm)20
アズワン品番64-7958-44
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
寸法D1(Φmm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM3
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)6
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)15
寸法L1(mm)10
質量(g)12
寸法D2(Φmm)4.9
寸法L2(mm)2
寸法L3(mm)8
ねじ寸法MM6
表面仕上げ生地
タキゲンコード13053
1個
¥89
税込¥98
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)15
寸法L1(mm)15
質量(g)17
寸法D2(Φmm)4.9
寸法L2(mm)2
寸法L3(mm)12
ねじ寸法MM8
表面仕上げ生地
タキゲンコード13051
1個
¥96
税込¥106
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)10
寸法L1(mm)15
質量(g)7
寸法D2(Φmm)3.9
寸法L2(mm)1.5
寸法L3(mm)12
ねじ寸法MM5
表面仕上げ生地
タキゲンコード13056
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
全長(mm)23
タイプ袋ショートツバ付
ねじ径M12
表面処理クロムメッキ
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
ねじ径M12
表面処理クロムメッキ
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)17
先端サイズ6
外径(Φmm)9.4
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-80
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60
質量(g)16
先端サイズ5
外径(Φmm)8
差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
アズワン品番64-2238-78
1本
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ