13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に タイプデジタル アームストレート 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):(-13)-(+16)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●測定子稼動範囲(mm):22●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

デジタルミニデプスゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)ギャップキャリパ
エコ商品
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)±10 最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.05 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベースフラット アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:16.8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。 測定範囲(mm)0.1~25 質量(g)37.5 材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂 電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命通常使用で約1年 器差(mm)±0.2 最小読取値(mm)0.1 繰返し精度(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~+60 保存湿度(%)80以下 全長(mm)112.5
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベースフラット アームストレート RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)測定子:22
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

新潟精機(SK)デジタルギャップキャリパ
エコ商品
関節アームタイプで測定位置を自在に設定できます。 狙った場所へ測定子を当てられます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に 測定範囲(mm)(-13)-(+16) 最小読取値(mm)0.01 電源CR2032(テスト用付属) 器差(mm)±0.03 測定子(mm)ステン先端SR0.5 ベース4点支持(フラット) アーム関節 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ 全長(mm)115.7 質量(g)280 寸法L(mm)75 測定力(N)2以下 最小表示(mm)0.01 測定子形状(mm)針状 使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定子部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm)2.5 指示誤差(μm)±20
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様継足なし 測定範囲(mm)12 ベース長(mm)75
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様継足5本 測定子(mm)Φ3.2鋼球 ベース穴径(Φmm)5.2
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
目量(mm)0.01
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)サインバー式永磁チャック
エコ商品
平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。 傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。 ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。 SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。
ピッチ(mm)磁極3 傾斜角度(°)0~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)