57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DGK-1P 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 動画あり
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。 仕様参考有効範囲(m2):約80 付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 適合捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番207-7651 質量(kg)2.7 消費電力(W)16 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100V 電源コード(m)3 定格二次電圧(V)DC1500 短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2)20~50(参考) 消費電力(W)11 質量(kg)0.9 電源100V 50/61Hz 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

アズワン捕虫機
虫の好む3050A゜の光線で虫を誘引し、捕虫します。殺虫剤のように、薬品における人体への影響や危険がありません。
種別ムシポン コンパクト 112×92×296mm アズワン品番6-9717-01
1台
17,400 税込19,140
8日以内出荷

どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2)15~30 消費電力(W)9 適合ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g)880 電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296 捕虫紙AS-6 1個 アズワン品番64-4206-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷


KTS-1 蚊取り・先攻! ハタヤリミテッド 動画あり
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W)7 質量(kg)0.6 定格周波数(Hz)50/60 定格出力DC12V 800mA 運転音(dB)約35 使用ランプ0.5W LED×10 定格入力AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

置ける、刺せる、吊るせる!の3WAYソーラー殺虫機です。照明モードの時はお庭を明るく照らして、殺虫モードの時は害虫を引き寄せて駆除してくれます。スイッチ一つで簡単にモードを切り替えられます。ソーラーライトなので電気代も掛かりません。
用途ガーデンライト、ソーラーライト、殺虫機 材質(本体)ABS樹脂、(UV)LEDライト 寸法(mm)(杭無し)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×120×510
1個
5,490 税込6,039
7日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番8-5002-01 仕様捕虫器本体 トラスコ品番441-6864 質量(g)970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途スーパー、コンビニ等に。 有効面積(m2)200~300 使用電力(W)55/45(50/60Hz) 仕様アースねじ付、防爆構造 エスコ品番EA864AB-5A 寸法(mm)800×320×360 質量(kg)15.5 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz) 蛍光灯20W×2本(直管)
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器 G-201
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)26 トラスコ品番402-8554 材質捕虫器:オールステンレス(SUS304) 質量(kg)2.7 電源(V)100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×95×120
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
有効面積(m2)約20 付属品蛍光粘着シート5枚 寸法(mm)300×100×H170 質量(g)500 電源(V)単相100(50/60Hz) 誘虫ランプTL-6BL(6W) 捕虫紙蛍光粘着シート EBM品番5494320
1個
13,900 税込15,290
当日出荷


SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器
RoHS
付属品吊り下げネジ×4、吊りチェーン×4(本体取付済) トラスコ品番455-7450 質量(kg)15.5 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.8 安全装置二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー) 有効面積(m2)150~300 誘虫ランプFL20SBL、20W(2灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×320×360 定格消費電力AC100V-50W 50/60Hz 電流(mA)16 設置方法チェーン吊下げ ※床上1.8m以上 定格二次電圧(V)7000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
18日以内出荷

優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。
用途電池式での害虫忌避に。 仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど 質量(kg)1.8 トラスコ品番412-8711 電源アルカリ単一乾電池4本(付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,900 税込32,890
5日以内出荷

アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは3段階の切り替え。 稼働時間 HIGH/180ルーメンで6時間 MIDDLE/90ルーメンで12時間 LOW/30ルーメンで20時間。 紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。
材質ABS・ポリスチレン・スチール・シリコン ブラウン バッテリー容量(mAh)2000 直径×高さ(cm)8.8×12.9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

DGK-1B 電撃!ちょこっと ハタヤリミテッド 動画あり
どこでも使える充電式殺虫器。 内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。 使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる! 充電式なのでどこでも使えます! トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。 ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。 ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。 充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。 付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書 質量(g)260 電圧(V)(格子)500 範囲(参考有効)20m2 使用電池リチウムイオンバッテリー 防塵防水性能IP44 充電時間(時間)約5.5 サイズ(mm)70×70×200 充電可能回数約500回 アズワン品番64-3183-52 点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
4,290 税込4,719
当日出荷

生活空間の嫌なニオイを低減させる消臭・汚れ分解作用のある、光触媒膜を表面にコーティングした蛍光ランプです。
用途熱中症予防対策に。 付属品吊り用チェーン、ハケ トラスコ品番105-9942 材質ABS樹脂他 高さ(mm)320 電源(V)100 消費電力(W)6 縦(mm)135 横(mm)135
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷

SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋外用
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。 耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア 有効面積(m2)200~400 トラスコ品番516-1304 質量(kg)23.5 取付高(mm)3500以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×680 定格二次電圧(V)7000 使用ランプ30WFL30BL×2 アズワン品番65-0505-55
1個
209,800 税込230,780
49日以内出荷

フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! 火災警報器を煙から守る専用カバー付き。 プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!
用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に シリーズバルサン ワンタッチ煙タイプ 有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ 利用場所屋内
1個(20g×1個)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
1セット(5枚)ほか
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水につけるだけの簡単始動。 煙もニオイも少なく、お部屋を汚さない。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治! 火災警報器を煙から守る専用カバー付き。 ・カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に。
シリーズバルサン 火を使わない水タイプ 利用場所屋内
1個(25g)
1,298 税込1,428
当日出荷

水につけるだけの簡単始動。 煙もニオイも少なく、お部屋を汚さない。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治! 火災警報器を煙から守る専用カバー付き。
用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に シリーズバルサン 火を使わない水タイプ 利用場所屋内
1個(12.5g×1個)
779 税込857
当日出荷

ボタンを押すだけワンプッシュで簡単・確実にラクラク始動。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治! 火災警報器に反応しない。
用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に シリーズバルサン ワンプッシュ霧タイプ 利用場所屋内
1個(46.5g×1個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺虫&侵入防止効果を発揮する、1回使い切りタイプの全量噴射式殺虫剤です。さまざまな害虫に効きます。 簡単、ペダルを踏むだけで、家の中にいるさまざまな害虫を駆除し、バリア効果で害虫を寄せつけません。 殺虫補助&ハウスダスト除去成分配合。 侵入防止効果は約1ヵ月続きます。(使用環境により異なります。) 1時間から2時間部屋を締め切るだけで、お部屋の害虫を駆除します。 火災報知器に反応しません。 【ハウスダスト除去のメカニズム】 お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。 【薬効名】全量噴射式殺虫剤(1回使い切りタイプ)
適合害虫ムカデ、クモ、アリ、アリガタバチ、チャタテムシ、シバンムシ、シミ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、ハチの駆除・忌避 種別置き型 シリーズ虫コロリアース 使用の目安9畳から12畳(15から20平方メートル)あたりに1缶 有効成分ペルメトリン(ピレスロイド系)、殺虫補助&ハウスダスト除去成分(高分子エステル化合物) 有効期間約1ヶ月 使用場所9畳から12畳(15から20平方メートル)の部屋 利用場所屋内
1個(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機リン系殺虫剤です。 作用機作はコリンエステラーゼの活性を阻害し、殺虫作用を示します。 害虫に対して接触効果、食毒効果があります。 植物に浸達性があります。 無人航空機による散布に使用できます。
有効期限(年)4 有効成分MEP・・・50.0% 性状黄褐色可乳化油状液体 PRTR法1種キシレン・・・21%以下 1種エチルベンゼン・・・21%以下 農林水産省登録第(号)4962 毒劇区分普通物 剤形乳剤
1本(5L)
22,980 税込25,278
当日出荷

4901080256911 虫こないアース 玄関灯・外壁に アース製薬 動画あり
玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯り等にスプレーするだけで優れた虫よけ・殺虫効果を発揮します。 害虫に直接スプレーして殺虫もできます。 撥水成分シリコーン配合で雨にも強い。 虫よけ効果は1本で約2ヵ月持続します。(使用環境により異なる) ガにも効きます。 使用後、ニオイは残りません。 【適用害虫】ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ トラスコ品番818-5032 種別スプレー 容量450mL シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。 香り無香料 有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン 有効期間2ヶ月 使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど アズワン品番64-1140-05 利用場所屋外
1個(450mL)
789 税込868
翌々日出荷

フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。
用途不快害虫の殺虫 使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)内容量40g・・・12~16畳(20~26平方メートル)に1個 有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
1セット(3個)
3,898 税込4,288
欠品中

害虫の筋肉を収縮させるという従来の殺虫剤にない作用機作を有する。 幅広いチョウ目害虫に高い効果。 幼虫・成虫に対して活性を示し、特に加害ステージである幼虫に高い活性を示す。 また、効果持続性に優れるため、害虫に対して散布後長期間、安定した効果を示す。 天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤である(蚕を除く)。
有効期限(年)4 有効成分フルベンジアミド・・・18.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)22853 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1本(250mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

部屋の中のいやな虫を落とす置くだけ空間殺虫剤。火・電池・コンセントは不要!(安心・お手軽。置いておくだけでいやな虫を駆除。)効果は約1年間!(ながーく駆除効果を発揮。来シーズンまでつけっぱなしOK。)モーター・ファンレス設計の無音タイプ(寝室や静かな場所にもピッタリ。)交換時期を自動でお知らせ!(QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知。)空気の流れのある窓や出入り口付近に設置すると効果的です。
用途玄関やリビング・窓際、寝室、トイレなど、いやな虫が潜んでいそうな場所、飛来しそうな場所に設置してください。 セット内容本体1個・カートリッジ1個 形状プランツ 本体寸法(mm)95×95×150H 使用の目安6畳までの広さの部屋に対し1個 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 対象害虫ユスリカ 有効期間約1年 利用場所屋内
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。
用途不快害虫の殺虫 使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)内容量20g・・・6~8畳(10~13平方メートル)に1個 有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
1セット(3個)
2,498 税込2,748
当日出荷

スピノサドは、土壌放線菌が産生する天然物由来の殺虫剤で、食毒又は接触毒により害虫の神経伝達を撹乱し、効果を発揮します。 独自の作用機作が既存の抵抗性害虫にも効果を示し、優れた速効性・耐雨性により、通常の条件下で7~10日以上の安定した残効性を発揮します。 ハマキムシ等のチョウ目害虫、広範なアザミウマ類に優れた効果を示します。 ミツバチは2日後(5000倍)~7日後(2500倍)、マルハナバチは3日後(5000倍)~8日後(2500倍)に導入できます。ハチ類及び巣箱には直接薬剤がかからない様に注意してください。 蚕には長時間毒性がありますので、付近に桑園がある所では使用しないでください。
有効成分スピノサド25.0% 性状淡褐色水和性細粒 適合作物実えんどう、未成熟ささげ、かぶ、だいこん、はつかだいこん、にんじん、キャベツ、メキャベツ、非結球メキャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、エンサイ、すいぜんじな、セルリー、せり、つるな、ほうれんそう、はくさい、みずな、長崎はくさい、非結球あぶらな科葉菜類(みずな、長崎はくさいを除く)、みつば、レタス、非結球レタス、にら、にら(花茎)、ねぎ、あさつき、わけぎ、いちご、甘長とうがらし、ししとう、きゅうり、メロン、食用へちま、すいか、とうがん、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、アスパラガス、きく(葉)、モロヘイヤ、きゅうり(葉)、きゅうり(花)、クレソン、グァバ(葉)、さんしょう(葉)、しそ科葉菜類、しそ(花穂)、食用エキザカム、食用カーネーション、食用金魚草、食用せんにちこう、食用トレニア、食用なでしこ、食用パンジー、食用プリムラ、食用ほおずき、食用ミニバラ、食用ぎく、パセリ、ふだんそう、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、よもぎ、いちじく、マンゴー、ラズベリー、きく 農林水産省登録第(号)20178 適合病害虫ハモグリバエ類、アザミウマ類、コナガ、タマナギンウワバ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ類、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、バンジロウツノ、エグリヒメハマキ、アゲハ、ミカンキイロアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、アオムシ、ウリノメイガ 毒劇区分普通物 剤形水和剤
1本(100g)
4,998 税込5,498
当日出荷

水につけるだけの簡単始動。煙もニオイも少なく、お部屋を汚さない。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。
用途不快害虫の殺虫 使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)6~8畳(10~13平方メートル)に1個 有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、ペルメトリン(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
1セット(3個)
2,398 税込2,638
欠品中

部屋の中のいやな虫を落とす置くだけ空間殺虫剤。火・電池・コンセントは不要!(安心・お手軽。置いておくだけでいやな虫を駆除。)効果は約1年間!(ながーく駆除効果を発揮。来シーズンまでつけっぱなしOK。)モーター・ファンレス設計の無音タイプ(寝室や静かな場所にもピッタリ。)交換時期を自動でお知らせ!(QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知。)空気の流れのある窓や出入り口付近に設置すると効果的です。
用途玄関やリビング・窓際、寝室、トイレなど、いやな虫が潜んでいそうな場所、飛来しそうな場所に設置してください。 セット内容カートリッジ1個 形状カートリッジ 本体寸法(mm)45×45×85H 使用の目安6畳までの広さの部屋に対し1個 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 対象害虫ユスリカ 有効期間約1年 利用場所屋内
1個
680 税込748
当日出荷

水につけるだけの簡単始動。煙もニオイも少なく、お部屋を汚さない。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。
用途不快害虫の殺虫 使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)12~16畳(20~26平方メートル)に1個 有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、ペルメトリン(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
1セット(3個)
3,798 税込4,178
当日出荷

虫よけカトリスプロ用本体セット 金鳥(KINCHO) 動画あり
業務用飛翔昆虫駆除機です。遠心力と風力のダブル効果で安定かつ効率的に殺虫剤を揮散し、駆除します。工場・店舗の出入り口・前室事務所、受付などに最適。
用途不快害虫の駆除及び忌避 適合害虫チョウバエ・ユスリカ等 セット内容本体1台、カートリッジ1個、単一電池6個 質量(g)(本体)約600(電池含まず)、(カートッジ)約40 シリーズ虫よけカトリス 電源単一アルカリ電池6本(定格4.5V) 使用時間24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ約1500時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×230 使用の目安(屋内)30~60畳に1台(工場前室)100m3)までの部屋に1台(侵入防止)屋内ドア付近に1台 有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系) 利用場所屋内
1セット
29,900 税込32,890
当日出荷

イヤな虫ムエンダー アリ・カメムシ・クモ害虫駆除 金鳥(KINCHO) 動画あり
お部屋の空間にプッシュするだけ!イヤな虫が気になったら、簡単・手軽に、まるごと駆除。アリ、クモ、コバエなどもまとめて退治。玄関に!キッチンに!リビングに!トイレに!納戸に!1.5畳あたり1プッシュ、これ1本で様々な広さのお部屋に使えます。生活害虫防除剤協議会登録。お手軽、害虫リセット!家中まるごとイヤな虫駆除。広さに合わせて空間にプッシュするだけ!狭い空間にも、広い空間にも。ニオわない、汚れない、面倒な事前準備、後片付け不要。無臭性。煙じゃないのに煙のききめ!ミクロの殺虫成分がスミズミまでいきわたる!次世代型 空間噴射のワンプッシュ式不快害虫駆除剤。空間定量噴射式殺虫剤。屋内にいる・ひどむアリ、クモ、コバエ他いろいろな害虫に!お子様・ペットのいるご家庭にも。低刺激。〔人にやさしい無煙処方〕●面倒な事前準備は不要 火災報知器のカバーいらず ●散布後の掃除不要 ●ニオイも気にならず、部屋にいながら駆除可能。玄関やキッチンでも!あなたのお部屋をイヤな虫とは無縁にしたい!〔知らない間に発生するこんな虫にも!〕シバンムシ:体長2~3mm。乾燥食品やドライフラワーに発生することも。チャタテムシ:体長約1mm。よくダニと誤認される。カビやホコリを好み、夏場に発生。畳や段ボールにいることも。60プッシュ。最大90畳分。
用途〔適用害虫〕アリ、クモ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、コバエ、チョウバエ、コクゾウムシ 寸法(mm)120×211×40 質量(g)65 適合害虫アリ、クモ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲンダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、コバエ、チョウバエ、コクゾウムシ アズワン品番64-8896-64 使用可能回数60回 利用場所屋内
1個(30mL)
1,590 税込1,749
翌日出荷

熱中症予防対策商品 ヘルメット着用時の顔周りの虫の侵入を防ぎます。 殺虫剤を使用せず体、環境に優しいモスキーヒの防虫機能があります。 虫が嫌がる有効成分をマイクロカプセル化し虫の忌避行動を促します。
仕様●サイズ(cm):正面丈/約46、背面丈/約30、横巾/約50.5●質量:56g●虫がよりにくい忌避剤加工●耳への接触を防ぐイヤーキャザー形状●しっかりフィットラバーテープ●材質:ポリエステル100%(裾丈に忌避剤加工)●注意:ヘルメットは付属しません。 アズワン品番67-4518-62
1枚
2,435 税込2,679
当日出荷