小さい穴を開けるだけ。卵の殻をむきやすくします。
材質スチロール樹脂 針:ステンレス鋼
質量(g)15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×30
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185
耐熱温度(℃)225
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
くるみの殻割り。ぎんなんの殻割り
材質金属部:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×15×185
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
カラだけ割って中身が割れない。ストッパー付
材質本体/ABS樹脂 金属部/ステンレス
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×45×10
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ゆでる前に小さな穴を開けるとからをきれいにむくことができます。
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
材質SK鋼材
全長(mm)205
TKG品番9-0572-0801
TKG品番(2017)6-0512-2401
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
全長(mm)195
材質ステンレス、木
質量(g)70
TKG品番9-0531-0401
TKG品番(2017)6-0474-0301
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全長(mm)202
TKG品番9-0572-1001
TKG品番(2017)6-0512-2801
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ゆで卵の殻を綺麗に剥けるエッグピーラー!先端を殻の割れ目から白身と殻(薄皮の内側)の間に差し込み、白身に沿って滑らせ殻を剥きます。
材質ポリプロピレン
間口W×奥行D×高さH(mm)24×165×11
耐熱温度(℃)90
アズワン品番64-4187-87
TKG品番9-0571-1401
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
握りやすいハンドル形状とバネの力で、簡単にぎんなんが割れます。
実までつぶさず、殻が飛び散りにくい。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80度)殻割り部:ステンレス刃物鋼バネ:18-8ステンレス
質量(g)約94
寸法(cm)約14.8×6×1.9
アズワン品番64-3673-67
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
固い皮もパチッとかんたんひとわり。
材質ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
質量(g)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1
質量(g)160(付属品含まず)
定格電圧DC3.6V
最大トルク(N・m)耐久(手動):10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)
定格容量800mAh
騒音値(dB)66.1
充電時間約60分
使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)
標準ビット(+)No.2(全長75mm)
入力電流(A)1
出力トルク(N・m)最大2(電動)
充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)
充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.33MB)
振動3軸合成値(m/s2)0.421
充電端子microUSB Type-B
最大入力電圧(V)DC5V
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
ハンドル:ベーク材
全長(mm)210
質量(kg)0.1
TKG品番9-0531-1601
TKG品番(2017)6-0474-1701
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
セット内容本体のみ
質量(g)170(本体のみ)
最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
入力5V1A(MAX)
連続使用時間(分)約40(無負荷時)
バッテリー電圧(V)Li-ion3.7
保証期間6か月
充電時間(分)60
バッテリー容量(mAh)800
充電方式USB Type-C充電
サイズ(mm)個装:176×46×44
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]
質量(g)160(付属品含まず)
タイプビット1本付
電圧(V)3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃
充電時間(分)約60
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
充電可能回数約500
アズワン品番65-1943-55
適合バッテリーLi-ion_3.6V
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
適合バッテリーA-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
種別35×79×500
外寸(mm)35×79×H500
EBM品番8018700
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード