「殻付きくるみ」の検索結果
国産鬼胡桃を丁寧に割っています。
胡桃の殻でお庭やお花のまわりを飾って下さい。
1袋(1L)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
手指の筋力増強に使用するパテで、最弱~最強の6種類の抵抗ごとに色分けされています。
材質SK鋼材
全長(mm)205
TKG品番9-0572-0801
TKG品番(2017)6-0512-2401
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
カラだけ割って中身が割れない。ストッパー付
材質本体/ABS樹脂 金属部/ステンレス
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×45×10
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン
容量(g)85
くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185
耐熱温度(℃)225
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。
質量(kg)20
材質ステンレス
全長(mm)185
質量(kg)0.014
TKG品番9-0572-1201
TKG品番(2017)6-0512-3001
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!!
EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!!
インテークバルブに堆積するカーボンをくるみ殻粒をエアーで噴射しながらクリーナーで回収しますので、殻粒の飛び散りを最小限に抑える事ができます。
電源(V)100
使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
取扱説明書(1.64MB)
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
キッチンの力持ち。くるみ、ぎんなんのかたい殻代わりに便利。
材質金属部:亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×15×185
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
麺棒や、そば道具の木部にごく薄く塗布してご使用ください。湿度を保ち道具の変形を防ぎ長持ちさせます。
材質クルミ
容量(mL)約90
危険物の類別非危険物
TKG品番9-0397-1701
TKG品番(2017)6-0359-1701
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スタンダードなパテ。
使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。
色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。
手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用
付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ
適合粒度24~120(サンド)
エスコ品番EA127B
寸法(mm)200(H)×300(L)
全長(mm)300
質量(kg)1.2
能力1L(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.6~0.8
空気消費量(L/min)150
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1組
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷