さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。
長さ(mm)4000
材質アルミ 表面処理B1アルマイト
幅(mm)30
厚さ(mm)1.1
質量(kg)1.2
高さ(mm)30
用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。
長さ(m)3.65
材質S6063S B1アルマイト
ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.1
質量(kg)0.88
間口W×奥行D(mm)30×30
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)1.6
間口W×奥行D(mm)75×65
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.43
間口W×奥行D(mm)30×5
波板を屋根に取り付ける時に使用します。
用途建築資材
材質S6063S B1アルマイト
仕様波板用軒付
幅(mm)30
質量(kg)1.02
高さ(mm)40
長さ(m)2.4
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.43
間口W×奥行D(mm)42×15
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.76
間口W×奥行D(mm)42.4×18
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
タイプアングル
表面処理ブロンズ
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に。
波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
色グレー
長さ(mm)670
高さ(mm)3~13
奥行(mm)15
厚さ(mm)0.8
質量(g)84
トラスコ品番423-3158
材質発泡ポリエチレン
寸法(mm)670×15×13
1パック(6本)
¥839
税込¥923
当日出荷
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)1.17
間口W×奥行D(mm)55×55
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)28
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
材質(本体)プラスチック
下穴径(Φmm)5.0~5.5
材質(スポンジ)EVA
線径(mm)4.2
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質アルミ
穴径(Φmm)5
寸法t(mm)3
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)30
木ねじサイズ3.5~4.5
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
規格JIS K6735
山数20.5
各種認証JQ0507136
働き幅(mm)575
一般木材、合板用 特徴:一般木材、合板(横挽き)用、太材(母屋)加工用の鋸としてご使用頂けます。
アサリ出し刃で切れ味爽快。
刃渡り(mm)190
質量(g)59
板厚(mm)0.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。
用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材
穴径(Φmm)14.5
線材によるパイプのクロス金具です。素早くしっかりと止められます。アーチパイプと母屋パイプを固定する際などにご使用いただけます。
関連キーワード