1,980件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。 材質豚毛 全長×幅W×厚さ295×16×6 毛丈(mm)16 植付(mm)62 質量(g)25
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豚毛コンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(ブラシ部)馬毛 全長(mm)200 毛丈(mm)20 寸法・サイズ(mm)ブラシ:70×50 エスコ品番EA109DE-1 材質(柄部)
1個
660 税込726
当日出荷


1個
399 税込439
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)15 寸法B(mm)35 タイプ重慶ブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械植え
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部)豚毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス精密毛ブラシ 筆型
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質豚毛 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
499 税込549
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。 外径(mm)13 軸径(Φmm)2.34 材質豚毛 形状カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
549 税込604
6日以内出荷

花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ簡単で美しい仕上がりの2WAY洋服ブラシ。豚毛ブラシと布ブラシの2WAYタイプで、しっかりとゴミを掃ける。 ブラシ下部のハンドル部に矢印が付いているので、同方向に軽くひと掃き。
材質本体:ABS樹脂、布:ポリエステル、毛:豚毛 寸法(mm)245×48×38 ブルー 質量(g)93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など ノズル長(mm)110 ノズル口径(Φmm)3 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 毛丈(mm)25 使用流体圧縮空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)茶毛ブラシ
本馬毛の柔らかい部分を使用しています。 適度な腰の強さを持たせ、デリケートな壁紙に適しています。
材質(毛)本馬毛100% 寸法(mm)270(9寸)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツのHATO社製ブラシです。 ドイツのブランドHATOそのすべての製造を自社工場で行う完全Madeln Germanyの信頼ブランドです。
用途研磨・表面処理
1箱(12本)
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツのHATO社製ブラシです。 ドイツのブランドHATOそのすべての製造を自社工場で行う完全Madeln Germanyの信頼ブランドです。
用途研磨・表面処理
1箱(12本)
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤギ毛の特長は、腰が非常に柔らかくワークに傷が付きにくいので、研磨材を併用して色々なワークをソフトに研磨することが可能です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。
軸径(Φmm)3 形状ベベル型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材ヤギ毛 入数10 先端径(Φmm)25×7
1パック
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ヤギ毛の特長は、腰が非常に柔らかくワークに傷が付きにくいので、研磨材を併用して色々なワークをソフトに研磨することが可能です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
形状平型 毛材ヤギ毛 入数10
1パック
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤギ毛の特長は、腰が非常に柔らかくワークに傷が付きにくいので、研磨材を併用して色々なワークをソフトに研磨することが可能です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
形状エンド型 毛材ヤギ毛 入数10
1パック
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
軸径(Φmm)3 形状カップ型 毛材馬毛
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
軸径(Φmm)3 形状エンド型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛材馬毛 入数10 先端径(Φmm)5×8
1パック
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ヤギ毛の特長は、腰が非常に柔らかくワークに傷が付きにくいので、研磨材を併用して色々なワークをソフトに研磨することが可能です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。
形状カップ型 毛材ヤギ毛 入数10
1パック
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
用途清掃や最終仕上げ研磨用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛材ブタ白毛 入数10 先端径(Φmm)5×8
1パック
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
用途清掃や最終仕上げ研磨用 形状カップ型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材ブタ白毛 入数10
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛材に柔軟性があり、回転させ遠心力でワークに接触させます。毛材密度が高く、清掃や最終仕上げ研磨用として最適です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
用途清掃や最終仕上げ研磨用 形状平型 毛材ブタ白毛 入数10
1パック
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

乾湿両用掃除機用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
569 税込626
当日出荷

適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
1組(11本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(mm)6 トラスコ品番476-9660 全長(mm)100 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 毛材豚毛 ブラシ長(mm)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 毛材豚毛 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1405
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロダブラシ動物毛ブラシ
対応材質鉄・鋼材等、ステンレス、アルミニウム、銅・真鍮、プラスチック
1本
439 税込483
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

手軽に使えるカーペットブラシです。
用途カーペットの目立て用 材質ハンドル・甲/天然木、毛/ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)460 全長(mm)1460 質量(g)1050 毛丈(mm)45
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様ミディアム馬毛 毛材
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様ハード豚毛 毛材
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸径(Φmm)3.00 外径(mm)20 仕様ソフト山羊毛 トラスコ品番831-4829 幅(mm)1 質量(g)39 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 軸長(mm)45 毛材山羊
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様山羊毛 幅(mm)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 軸長(mm)53 毛材山羊 外径(mm)13 2018年トラスコ掲載ページ5 1376
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
仕様ソフト山羊毛 幅(mm)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 軸長(mm)45 毛材山羊 2018年トラスコ掲載ページ5 1404
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。 外径(mm)20 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質豚毛 形状ホイール型
1本
529 税込582
当日出荷

ドイツのHATO社製ブラシです。 ドイツのブランドHATOそのすべての製造を自社工場で行う完全Madeln Germanyの信頼ブランドです。
用途研磨・表面処理
1箱(12本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷