ホーキの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることができます。
トラスコ品番474-2389
材質本体:ポリプロピレン ピン:ステンレス
質量(g)72
アズワン品番65-0334-08
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
毛先に付着したゴミを簡単に取り除けます。
材質[ハンドル]PP、[串]ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
衣類に付着したペットの抜け毛や髪の毛、糸くずが簡単に取れるクリーナーです。電気や粘着テープを使わず、繰り返し使用できるので経済的。繰り返し使っても効果は変わらずしっかり毛が取れます。取れた毛がダストBOXに溜まり、手を汚さず簡単に捨てることができます。
材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ナイロン
色イエロー
質量(g)98
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ簡単で美しい仕上がりの2WAY洋服ブラシ。豚毛ブラシと布ブラシの2WAYタイプで、しっかりとゴミを掃ける。
ブラシ下部のハンドル部に矢印が付いているので、同方向に軽くひと掃き。
材質本体:ABS樹脂、布:ポリエステル、毛:豚毛
寸法(mm)245×48×38
色ブルー
質量(g)93
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ほうきの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることが出来ます。
エスコ品番EA928BJ-101
材質ポリプロピレン、スチールにニッケルメッキ
寸法(mm)69×40×139
質量(g)71
ブラシ高さ(mm)26
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 剣先型
モノタロウ
¥279
税込¥307
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。
全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13
毛丈(mm)20
植付(mm)95
タイプ剣先型
行数5
幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。
ヘッド形状6U3型
行数3
全長×幅W(mm)240×40
毛丈(mm)15
植付(mm)90
右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。
毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
適合用途タイヤ洗浄
幅(mm)50
全長(mm)160
種類ハンドタイプ
毛丈(mm)23
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売ハンディ毛取りノズルです。
ソファなどの布地についたペットの毛やほこりなどを効率よく集めて掃除ができます。
付属品アジャスター
質量(g)38
寸法(幅W×高さH)(mm)70×82
対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)90
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)1×16穴
全長(mm)220
ノズル外径(Φmm)47
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
空気中に効率よく静電気を放出させるアースひも付き。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、ホコリの付着による汚れ防止に、静電除去でブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途電子部品の取り扱い・フィルム及び紙の印刷・プラスチック成型等の静電気除去。
材質(柄)木、(毛部)サンダーロン、ナイロン、(アース部)サンダーロン、ポリレステル
No.329-0102の一行ユニットブラシに高級塗装を施してあります。水をはじきますので糊等がつきましても取りやすく、又、手のなじみも非常によくできています。
毛の形状:チャンネル式
毛丈(mm)15
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×65×13
調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質ハードナイロン毛
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)58
全長(mm)215
高さ(mm)30
毛丈(mm)11
材質(毛)猪毛
アズワン品番64-7733-47
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スポンジ タイヤ用
モノタロウ
¥359
税込¥395
耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。
用途タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。
適合用途タイヤ・ホイール洗浄
寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×30~50
全長(mm)約240
色グレー
危険物の類別非危険物
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに
適合用途タイヤ洗浄
材質(スポンジ部)ポリウレタン
寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40
全長(mm)約240
質量(g)約90
材質(柄部)NBR+PP
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ホイール奥の汚れを落とす自動車用ホイールブラシです。3種類の毛を混合させることによりホイールの内側に付着した細かい砂や泥汚れ等を掻き取り、しっかり落とします。さらに毛量が多く隙間に入り込み、柔らかい材質によって洗浄中の水はねを抑制します。ガンコな汚れにはクリーナーと併用することで効果的に汚れを落とすことが出来ます。汚れが目立つSUVや輸入車はもちろん、幅広いホイールに使用できます。ホイールの傷付き防止先端キャップ付き、水だれ防止カバー付き
寸法(mm)約460×幅約110
質量(g)197
危険物の類別非危険物
適合用途ホイールブラシ
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤー鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様0.3mmステンレス線、六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
7本の細いステンレスをより合わせた撚り線をブラシ毛材として使う事により、バリ取りとしてのブラシ性能が大きく向上します。ロングライフ(長寿命)タイプ(メーカー比:約3倍)です。
用途ステンレス、鋼材、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電動ドリル・ボール盤。
材質軸:SS400
毛材ステンレス(SUS304)
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
線径(mm)0.10
2018年トラスコ掲載ページ5 1405
寸法(mm)(ちりとり)173×245
エスコ品番EA928AG-540
材質(ブラシ)柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン、(ちりとり)プラスチック
全長(mm)208
ブラシ寸法(mm)208×36
穂先(mm)幅140
商品タイプホウキ+チリトリ
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
外壁・玄関タイル・コンクリートの汚れ・コケ・鳥のフン落としに。特長の異なるW繊維使用。毛足の長いブラシ繊維が外壁などの表面の凸凹に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。水だけで傷をつけずに汚れをスッキリ落とします。
用途グリップ付きなのでスポンジ全体に均等に力を入れやすく、広い面もラクラクお掃除できます。しっかり握れて手が疲れにくい形です。
材質スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロングリップ/ABS樹脂
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62×150
1個
¥729
税込¥802
欠品中
3つの機能付き。毛束についた髪やほこりをかき出すコシの強いナイロン毛。ブラシの根元に付着した髪やほこりを取り除くしなやかで細いナイロン毛。ブラシクリーナー(ナイロン毛)で取りきれないほこりや髪をかき出す二股ピック
全長(mm)120
素材柄・毛:ナイロン
1本
¥319
税込¥351
3日以内出荷
布製品についたペットの抜け毛やホコリが撫でるだけでごっそり取れる毛取りグローブです。
毛が付いた表面をサッと撫でるだけで、特殊ブラシ構造の繊維が抜け毛を絡めとります。
ソファやラグ、ペットベッドなどの布製品から衣服まで幅広く使用可能。柔らか生地が腕や肩などの曲面にフィットし、服を着たままでも使えます。
たまった毛はブラシの目方向を逆にすれば取り除けるため、繰り返し使用できるエコ製品です。
幅(mm)165
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×10
質量(g)51
1個(1枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
線径(mm)ステンレス0.3
仕様六角軸付のカップ型ブラシ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
市販の掃除機に取付可能な清掃用ブラシです。耐熱毛材を使用している為200℃までの環境で使用可能です。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途樹脂成形ライン等の金型清掃
色黄色
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)200
線径(Φmm)0.35
毛材コーネックス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。
軸径(Φmm)6.35
材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)27
金具幅(mm)12
2018年トラスコ掲載ページ5 1387
本体全長サイズ:約380×幅 約110(mm)
用途「モンスター サーベラス」からさらに進化した自動車用ホイールブラシが登場!
3種類の毛でホイールの奥に付着した細かい砂や泥汚れ等をしっかり掻き取ります。
シャンプー洗車時の泡立ちがグレードアップ!新たに採用したインターレース加工の毛でたっぷりの泡洗浄ができ、さらにはホイールへのダメージを軽減して優しく洗うことができます。また、柔らかい毛質なため洗浄中の水はねが減り、ボディー面や衣類への飛散を防止します。
軽自動車や小型車などに最適なコンパクトサイズで幅広いホイールに対応します。
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
軽量ボディでらくらくスタイリング!シンプル機能のカールドライヤー。
用途■本体215g、ブラシ75g。290gの軽量ボディ&女性の手にフィットする細身ボディでらくに扱いやすくスタイリングができます。 ブラシを取り外しできるので、収納や持ち運び・旅行に便利。 ■ブラシ先端がスリム形状なので髪の隙間に入りやすく、 根元や毛先もしっかりキャッチします。 ■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。 スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■DRY(温風)ー COOL(冷風) の 2 段階切替えのシンプル操作。 COOL(冷風) でクセ付けをキープします。 ■360度回る、ねじれにくく扱いやすい回転式コードです。 保管もきれいにできます。
付属品キャッチクッションブラシ
色ホワイト
質量(g)215(本体のみ)/290(ブラシ付き)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)700
スイッチDRY-COOL-OFF
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×46×48(本体のみ)/323×52×49(ブラシ付き)
風量(m3/min)0.45
1台
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
軸径(Φmm)(六角)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)27
全ての範囲で高トルクを出せます。
超静かで事務所でも使用できます。
超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。
回転工具の軸径は1mm~6mmまでチャックできます。
(尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)
用途回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等
による切削・研磨・穴あけ。
複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用)
トラスコ品番283-0809
寸法(mm)Φ44×270
消費電力(W)80
チャック能力(mm)1~6.4
最大トルク(g・cm)2500
定格時間連続60分で点検
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。スパイラルチャンネルブラシは、チャンネル(レール状)と呼ばれる基材に高密度に植毛したブラシを、3.0mmの軸に巻き付けて製作したものです。通常のスパイラルブラシと比較して、線材の密集度がはるかに高く、研削・研磨力に優れ均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3
形状スパイラル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛材ブタ黒毛
入数1
換毛期の抜け毛をからめ取りながらブラッシングができるウサギ専用のブラシ。刃には軽くてサビないセラミックを使用し、刃が直接皮膚に当たらないガードコーム付き。抜け毛が多い換毛期にはガードコームを収納して使用可能。
仕様●材質:本体/ABS樹脂・合成ゴム、刃/セラミック、ガードコーム/ABS樹脂●本体サイズ:幅92×奥行33×高さ185(mm)●耐熱温度:80℃●耐冷温度:-20℃
アズワン品番65-8652-76
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。
用途バリ取りや汚れ取り
形状カップ型
毛材ブタ黒毛
入数10
関連キーワード
1
2
3
4
次へ