防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK!
洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。
金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。
成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG
色無色
タイプ防錆
使用温度範囲(℃)80以下
引火点(℃)-4
防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量84mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-10~80
防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。
劇物指定対象外の商品です。
用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に。
錆による品質クレームの軽減に。
主成分ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩
危険物の類別非危険物
密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。
トラスコ品番329-4692
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)5
使用温度範囲(℃)-10~80
有効期限(年)5(未開封)
容積有効保護 110L
耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×50×17
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
NAGRは気化した成分が金属面に吸着して錆の発生を防ぎます。気化した成分は、油では入りきれない小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
用途タンク等密閉容器の内部防錆、配管用パイプ、素管の内部防錆、減速機、内燃機関等のギヤーボックス、クランクケース等の輸出及び保管防錆など
動粘度 at40℃13~17m/s
比重0.585
引火点(℃)162
臭気特有
外観淡褐色澄明液体
防錆可能年月完全密閉状態:5年程度、準密閉状態:1年程度、屋内露出状態:半年程度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した成分が大気中の水分に溶解することで、金属表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を抑制します。
銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属にも効果があり、各種計器の端子、基板、接点などの酸化による動作不良を防ぎます。
分電盤や制御盤等の内部に貼り付けるだけで、効果を発揮します。
気化した成分に引火性は無く、人体にも無害です。
用途制御盤、分電盤、電子機器などの防錆
使用温度範囲(℃)0~60
容積(基準保護)110L
有効期間開封後1年
1個
¥1,698
税込¥1,868
22日以内出荷
使用方法が簡単な気化性防錆材です。
気化性防錆成分が、密閉された空間内に数分~30分程度で充して防錆します。
防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。
アクティブシリーズは主として鉄系金属を錆から守ります。
製造工程が完全には管理できない場合や、洗浄液の品質が心配な場合に、アクティブシリーズを使用することで錆の発生を低減できます。
アクティブシリーズから発生する気化性防錆成分が、金属表面を素早く不動態化することで、初期さびの発生を抑制し、6ヶ月以上防錆効果が持続します。
防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。
劇物指定対象外の商品です。
用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に、錆による品質クレームの軽減に
材質主成分:ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩
危険物の類別非危険物
NAGR-DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。 油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。 。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。 部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後15分程度かけて ゆっくりと乾燥します。 次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆 射出成型金型などの輸出入
成分ジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物
容量(mL)330
タイプスプレー
温度(℃)365(自然発火)
比重0.75(25℃)
臭気特異集
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量132mL
色相無色透明~黄色透明
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります
アズワン品番65-9625-74
1個
¥4,040
税込¥4,444
欠品中
トラスコ品番430-8115
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)16.5
使用温度範囲(℃)-10~80℃
耐熱温度(℃)120
使用期限未開封5年、開封後12ヵ月
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。
容量(mL)330
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量70mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した成分が大気中の水分に溶解することで、金属表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を抑制します。 銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属にも効果があり、各種計器の端子、基板、接点などの酸化による動作不良を防ぎます。 分電盤や制御盤等の内部に貼り付けるだけで、効果を発揮します。 気化した成分に引火性は無く、人体にも無害です。
寸法(mm)25×55×17
内容積(L)110
材質(表面)無電解ニッケルめっきULL
有効期間1年
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
顆粒状の気化防錆剤成分をオイルに溶かした製品です。気化したた防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。指紋中和性で、非鉄金属に悪影響を与えず水洗でも除去可能です。
用途配管用パイプ、素管、ドラム、タンクなど密閉容器の内部防錆/金型、減速機、内燃機関等の輸出及び保管防錆/磨鋼板の輸出向防錆包装、プレス鋼板の輸出及び保管防錆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.6L
関連資料(3.81MB)
危険物の性状非水溶性
1個(3.6L)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
発生する蒸気で雰囲気防錆をします。袋のシールを剥がしてから防錆対象空間に入れてください。防錆対象容量は約50Lで気化到達距離は本品から約30cm四方です。気化した成分は、油では入りきれない、小さい孔・細かい隙間にも侵入するので従来困難だった形状が複雑な製品の防錆も可能になりました。
使用方法袋のシールを剥がしてから、防錆対象空間内に入れてください。防錆対象容量は一袋につき50L(0.05m3)で到達距離は30cmです。気化した成分が逃げないよう必ず密封してください。
比重0.894(15.6℃)
引火点(℃)149
臭気特有
外観淡褐色結晶状
流動点(℃)-20以下
危険物の類別非危険物
関連資料(0.21MB)
1箱(10袋)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
NAGR-Wは、液状の水溶性濃縮気化性防錆剤です。
塗布した部分は勿論のこと、塗布されていない部分も気化した蒸気が吸着し、防錆効果を発揮します。
水中でも金属・非鉄金属を防錆出来ます。
ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等、幅広い分野で活躍します。
用途ボイラー・熱交換器・タンク・塔・槽・バルブ・水ポンプ・水グリコール使用の油圧装置等
比重1.059(20℃)
引火点(℃)122
沸点(℃)167
臭気特有
外観淡緑色液体
内容量(kg)4
防錆可能年月完全密閉状態:5年程度/準密閉状態:1年程度/屋内露出状態:半年程度
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.89MB)
MIL規格MIL-P-46002・MIL-I-23310
1缶(4kg)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。
アズワン品番65-9625-76
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ
仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります
アズワン品番65-9625-73
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
仕様●外形寸法(mm):23×32×77●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:2年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります
アズワン品番65-9625-75
1個
¥6,840
税込¥7,524
欠品中
1袋(100錠)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

気化性防錆紙 (鉄・非鉄用) ミシン目入り
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
ゼラスト防錆成分を含浸させた両面防錆タイプの気化性防錆紙です。
用途鉄・非鉄金属(亜鉛メッキ・クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)の保管
材質クラフト紙+気化性防錆剤
形状シート
使用温度範囲(℃)-10~80
使用期限未開封:2年(防錆期間は6~12ヵ月)、開封後:6~12ヵ月
密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
用途精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。
トラスコ品番329-4684
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.5
有効期限(年)5(未開封)
耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×20×1.5
質量(g/袋)5
1袋(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。
材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)
形状シート
防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)
品質保持期間未開封3年間品質保持
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。
簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。
防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。
対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
使用温度範囲(℃)-5~80
塗り面積(m2)2.7/1本
質量(g)390
指触乾燥時間(時間)約1~2
乾燥時間(時間)約24
主成分防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
気化性防錆剤は、錆から守りたい金属製品と同梱するだけで錆止め効果が得られます。また粉が気化するため、防錆効果のエンドポイントがわかります。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途
材質不織布
長さ(mm)80
幅(mm)60
種類個包装タイプ
危険物の類別非危険物
1袋(100包)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
常温で徐々に気化(昇華)し、鉄系材料の表面に薄い膜を形成して防錆効果を発揮する気化性防錆剤
用途鉄鋼の防錆
成分亜硝酸系有機化合物 他
臭気わずかにアミン臭
外観白色結晶性粉末
危険物の類別非危険物
1個(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
気化性防錆剤とシリカゲル乾燥剤両方の効果を発揮します。
材質(本体袋)不織布
区分B型
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。
フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。
簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途鉄用
色ライトイエロー
金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。
防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。
グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
1個(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
クラフト紙に気化性防錆剤を塗工した長期保管タイプの気化性防錆紙です。
主にカッターや包丁などの刃物や鉄鋼、自動車、各種機器などあらゆる用途に広く使用。
JIS Z 1535 に規定された試験に合格
用途長期鉄鋼用
材質75g防錆紙用中性クラフト
質量(kg)10
防錆可能年月10~14ヶ月
ロール直径(mm)Φ135
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです。長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています。商品を包装することで強力に防錆することが可能です。RoHS指令、REACH規則ともに対応しています。
用途鉄系/非鉄系の金属部品の防錆工場工程間での一時保管や工場間での輸送海外輸出時の防錆。
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.08
防錆可能年月1年
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したゼラストフィルム。
フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。
簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途金属部品の保管、及び輸送に最適
エスコ品番EA944CK-300
有効期間約1年(通常条件下)
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途鉄・非鉄両用
幅(mm)片開き:1200、展開:2400
色オレンジ
1巻
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途鉄用
色ライトイエロー
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途鉄用
幅(mm)片開き:1200、展開:2400
色ライトイエロー
1巻
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
ポリエチレンフィルムの特性を生かし、気化性防錆剤を混練加工したぜラストフィルム。フィルムに表裏がなく、悪条件での長期保管や国内外の輸送時に最適です。簡易包装により、大幅な工数削減が可能です。
用途非鉄用
幅(mm)片開き:1200、展開:2400
色ピンク
1巻
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。
用途人気イラストレーター・GAOニシカワ氏の描き下ろしイラスト使用のパッケージデザイン。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、マフラー・ハンドルのような長いものから、ボルト・ワッシャーのような小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属パーツに使用できます。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製バイクパーツの保管時の防錆対策におすすめです。
サイズ210×228mm(最大4.5m)
枚数ミシン目切り離し後:160
対応(金属)非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅 効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル 悪影響があるため使用不可:亜鉛
有効期間(防錆)包んで使用する場合 :6~12ヶ月程度 同梱して使用する場合:12~36ヶ月程度
素材防錆紙(クラフト)
入数20折(4.5m)
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×114
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ