53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。 粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。 差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
1個ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40 適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1箱(50枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。 施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付けタイプだから、新築にも!リフォームにも! 特許技術!円錐型電線口により気密化がカンタン!確実! 背面はもちろん、上部にも円錐型電線口配置。納めがラク!(下部には、円形の目印を設けました。) 予期せぬ混線対策!Wタイプにはスペーサーを同梱!安心!(2枚/袋入りです。)
1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。 粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。 差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

未来工業気密テープ
気密シートと気密カバーの貼り合わせに使用します。
幅(mm)50×20m巻
1巻
849 税込934
翌々日出荷


耐火・遮音・気密3つの機能を持った製品です。便利な後付け工法です。コンセント・スイッチを結線する際に取り付けれます。
仕様国土交通大臣認定品
1個
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム、高気密物件に最適な、あと付けパッキンです
形状(開口穴形状)小判穴、ダルマ穴、角穴、適合取付枠(金枠・樹脂枠) 適合ボックスメーカースライドボックス(浅形は除く)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


気密性に優れた保管用ボックスです。
形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(フタ)PS(ポリスチレン) 材質(パッキン)シリコンゴム 材質(止具)ナイロン
1個
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
1箱(3セット)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
449 税込494
5日以内出荷

省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドボックス内への吹付断熱材侵入を防ぐ場合に使用する気密カバーです。養生テープを貼り付ける手間がいらず省施工。スライドボックスのタッピンねじで、柱に簡単に取り付けられます。
種類1ヶ用 入数(個)10
1セット(10個)
999 税込1,099
3日以内出荷

気密カバーケーブル貫通部の隙間を塞ぐ場合に使用します。 粘土のように丸めて充填するだけです。
厚さ(mm)2mm×5枚入 内容量(g)150
1個(150g)
639 税込703
当日出荷

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
1セット
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。 材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 使用温度範囲(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚
1セット
2,490 税込2,739
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ボックスカバー(電線管用)蛍光灯カバー 材質クロロプレンゴム 適合電線Φ1.6
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷

適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗 仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー 材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック シルキーホワイト ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト) 色(マンセル値)1Y9.3/0.5
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様★ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。撥水性・気密性があり、通気性にも優れています。ズボン下部全体は補強パッチ付で丈夫です。EA915GD-41~-44の防寒ジャケットと併せて使用できます。 材質ポリエステル(マイクロストレッチファイバー) サイズXL 適合温度(℃)(約)-40
1本
32,500 税込35,750
当日出荷

TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター
BLシリーズの2倍のハイパワーを実現し、最大3000回の高速回転でありながら静粛性能は変わりません。 80Wモータ高速タイプで分散や、せん断に威力を発揮します。 過負荷保護回路に電流制限回路やサーマルプロテクター、スパークのないブラシレスモータ、安全カバー、気密性の高い密閉ボディーなどで安全を守ります。
用途高速用 回転数(min-1[r.p.m])30~3000 電源単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 220VA 定格トルク(N・m)0.2 仕様本体にクランプホルダー付き 付属品クランプホルダー21×16 TGK品番386-63-03-60 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 80W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。 添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16) 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。 コンセントプレートは標準プレートを使用します。 ※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
仕様不燃テープ付、仕切板(53M)付 付属品タッピンねじ、耐火ブッシング×4 種類4ヶ用
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ジーエルサイエンス高気密保存バイアル
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。 Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。 揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。 Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
1個
15,690 税込17,259
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。 高気密対応にするには防気カバー1連用(WV24919)をご使用ください。
仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF 適合親器:NQ28752WK、NQ28732WK 幅(mm)70 プレート:ホワイト 取付JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合 高さ(mm)120 出しろ(mm)10
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。 トラスコ品番559-4954 材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層 長さ(mm)25000 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 使用温度範囲(℃)120
1巻
89,980 税込98,978
5日以内出荷

LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 白。省令準耐火・高気密
器具:白 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック シルバー塗装。省令準耐火・高気密
器具:シルバー 電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 埋め込み深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)18 埋込穴(Φmm)51×71
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 黒塗装。省令準耐火・高気密
器具:黒 電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 埋め込み深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)18 埋込穴(Φmm)51×71
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック ダークブラウン塗装。省令準耐火・高気密
器具:ダークブラウン 電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 埋め込み深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)18 埋込穴(Φmm)51×71
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ホーム床点検口気密タイプ。額縁樹脂カバー付タイプ。額縁部を樹脂でカバーし、冷感を抑えた気密タイプ。気密性能(JISA4706)A-4等級相当
仕様気密・断熱タイプ・21mmフロア用 サイズ606×606
1台(1台)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)