11,931件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 仕様マルチタイプベルト式 トラスコ品番246-5515 質量(g)55 感度40’/2mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途機器取付用 材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974 質量(g)50 感度60'/2mm 気泡管感度60分/2mm 適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能 バンド長(mm)(伸縮)220 マイゾックスコード217353
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途機器取付用 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質本体/アクリル液体/石油系 質量(g)2 取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)細径チューブ対応 気泡検出センサ
動画ライブラリ 手ではめるだけのワンタッチ取り付け 細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応 密着取り付け可能 高速検出 指先サイズ DC5~24V対応 アンプ内蔵で調整不要
用途分注機、検体検査装置 規格CE 出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備) 検出物体液体 電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下 短絡保護装備 消費電流(mA)15以下 動作表示灯橙色LED(液なし時点灯) 保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備 保護構造IP40(IEC) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下 耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間) 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間) 耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) 材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート ケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付 総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 最大取付けトルク0.5N・m 質量(g)約15
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寸法(mm)30×10×10 精度1.33mm/m=0.0764° 感度91′/2mm トラスコ品番410-0026 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)3.3 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットナシ
1個
899 税込989
当日出荷

マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに トラスコ品番735-6617 材質アルミ 幅(mm)65 全長(mm)145 質量(g)70 外径(Φmm)45 バンド長(mm)(伸縮)220 マイゾックスコード218860
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体)アクリル樹脂 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットなし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 トラスコ品番807-2448 材質ボディ:アルミ(ADC12)気泡管:アクリル 質量(g)60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハンディタイプで水道につなぐだけ、低い水道圧でもジェット気泡になります。米とぎにも最適。水栓差込口付
寸法(mm)本体:400、ホース:900
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

割れない気泡管です。 使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 トラスコ品番807-2456 材質ボディ:アルミ気泡管:アクリル 質量(g)55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管JL40
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×40 高さ(mm)10 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)消泡装置 バブけスⅡ
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程 回転方向正・逆 制限なし 対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)12.2 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5435 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石 質量(g)16 マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
1本ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d40
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
1巻
2,160 税込2,376
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大量に使う消耗品だからコスト削減を!比較的小さい商品を梱包するのに適した60cm幅タイプ。
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
1パック(2巻)
2,998 税込3,298
当日出荷

空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます
用途包装緩衝材として パッケージポリ袋入り
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d38
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。 仕様ベロ付 構成2層
1パック(10枚)
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウ 定期注文
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 フラップ(ベロ)部は付いておりません。
用途精密機器や部品などの梱包に。 構成2層
1パック(10枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量に使う消耗品だからコスト削減を!
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 粒径が大きいので、緩衝材としても、すき間充填材としても利用できます。
用途引っ越し時の梱包
1セット(30枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d42
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(10枚)
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
1セット(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。 厚さ(mm)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。 厚さ(mm)3.0 材質/仕上ポリエチレン(PE) 透明 再生材使用使用
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)