224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。 防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
1個ほか
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

予測できない災害時に!使わない時は折りたたみが簡単。レジャー、スポーツにもお使いいただけます。
用途防災用に。 仕様コック・キャップ付き
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時に必要な水の確保に。かさばらないからいつでも使える。
材質ナイロン、ポリエチレン 寸法(mm)300×270(マチ150) 耐冷温度(℃)-30
1個
240 税込264
当日出荷

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに 材質LDPE
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]非常用給水袋 5L
注ぎ口付の便利な給水袋!コンパクトに収納でき、使用時には自立する!
セット内容本体×1 材質PE 寸法(mm)約325×300×45 形態包装:OPP袋入
1個
440 税込484
当日出荷

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

収納時かさばらない折りたたみ式ポリタンク。断水時などに便利です。
材質ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂 質量(g)190 容量(L)10 使用時寸法(mm)225×225×270 折りたたみ寸法(mm)200×200×60
1個
869 税込956
当日出荷

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”安心・安全・便利”なアルファ米を、和風2種と洋風2種を各3袋づつセットにしました。 でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g! わかめごはんはアレルギー対応製品。
保存期間(年)5 セット内容五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス(各3袋、合計12袋) 種類CYセット(和風・洋風詰め合わせ) 質量(kg)1.52 外形寸法(mm)236×168×152
1セット(12袋)
4,398 税込4,750
欠品中

災害時は水確保に。丈夫な3層構造でとにかく強い。 コンパクトに収納、持ち運びにも便利。取っ手があるので持ちやすく、ダイレクトに注げる。
用途キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。超軽量なので非常用給水袋の備えに。 材質本体容器:PET+ナイロン+ポリエチレン(3層)、フタ・口・ハンドル:ポリエチレン
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(40回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

フリーコンテナBOX用の外箱です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。 内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。 2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用 材質ダンボール 適合本体20L用 サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷

提げる・背負う(リュック式)の二通りの使用ができます。
寸法(mm)375×H318(未使用時)/310×195×H330(満水時) 質量(kg)68 容量(L)6 材質ポリエチレン・ナイロン主体の多層フィルム 耐用温度(℃)-10~80 アズワン品番62-6326-13
1個
939 税込1,033
12日以内出荷

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数両口 ノズルなし コックあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

【使用特長】。誰でも専門的知識がなくとも安全に虫菌害防除処理ができる。特別な施設を必要としない。多くの人員も必要としない。角底タイプの為、A3整理段ボールごと収納可能。一定の防水機能がいざという時の水害から中の資料を守る。 ※ 水に沈めた耐水試験クリア。優れた密閉機能で、あらゆる防虫剤・防カビ剤との併用が可能 ※バリヤ性が高くガスを逃がさない為、誰でも簡単なガス処理が可能。深さ600ミリ 幅910ミリ。標本やはく製を入れやすい角底タイプ。標本箱5個が横入れならすっぽり収納可能です。【技術性能】。高気密性に優れたファスナー技術(国産品・世界トップレベル技術)。水蒸気透過率0.3~0・55g/m2・day を誇り、水分(湿度)の透過を一定度抑える。付属スライダーを動かすことで簡単に密閉が可能。大学機関で検証済。袋内は周辺の温湿度環境に比べて きわめて安定した状況を維持
仕様水蒸気透過度:0.3g/m2 24hm 幅(mm)910 寸法(mm)910×600 基材透明蒸着PET12//LL80 深さ(mm)600
1ケース(30枚)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。。〈水のう袋としての設置参考例〉。1.単体で重ねてバリケードを作る場合。積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合。【別途ご準備いただくもの】。防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可。防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可。止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。。〈水タンクとしてのご使用参考例〉。1.いざという時のために水の備えを!。本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。。2.水道水の保存期間・保存方法。夏:約3日。冬:約10日。冷蔵庫:約5日。食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導 材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
1セット(7枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

臭いも酸素も通さないのに水蒸気だけを透過する特殊フィルムを使用した保存用袋です。 ジッパーなし!何度も開け閉めが可能です。菌を抑えて、栄養も長持ちさせます。
用途野菜の保存に。防臭用に。 クリア 耐冷温度(℃)-50
1袋(9枚)ほか
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太知ホールディングス防水備蓄ラジオ
RoHS
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください 材質ABS樹脂 質量(g)208 電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69 連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間 機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能 LEDΦ5mm白色LED×3 受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) 素材ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54相当 サイレンサ出力音量76db
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 材質ABS 寸法(mm)40×26×163 測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃) 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-5~50 電源LR-44ボタン電池×4個(付属) 精度±0.1pH/±0.5℃ 分解能0.1pH0.1℃ 測定対象水溶液 校正自動で1点または2点 アズワン品番64-7922-18
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷

ヒラカワコーポレーション水でふくらむ圧縮おしぼり
水でふくらむおしぼり。
用途水でふくらむおしぼり。ペットボトルのキャップ約1杯の水で、大きく広がります。圧縮してあるので、持ち運びやすい。個装袋で衛生的に使えます。未使用時は、乾燥しており長期保存がしやすく便利。少量の水(約7~10cc)で膨らむので、防災用品のひとつの備えとしてどうぞ。 材質レーヨン100%(不織布) 寸法(cm)使用前/約径2×厚さ0.9cm、吸水時/約25×23
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

臭いも酸素も通さないのに水蒸気だけを透過する特殊フィルムを使用した保存用袋です。 ジッパーなし!何度も開け閉めが可能です。菌を抑えて、栄養も長持ちさせます。
用途野菜の保存に。防臭用に。 クリア 耐冷温度(℃)-50
1箱(9枚×120袋)ほか
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep4
RoHS
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点または2点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.0~14.0(検出単位:0.1pH)【※本体表示は-2.0~16.0】 仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後 セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH)±0.1(@25℃) 温度補償自動 温度精度±0.5℃(@25℃) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか) サイズ(mm)163×40×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep5
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で3点校正まで。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後 セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH)±0.05(@25℃) 温度補償自動 温度精度±0.5℃(@25℃) 校正自動で3点校正まで(1.pH7.01、4.01、pH10.01にて、2.pH6.86、pH4.01、pH9.18にて) サイズ(mm)163×40×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHepシリーズ
電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。校正は4.01・7.01・10.01または4.01・6.86・9.18の2種の組み合わせから選択できます。
質量(g)85 サイズ163×40×26mm 使用温度範囲0~60℃ 付属品pH7.01・4.01標準液×各2袋、電極洗浄液×1袋、電極保存液×1袋 温度補償自動 校正自動1点または2点校正 電源LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンボス仕様(表面が凹凸)にする事で取り出しがしやすく口開きがしやすい。パッケージは水周りに強いコーティング紙を仕様
質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×60×80 アズワン品番64-1136-70
1袋(150枚)
299 税込329
翌々日出荷

水加減で ご飯と雑炊、2通りの食べ方 調理時に注水量を変えることによって、ごはんとおかゆの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。 包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。 わかめご飯:子供からお年寄りまで人気の優しい味のわかめご飯です。 白飯:災害時に、どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、日本人の基本食です。 五目ご飯:野菜のうまみと出汁のあっさり味が、幅広い年代の方から喜ばれます。 ドライカレー:スパイシーなカレーの味とご飯が良く合い、食欲をそそります。 青菜ご飯:大根葉のシンプルな味で幅広い年代に受け入れられ、鮮やかな色味が食欲をそそります。 梅じゃこご飯:かつおだしをベースにさっぱりとした梅がアクセントとなる、和風の味付けの保存食です。 根菜ご飯:だしの旨みが効いた、優しい味の根菜ご飯です。 野菜ピラフ:優しい色合いの野菜ピラフでほんのり甘く、食べやすいごはんです。 チャーハン:ほどよく効いたスパイスでご飯がすすみます。
付属品スプーン(個包装) 幅(mm)340 高さ(mm)170 奥行(mm)210 内容量(g)100(1袋あたり)
1ケース
5,498 税込5,938
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水加減で ご飯と雑炊、2通りの食べ方 調理時に注水量を変えることによって、ごはんとおかゆの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。 包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。 わかめご飯:子供からお年寄りまで人気の優しい味のわかめご飯です。 白飯:災害時に、どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、日本人の基本食です。 五目ご飯:野菜のうまみと出汁のあっさり味が、幅広い年代の方から喜ばれます。 ドライカレー:スパイシーなカレーの味とご飯が良く合い、食欲をそそります。 青菜ご飯:大根葉のシンプルな味で幅広い年代に受け入れられ、鮮やかな色味が食欲をそそります。 梅じゃこご飯:かつおだしをベースにさっぱりとした梅がアクセントとなる、和風の味付けの保存食です。 根菜ご飯:だしの旨みが効いた、優しい味の根菜ご飯です。 野菜ピラフ:優しい色合いの野菜ピラフでほんのり甘く、食べやすいごはんです。 チャーハン:ほどよく効いたスパイスでご飯がすすみます。
付属品スプーン(個包装) 幅(mm)422 高さ(mm)198 奥行(mm)320 内容量(g)100(1袋あたり)
1ケース
13,980 税込15,098
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BR-931 携帯簡易トイレ1回分(排泄袋付)【10年保存】 ブレイン 動画あり
水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤はアルミパックで密封されているので、開封しない限り10年の保存が可能です。銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋 セット内容アルミ凝固剤×1個、排泄袋×1袋 材質凝固剤:高吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀、抗菌剤、消臭剤 排泄袋:ポリエチレン 寸法(mm)個装:約105×158 質量(g/個)凝固剤:約10 保存期間(年)10 使用可能回数1(回分) 効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
1個(1回分)
189 税込208
当日出荷

マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど 材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

7年保存アルファ米 50袋セット 青空製パン 動画あり
『7年保存アルファ米』は、食品ロスをなくすをテーマに開発された保存食品です。お水かお湯を注ぐだけで手軽にご飯が食べられます。7年間という長期にわたって品質を保てるため、災害時における食料確保に役立ちます。このほか、車の緊急時や停電時など、普段使いの食料が確保できない場合に役立ちます。さらに、災害の備えだけでなく、キャンプや登山などのアウトドア活動の際や普段忙しいときにもおすすめです。乾燥食品のため、かさばらず軽量です。持ち運びにも便利です。
用途災害時の備え、アウトドアでや忙しいときの食料に。 寸法(mm)160×160×45 種類米類 賞味期限7年
1式(50袋)
27,980 税込30,218
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミを使わず、どこからでもスーっと開けられる特許「マジックカット加工」付きです。 ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。 旧製品に比べ 耐熱性が向上しました。(90℃ボイル可、旧製品ボイル不可) 袋を折り返して内容物を入れる際、コシが強くなり入れやすくなりました。 耐熱性:外寸150×250mmの袋に水を400cc充填し、含気量を少なくした状態でヒートシール後、±1℃の温度範囲にコントロールされたボイル槽に沈め、60分経過後も破袋のない最高温度。
寸法(mm)130×200 目安容量(mL)250 材質ナイロン/PE 耐熱温度(℃)水:90(ボイル可)サラダ油:-※数値は測定値の一例で規格値ではありません
1箱
23,240 税込25,564
6日以内出荷

水さえあればいつでもどこでも30秒で、つきたて食感のお餅が食べられます。5年間保存できるため、災害時の非常食として備蓄できます。
1箱(50袋)
29,980 税込32,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。水さえあればいつでもどこでも30秒で、つきたて食感のお餅が食べられます。5年間保存できるため、災害時の非常食として備蓄できます。
仕様●仕様:あんこ餅●原材料:もち種とうもろこし澱粉、もち米粉(もち米「タイ産」)、ブドウ糖、果糖、砂糖、加工澱粉、ドロマイト、d-α-トコフェロール:粉末あん(小豆、砂糖、食塩)が含まれます。●パックサイズ:約210×175mm●入数:1箱(50袋入)●※保存期間:5年 アズワン品番7-8062-02
1箱(50袋)
29,980 税込32,378
8日以内出荷

水不要・調理不要で温めずにそのまま食べられます。日本介護食品協議会の定めるユニバーサルデザインフード(舌でつぶせる)に相当するようにかたさを調整した食品です。スプーン付。食物アレルギーをお持ちの方にも安心な「特定原材料等28品目不使用です。
用途災害時はもちろん通常時でも体調不良時や食欲不振時にも最適です。 関連資料(0.23MB)
1箱
8,998 税込9,718
3日以内出荷