20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150 長さ(m)1.5 高さ(mm)400 材質ポリエチレン 質量(kg)12
1セット(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体を吸収せずに、せき止めます。 底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。 よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。 フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。 再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。 端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質PU 質量(kg)約4.7 長さ(m)3 寸法(幅W×高さH)(mm)57×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ニューピグコーポレーションピグウォッシュブロッカーダイク
エコ商品
耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。 底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。 必要な長さにハサミで簡単にカットできます。 洗浄剤にも対応可能です。 不規則なカーブにも対応できます。 コンパクトに収納可能。
用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。 材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に 材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。 材質ポリエチレン
1パック(4個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します 液体を吸収せずに、せき止めます。 再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。 底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。 再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。
対応オイル 材質PP 質量(kg)約14/箱 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3000×100×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
219,800 税込241,780
3日以内出荷

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り 長さ(m)1.2 厚さ(mm)4.5 材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花壇づくり、芝生と植木の囲いに最適。自由に曲がるから、お好みの形の花壇がつくれます。囲える目安の広さ:約1.5坪
用途植物や芝生の根切りや境界作りに、寄せ植えや砂利の見切りに 材質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)0.4 グリーン 長さ(m)9
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質ABS樹脂 寸法A(mm)60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収) 浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。 店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。 ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です) 従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。 積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。 扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。 寸法(mm)1250×330 トラスコ品番433-4361 材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー 質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×175×13 使用目的仕切、土止め
1セット(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。 草刈り機の刃があたっても傷みません。 田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。 耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。 オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。 厚さ(mm)4 長さ(m)1.2 材質ポリエチレン
1パック(20枚)
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東栄管機分水栓
農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
材質PVC再生材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量な畦の切り欠きで取付けできます。VU100、150のパイプに連結できます。水量調整板が2重構造になっており、スムーズな調整ができます。
用途水田の排給水に 材質再生ポリエチレン 寸法(縦×横×高さH)(cm)約280×380×300
1セット(4個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP 形状ストレート ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ 材質(ナット)SUS304 材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304 材質(金具)(コンプレッサ)C3604 材質(カラー)PE 材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304 材質(リング)(割り)PVC 材質(補強板)SS400エポキシ塗装
1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

店頭陳列しやすいフック付き
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.8×31.5
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)