132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
999 税込1,099
欠品中

約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質不織布・高分子吸水材・吸水紙 吸水量(L)7L/1枚あたり アズワン品番3-7706-01
1袋(10枚)
3,098 税込3,408
欠品中

軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 成分ポルトランドセメント、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40 施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm) 適応下地湿った土、ぬかるんだ土
1袋(3kg)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。 種類スポンジ 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個(50g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。 材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 長さ(m)1.176 グレー 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)32 仕様セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング 寸法(mm)1176×764×32 質量(kg)1.53 直径(Φmm)(セル)42 構造(セル)六角形ハニカム構造 使用量(砂利/目安)60kg/m2 耐荷重(t)約100/m2(砂利を充填していない状態) 透水性180l/m2・s
1枚ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を汚さずにスポンジを絞ることができ、水たまりや窓ガラスの結露除去、浴室の清掃にもお使いいただけます。
用途吸水用、スポンジモップ 種類スポンジモップ トラスコ品番368-4903 材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、スポンジ:PVAスポンジ 長さ(mm)1250 幅(mm)280 質量(g)720 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個 質量(kg)12.5 極数2 使用温度範囲(℃)0~40 ケーブル長(m)5 モーター乾式水中形誘導電動機 関連資料(0.5MB)
1台
82,900 税込91,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。 寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110 質量(kg)0.55 タイプ標準 使用期限製造日より3年以内 処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(5枚)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。 透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に 適合作物雑草、ぬかるみ 材質砕石と固化剤と色粉 質量(kg)約15 使用の目安1(m2)に厚さ4cmで約5袋
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70 使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋 硬化時間(時間)24
1袋(10L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。 大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。 天井からの漏水に。 浴室などのオーバーフローに。 ドアや窓からの雨水侵入などに。 グランドの水たまりの除去に。
1ケース(50枚)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。 材質ウレタンフォーム イエロー 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 繰り返し・詰め替え対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。 危険物の類別非危険物 関連資料(3.63MB)
1袋(15kg)ほか
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 ブラック系 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・最大7Lの水を吸水できるシートです。 ・高分子素材(ポリマー)が水を素早く吸収し、後戻りもないため水を逃がしません。 ・使用前は厚さ3mmでかさばらないので、備蓄保管に場所を取らず最適です。 ・使用前は非常に軽量(50g)なので、どんな場所にも簡単に設置ができます。
用途身のまわりの水処理に 材質PET/PE・PP/PE不織布(銀イオン加工)/高分子吸水材、吸水紙 幅(mm)360 厚さ(mm)3 高さ(mm)550 入数(枚)5 容量(L)最大給水量:7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

最大に膨らんでも、丸みを帯びた形状にならないので、積み重ねた時に隙間ができにくいです。保管場所に困らないコンパクト設計です。
1箱(5袋×10枚)
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフな現場、緊急時の備えに素早く約19L吸水!給水土のうや給水シートとしてお使いいただけます。最大に膨らんでも、丸みを帯びた形状にならないので、積み重ねた時に隙間ができにくい!。保管場所に困らないコンパクト設計。二重構造の不織布を採用し耐久性UP(メーカー落下試験クリア)
用途工場・工事現場での水漏れ防止、グランドの水たまり除水、豪雨・台風、災害時の吸水、地下の浸水を吸水等
1袋(10枚)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚で約14Lの水を吸収(※海水、油は吸収しません)。吸水土のうとしても使用可能。高さ70cmからの落下試験クリア。使用前は薄くて軽量のため備蓄にも最適。吸水後サイズ:約32×52×13cm
用途吸水土のうとして。防災用 吸水シート 吸水土のう 雨漏り 水漏れ 浸水 漏水対策 水害対策 水たまり 大雨 豪雨 台風 グラウンド 防災用品 備蓄 備え 非常用 材質不織布(PET.PP.PE)、高分子吸水材、吸水紙 寸法(cm)40×60
1箱(10枚×5袋)
54,980 税込60,478
6日以内出荷

1枚で約19Lの水を吸収(※海水、油は吸収しません)。吸水土のうとしても使用可能。高さ70cmからの落下試験クリア。使用前は薄くて軽量のため備蓄にも最適。吸水後サイズ:約35×50×14cm
用途吸水土のうとして。防災用 吸水シート 吸水土のう 雨漏り 水漏れ 浸水 漏水対策 水害対策 水たまり 大雨 豪雨 台風 グラウンド 防災用品 備蓄 備え 非常用 材質不織布(PET.PP.PE)、高分子吸水材、吸水紙 寸法(cm)45×60
1箱(10枚×5袋)
68,980 税込75,878
6日以内出荷

1枚で約7Lの水を吸収(※海水、油は吸収しません)。身のまわりの水処理、雨漏り、浸水防止に。使用前は厚さ約3mm、重さ約60gと保管にも最適。銀イオン加工。安心と信頼の日本製。1袋10枚入り
用途吸水シートとして。雨漏り 水漏れ 浸水 水抜き 水たまり キッチン トイレ 防災 暴風雨対策 備蓄 備え 防災用品 防災グッズ 非常用 軽量 コンパクト まとめ買い 材質不織布(PET.PP.PE)、高分子吸水材、吸水紙 寸法(cm)36×55
1ケース(10枚×10袋)
19,980 税込21,978
12日以内出荷

アスファルト舗装補修材 モノタロウ 定期注文 動画あり
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質常温アスファルト混合物 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性弱酸性~中性 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄つぶ入り発泡錠が、トイレブラシでは届かない水洗トイレの便器の底(水たまり部分)・奥の黒ズミ・黄バミ・水アカを落とします。悪臭の発生源となる汚れを落とします。ポン!と入れるだけ、簡単、便利です。便器や浄化槽をいためる心配はありません
種別 シリーズブルーレット 液性弱アルカリ性 香りフレッシュミント
1個(3錠)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水たまりに置くだけで水を吸い取る吸水シート。 地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまり、ドア・窓からの雨水の侵入や配管破損などの緊急時にも速やかに対応できます。 天日干し3~5日程で水分がなくなり、一般ゴミとして処理できます。
用途地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまりや水害後の水除去、ドア・窓からの雨水の侵入対策や配管破損対応時 材質不織布、高分子吸収材、吸水紙 寸法(mm)520×440
1ケース(50枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル アース製薬 動画あり
この1袋でトイレの便器を「ここまで」「まるごと」「こすらず」洗える (1)こすり洗い不要 (2)黒ズミ・ピンク汚れをすっきり落とす (3)ブラシの届かない奥まで洗浄・除菌:便器表面、水ぎわ、水たまり、奥の排水管 (4)使うほどピカッツヤッ便器に (5)便器や浄化槽を傷める心配なし ※汚れがひどい場合は、くり返しの使用がおすすめです。汚れの程度によっては、落ちない場合があります。 黒ズミ対策・除菌・消臭 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 1回使いきりタイプ 【品名】水洗トイレ用洗浄剤 【用途】水洗トイレの便器の内側、水たまり部 【液性】弱酸性
用途必ず使用前に説明書をよく読み、使用中は袋を保管しておいてください。 必ず換気をよくして使用する。 (1)トイレの温水洗浄便座本体の電源をオフにする。 (2)便座を上げる。 (3)便器の水たまり部分に1袋投入する。(粉が舞い上がらないよう低い位置から投入する。便座に粉が付着した場合はすぐに拭き取る。) (4)発泡して大量の泡が発生するので、そのまま30分以上放置する。(1晩放置しても問題ないが、必ず換気をする。) (5)使用後は、泡がなくなるまで水を流す。(水の流れないところに泡がついた場合は、拭き取る。) 【おすすめの使用頻度】便器をキレイに保つために、約2週間に1回のご使用をおすすめします。(汚れの程度によって異なります。) 【使用量の目安】1回に1袋(160g) 【使えるトイレ】洋式水洗トイレ 【使えないトイレ】和式水洗トイレ、簡易式洋式水洗トイレ、簡易式和式水洗トイレ
1個(160g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便器内に錠剤を入れるだけで、掃除しにくい水洗トイレの便器の奥(水たまり部)の黄バミ・水アカ・黒ズミを洗浄・除菌・消臭します。錠剤をポンッと入れるだけ、カンタン・便利!。便器・家庭用の浄化槽を傷めません。排水パイプの汚れを落とし、臭いの発生を防ぎます。液性:弱酸性
用途水洗トイレ(洋式・和式) 商品タイプ粉末・錠剤型 液性弱酸性 成分過炭酸ナトリウム、有機酸、炭酸塩、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)、酵素、着色剤 形状錠剤 使用場所トイレ アズワン品番64-1231-75
1個(6錠)
399 税込439
当日出荷

黒ズミ対策、洗浄成分が便器の水たまりの上まで強力に発泡し水ぎわの黒ズミ・黄バミをしっかり落とす。大盛りの泡でこすらず泡洗浄。さぼったリングをこすらず落とす!。汚れの種類や程度により効果が異なる場合がある。粉末タイプ入れるだけ。ブラシ不要。強力発泡パワー!。メーカー製品(トイレ洗浄中)との比較。除菌、ウイルス除去※すべての菌、ウイルスを除去するわけではありません
種別 シリーズブルーレット 液性中性~弱酸性
1個(2包)
459 税込505
当日出荷

黒ズミ対策、洗浄成分が便器の水たまりの上まで強力に発泡し水ぎわの黒ズミ・黄バミをしっかり落とす。さぼったリングをこすらず落とす!。汚れの種類や程度により効果が異なる場合がある。粉末タイプ入れるだけ。ブラシ不要。強力発泡パワー!。メーカー製品(トイレ洗浄中)との比較。除菌、ウイルス除去 ※すべての菌、ウイルスを除去するわけではありません
種別 シリーズブルーレット 液性中性~弱酸性
1個(3包)
379 税込417
当日出荷

トイレの水ぎわ・水底の汚れを落とせる強力発泡洗浄剤(塩素系)。水ぎわに効く「粉末」と水底まで届く「錠剤」、2つの剤の”ダブル発泡力”で、水たまり部の汚れをまるごと洗浄します。1袋のなかに粉末と錠剤が一緒に入っているので、袋を開けてトイレに入れるだけ。黒ずみ・黄ばみ・ニオイをこすらず落とし除菌&ウィルス除去まで。(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
1個(3袋)
399 税込439
当日出荷

家中の排水口に入れるだけでぬめり・雑菌を分解。 狭い排水口にもスルッと入る!
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体 液性弱酸性~中性 成分塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) セット内容0.55g×48錠 使用方法台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部には錠剤、1回分(6錠)をすべて投入してください。ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1回分(6錠)入れ、つけ置きしてください。いずれの場合も30分程度放置した後、水で十分すすいでください。家庭用洗浄化槽を傷めません。 使用の目安台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1回分(6錠)ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1回分(6錠) アズワン品番64-1135-33
1個(0.55g×48錠)
439 税込483
当日出荷

シートに傾斜をもたせ荷台を雨・雪から守ります。伸縮式でコンパクトになり収納に場所を取りません。
用途シートの水たまりを防止。 材質スチール 伸縮範囲(cm)1188~2050
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。 自由な形、大きさに切って使用できます。 アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80 危険物の類別非危険物
1個
589 税込648
当日出荷

前垂れを装着し、軽トラックマット(別売り)と併用することで前方隙間からの雨水の侵入を防ぎます。 シートに傾斜をつくることでシート上の水たまりを防ぎます。 ポリエステル基布に塩ビコーティングを施している為、高い防水性を保ち、長期使用が可能です。 国内加工
用途軽トラック荷台カバー 仕様継ぎ目なし 種別軽トラック用スロープ式平張りタイプ 厚さ(mm)約0.5 グリーン ハトメ数15 ハトメピッチ(mm)500 生地エステルハンプ(本体)、ターポリン(前垂れ部分) ハトメ内径(Φmm)12(真鍮#28)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

トーエイライトPVA吸水スポンジ
水たまりに置くだけで約1リットルまで一気に水を吸い上げます。 抜群の吸水力(約1リットル)
材質PVA 質量(g)約240 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)310×155×24 吸水量(L)約1 アズワン品番65-0538-89
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

広いスペースをワイドに効率良く掃く事ができます。軽量なので扱いやすく、作業が楽な長柄タイプです。少量の水たまりでも水をかき出せます
材質草/ポリプロピレン、柄/竹柄、頭/ポリエチレン 幅(mm)400 全長(mm)1290 タイプ化繊 先割れ アズワン品番64-4056-28 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷