789件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。 適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品 トラスコ品番375-5819 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業 種類手動式 型式手持式 噴霧量(mL)1.2(1回) 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 材質(ノズル)真鍮
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振り子式スプレー 透明 モノタロウ 動画あり
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200 材質(内容器)PET樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液アルコール 材質(ノズル)真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や泥水等に含まれる水性の汚れをはじく!。グローブ、シューズ、ブルゾン、パンツ等の繊維・皮革製品に使用いただけます。従来品から撥水剤を地球環境にやさしいシリコーン樹脂へ変更しました。携帯しやすいコンパクトな100mlでツーリングにもおすすめです。
用途繊維・皮革製品の防水・防汚 成分IPA(イソプロピルアルコール)、シリコーン樹脂 使用方法1.生地の汚れを落とし、濡れている場合は乾かしてください。2.生地から15cm以上離して、全体が均一にしっとり濡れる程度にスプレーしてください。3.スプレー後、15分以上風通しのよい屋外で乾かしてください。4.洗濯後は乾いた生地に再度スプレーしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

オートスプレー セフティー3 動画あり
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類蓄圧式 型式手持式 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(タンク)ポリエチレン 仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
用途家庭園芸から業務用など。 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂 透明 使用流体水、濃度80%以下のアルコール 危険物の類別非危険物
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷

防水スプレー モノタロウ 動画あり
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量840mL 危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく 皮革製品にも使える 繊維の通気性を損なわない 大容量(傘:約4本分)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 仕様ガス抜きキャップ付 付属品ガス抜きキャップ 成分フッ素 トラスコ品番489-8257 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)408 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素系はっ水剤 標準使用量傘4本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
689 税込758
当日出荷

オートスプレーロングノズル セフティー3 動画あり
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。 種類蓄圧式 型式手持式 ノズル長(mm)235 対応溶液薬剤、水 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)ポリプロピレン 材質(タンク)ポリエチレン 仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

濡れているボディーやガラス面に本品を吹き付けてなんと!水を流すだけで素晴らしい光沢と超撥水性!
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。 無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。 塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。 物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。 浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。" 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐候 無色透明 主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

水、油を強力に撥水、撥油します。通気性、風合いをそこないません。皮革製品にも使用できます。お得な2本パック
用途衣類の防水、防汚。作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚 適合用途衣類・布製品、レイングッズ 主成分フッ素樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量840mL 危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

油もはじくから防汚効果が絶大! イヤな臭いをおさえた! 通気性を損なわない!
用途革製品にも使える! 雨・雪・ドロ・汚れを強力にはじく! スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘など 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 仕様ガス抜きキャップ付 付属品ガス抜きキャップ 成分フッ素 トラスコ品番397-8044 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)346 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素系はっ水剤 標準使用量傘3本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
639 税込703
当日出荷

幅広い用途に使えて、効果が長持ちタイプの防水スプレーです。 繊維だけじゃなく、革にも使える多用途タイプです。 フッ素パワーの効果が長持ちで、最大10倍持続力があります。※メーカー調べ フッ素系防水スプレーとの比較 ウェア(透湿素材)の透湿性をそこないません。 高撥水・撥油・防汚タイプなので、水・汚れ・油をしっかりはじきます。
用途靴・カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品、カサ、レインウェアなどの繊維製品の防水、防汚に。 適合用途皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど 成分フッ素樹脂、炭化水素系溶剤 内容量(mL)420 主成分フッ素樹脂 危険等級 アズワン品番64-8545-59 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 使用可能材質皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど 特性多用途、防汚、撥油、透湿性、高撥水 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
当日出荷

ハイブリッドパワー。フッ素+シリコーンの2つの効果。強力な撥水力で大切な靴・バッグ・衣類・アウトドア用品などを雨や雪をガードし、また泥水に含まれる汚れや食べこぼしなどの油汚れからもしっかりガードします。静的撥水においても動的撥水においても抜群の撥水力。革類にも使用可能。通気性を損なわずに使用可能。※スポーツウェアなどにある透湿防水性生地(汗は外に発散しても内には水を通さず防水する生地)にも使用可能。速乾10分タイプ。※防水スプレーは乾いてから効果を発揮します。一般的な防水スプレーに比べ乾燥が速い速乾タイプ。
用途防水スプレー 全長(mm)206 主成分フッソ系樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途靴・バッグ(革・スェード・布)、繊維製品(衣類・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品)
1本(420mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂を配合により、スプレーされた繊維は通気性や風合いを損なう事無く水漏れを防ぎます。
用途日用品、ウェア、靴。 適合用途スポーツウェア、アウトドア用品 寸法(mm)Φ66×207 主成分シリコン化合物、フッ素樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
599 税込659
当日出荷

革靴および布製の靴などの防水・防汚に最適です。 通気性に優れている一方、水・油を強力にはじきます。 使用により汚れがつきにくくなります。 逆さ噴きOK
適合用途皮革製品 仕様エアゾールタイプ トラスコ品番454-7403 質量(g)200 タイプつや出しタイプ 使用の目安紳士靴約30足分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
849 税込934
当日出荷

1本(300mL)
899 税込989
当日出荷

繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚 適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ 成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG) 使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。 高さ(mm)230 底面サイズ(mm)63×63 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

アサヒペン繊維用防水スプレーEX
エコ商品
はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。 素材の風合いや通気性を損ないません。 スプレー後、約20分で効果を発揮します。 ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ 主成分シリコーン樹脂、有機溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性 使用面積(m2)2~3(ブルゾンなどの上着2着分)
1本(300mL)
699 税込769
欠品中

はっ水持続性能に優れます。
用途スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品・バック・傘などの繊維製品の防水・防汚に 容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量7.2L 危険物の性状水溶性
1箱(24本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイクラス防水スプレー 撥
ハイスペックフッ素樹脂で最高級レベルの防水・防汚性を発揮します。大切な靴や革製品を水、汚れ、油から守ります。
用途靴、バッグなどの皮革製品、スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、傘などの防水、防汚に。 トラスコ品番267-0593 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

日本緑十字社撥水スプレー
繊維の通気性を損なわず、水を強力にはじきます。あらゆる繊維製品にお使いいただけます。塗布後の乾燥時間も早く、べたつきもありません。
アズワン品番62-3807-13 危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質水引 分類水引飾り 寸法(cm)W2×H30.5/L36
1袋(2本)
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靴・カバン・傘・アウトドアスポーツにも使える多用途防水スプレー。 フッ素の力で防水・防油・防汚効果が得られ、極めて優れた撥水性を与えます。 多用途・大容量のため日常のお手入れだけでなく、様々なシーンで活躍が期待できます。
用途革靴・布靴・起毛等の靴、水洗いまたはドライクリーニングできる布地、傘 成分フッ素系樹脂、石油系溶剤 アズワン品番64-6313-75
1本(420mL)
999 税込1,099
5日以内出荷

The水まわり専用の広口スプレー容器です。
仕様●ケースサイズ:90×90×223 アズワン品番65-9400-82
1箱(4本)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

布・衣類用 UVカット&撥水スプレー WAKI 動画あり
スプレーするだけで強力に弾く!! 強力紫外線をブロック! 色アセ防止! 雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く! バックのお供に! 衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!! この1本でいろんなところに使えます。 衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工 日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に
適合用途衣類・布製品 成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン靴用防水スプレー
エコ商品
スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。
用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。 標準使用量(革靴約足分)15 成分フッ素樹脂、石油系炭化水素 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(mL)200 適合用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚 仕様使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量140mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
969 税込1,066
4日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)WS 防水スプレー 840
ご家庭用から業務用まで幅広いシーンに対応し、靴・傘・ジャケット等の部分使いはも。ちろん、屋外用途のテント・タープなど、広い面などに頻繁に使う方にも最適です。防水効果に優れた樹脂成分により雨・雪・泥をはじき、しみ込みや汚れから徹底ガード。します。●逆さスプレーOK! 足元の高さへの施工も快適に行えます。●アルコール除菌剤配合で施工と同時に除菌もできます。●塗り重ねて使うことで防水・防汚性がアップします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量672mL 危険物の性状水溶性
1本(840mL)
898 税込988
4日以内出荷

水を電気分解して得られるアルカリ電解水です。アルカリ電解水の働きで汚れをしっかり落とします。発酵エタノール配合で衛生的です。
1個(250g)ほか
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーして1分速乾の防水スプレー!。突然の雨や忙しい朝に、スプレーで振りかけるだけ。[使えるもの]。傘、バック、レインコート、スポーツウェア、アウトドア用品などの繊維・皮革製品(白色以外)。[使えないもの]。毛皮、爬虫類革、和服、光沢のある皮革製品、絹・ポリウレタン・ビニール・エナメル製品、ドライクリーニングできない衣類、既に防水加工してあるもの、白色の素材。
用途傘やバック、レインコートの撥水剤 使用の目安傘約3本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性 適合用途レイングッズ
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷