25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成分無水石膏、硫酸アルミニウム、珪藻土、ALAS、アルギン酸ソーダ、ソーダ灰、その他 比重0.8~1.0 外観灰白色の微粉末 危険物の類別非危険物 反応中性
1箱(6kg)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」 ネクストリー 動画あり
土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。 【特徴】 ・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
用途○土木工事濁水 形状粉末 薄茶 主成分珪藻土 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 主な用途外壁、木 危険物の類別非危険物 関連資料製品パンフレット(0.88MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分硫酸アルミニウム、珪藻土、硫酸無機系凝集剤、その他 比重0.5~0.7 外観白色の微粉末 危険物の類別非危険物 反応酸性
1箱(6kg)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」 ネクストリー 動画あり
印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。
用途○インキ、糊含有排水 形状粉末 主成分ゼオライト 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 主な用途排水処理 危険物の類別非危険物 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 関連資料製品パンフレット(0.99MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能 アクト 動画あり
融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 【特長】 ■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能 ■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了
用途セメント/モルタル洗浄廃水、医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水、水性塗料及び下地剤を含む洗浄水、ボイラー/ブロー廃水のpH中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

ST-2502P 無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用 アクト 動画あり
水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。 廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 ■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減 ■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績 ■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途工事濁水(成分単純or低濃度)、製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化 ※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。 成分酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプノーマル グレード標準品 比重0.875以上 主な用途金属、工場 外観微粉末 使用量1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 反応中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。 液性強酸性 pH値1.0以下(強酸性) 使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。 タイプ液体 使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL 外観透明
1本(1.8L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水夢(品番:ST-4002H)は、左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。リグニン/タンニン廃水の処理にも使えます。 廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 ■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減 ■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績 ■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途セメント/モルタル洗浄廃水、リグニン/タンニン廃水の凝集・浄化 ※セメント/モルタル洗浄廃水にセメント、モルタル以外の物質が含まれている場合、水夢(品番:ST-2502P)を推奨 仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法分離剤を振り入れ3分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。処理後はpH値を確認し、必要に応じてpH調整を行った上で適切に処理(放流)してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー 動画あり
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水 形状粉末 主成分ゼオライト 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 主な用途鉄、銅、ガラス 危険物の類別非危険物 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廃水凝集剤 クイック 環境トータルシステム 動画あり
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物 タイプ粉末 分類無機有機ハイブリット凝集剤 pH値中性 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」 ネクストリー 動画あり
工場で発生する排水や外壁塗装工事で発生する汚水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーライトは、分離した汚泥が水面に浮上します。 分離した汚泥は、網(あみ)などを使い簡単に回収する事が出来るため、作業時間の短縮に繋がります。 【特徴】 ・加圧浮上装置等を使わずに薬剤単体で凝集した汚泥(スラッジ)を浮上させる事が可能な製品
用途○水性塗料の洗浄水(洗いジャブ) ○塗装ブースの循環水 ○染色排水 形状粉末 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 危険物の類別非危険物 関連資料製品パンフレット(0.7MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。 凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
用途幅広い排水に対応可能な標準タイプです。 工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水) 仕様魚類急性毒性試験:(ヒメダカ)各種試験クリア 淡褐色(粉末) pH0.1%液 中性(約7.2) 密度(g/cm3)0.95 (かさ密度) 溶解性水、有機溶剤に不溶。水中でフロックを形成し凝集沈殿する。 危険物の類別非危険物 添加量100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
1袋(1kg×1袋)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷

無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 容量(kg)10 使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本商品は、濁り除去用の無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)と、pH中和用のアルカリ中和剤「融夢」のセット商品です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液に対して、pH中和に加え、濁りを除去したい場合にお使い下さい。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 1次処理として廃液1kgに無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)を0.5g添加し、3分撹拌して下さい。水とフロックが分離したあと、フロックを除去した上で2次処理として廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 【特長】 ■オールインワン処理:このセット商品を使えば、廃水の濁り除去とpH中和の両方を同時に一気に行える ■扱いやすさ:廃水に「水夢」「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■短時間で処理完了:「水夢」の1次処理・「融夢」の2次処理のどちらも数分で完了 ■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能
用途セメント/モルタル洗浄廃水、医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水、水性塗料及び下地剤を含む洗浄水、ボイラー/ブロー廃水の濁り除去&pH中和 主な用途コンクリート 仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)分離剤/濁り成分の除去中和剤/アルカリ液の中和、強酸性(pH1.0以下) セット内容分離剤1kg、中和剤1L、pH試験紙1個、スプーン2本、使用説明書付 使用方法分離剤を振り入れ3~5分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。続いて、pH試験紙にて処理水のpH値を確認し、中和剤を少量ずつ加えながらかき混ぜます。目的のpH値になれば、処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。 危険等級 危険物の類別第三類 危険物の品名カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 危険物の数量0.03kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種
1セット
4,598 税込5,058
8日以内出荷

網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分レーヨン 使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状袋状 寸法(mm)500×850 ろ過精度(μm)50~60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

アクトロカ袋100
RoHS
網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分レーヨン 使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状袋状 寸法(mm)500×850 ろ過精度(μm)95~150 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。 材質綿 質量(g)105 目の粗さ中目 寸法(縦×横)(mm)410×440 アズワン品番64-4075-30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルカリ排水用中和剤 モノタロウ 動画あり
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。 液性強酸性 タイプ液体 pH値2.0未満(強酸性) 使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 外観透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象車種:スマイル。においや細菌・ウィルス、花粉などフロアマットに付着した有害物質を高い吸着力でとらえ、太陽の光によって二酸化炭素と水に分解します。1台分(フロント+リヤ)セット。抗菌・消臭・防ダニ・抗アレル物質・抗ウィルス
タイプグレンチェック 適合車種WAGONR SMILE
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

対象車種:スマイル。積み下ろし時のバンパーキズ付きを保護します。撥水タイプ。※ラゲッジボックス、他のラゲッジマット、リヤゲートネット、スペアタイヤ固定キット、スペアタイヤセットと同時装着はできません。※アンブレラホルダーは、ラゲッジフロアに取り付ける場合は同時装着はできません
材質ポリエステル 適合車種WAGONR SMILE
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ(JOIN,JOINターボ)/エブリイワゴン/ラパン/スマイル/ワゴンR/ハスラー。着脱も簡単な後席全面を覆うシートカバーです。防水タイプ。※シートを全面に掛けた状態で、後部座席へのご乗車はできません。※シートバックポケット、キックガード、サポートハンドル、自転車積載ボード、チャイルドシート、ジュニアシートなどと同時装着はできません
材質【表皮】ポリエステル【内部】ウレタン 適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY(JOIN,JOINターボ)/EVERYWAGON/Lapin/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

対象車種:ソリオ/ソリオバンディット/スマイル。雨天時、水滴をなじませて後方を見やすくするドアミラーです。左右セット。交換タイプ。※ワックス、撥水剤などが表面に付くと、親水効果が得られなくなる場合があります。※4WD車のヒーテッドドアミラー機能にも対応しております
適合車種SOLIO/SOLIO BANDIT/WAGONR SMILE
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

基礎単語力を完成させる、小学生の英語入門ソフト。 「単語」をしっかり学習し、「名詞」はできる限り絵カード化し、日本語を通さず、ダイレクトに発音に結びつくように工夫されている。また子供向け英語では省略されがちな「動詞・形容詞・副詞」もバランスよく習得可能。遊ぶ楽しさが集中力を高め、かわいいキャラクターたちと楽しいストーリーが子どもたちの集中力をアップさせる。各コーナーで「発音する口」が鍛えられ、「聞く」「話す」という次のステップへの基礎固めができ、初級・中級・上級の3コース装備。各コースには6つのコーナーがあり、楽しみながら学習できる。また、単語学習到達度チェックコーナー付きで、到達度をしっかり確認でき、水鉄砲で対決したり、人形に色を塗ったり、シャボン玉であそんだり、スマイルタウンをドライブしたり、みんなで楽器を演奏したり、クッキーを作ったりと楽しく英語を学び始める環境が整っている。
対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.2~10.5 対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Mac メモリー128MB以上、128MB以上 ディスク130MB以上、130MB以上 使用CPU400MHz以上、PPC G4 400MHz以上、intel CPU
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷