1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
緊急時、災害時の水袋、キャンプでの水袋として最適です。
材質ナイロン、ポリエチレン
容量(L)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×60×272(チャック下:220)
TKG品番9-2607-1001
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ウォータータンク 折りたたみ式
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。
防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)295×295×285
口径(Φmm)32
材質ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
バッグは熱圧着で組み立てられ浸水する縫い目がないため高い防水性能を保持しています。
両端のヘタリを防止する構造になっています
コンプレッション3か所
左右のコンプレッションベルトをボトム側に回り込ませることでパッキング時に形状を保持させる構造です。
オープニング以外は内部に貫通する縫製は一切ありません。
ウェルダーは内側で行っていますので外側にウェルダ(溶着)部分は見えません。(付属パーツ取り付け部分は表でウェルダーしています。)
用途運動用具の運搬やその他日常での使用と防水ツーリングバッグとして
材質ターポリン
寸法(mm)(平面展開) 550×250×500
収納時寸法(mm)(最大)550×250×300
収納容量(L)40
防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに
材質LDPE
簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。
工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。
用途簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等。
タイプ角型
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等
材質ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)32
耐熱温度(℃)60
寸法A(Φmm)32
防水性のあるバッグです。
用途靴、ヘルメット、墜落制止用器具や水着などの収納に
色シルバー
機能防水
軟包装である。
(易廃棄性、デザイン性、経済性)輸送効率、積載効率がよい。
(キューブ形状であるため)上下にハンドルがついており持ち運びがしやすく、使用時にも内容物の小分け出しがしやすく使い勝手が非常によい。
使用時に内容物の脈動がないため注ぎ出るスピードがあがり作業効率化が期待できる。
内容物の残渣が減るため製品の歩留りが向上する/リキャップができ自立性があるため保存容器としても使用可能。
パウチ本体と一体化した「天地2箇所の持ち手」で持ち運びやすく注ぎやすいウォーターバッグ。
上下にある持ち手は重心がわかりやすく、注ぐときにもバランスよく扱えます。
スクリューキャップ付きなので、中身を使いきらない時は他の容器に移し替えることなくそのまま保存できます。
使わないときはたためてコンパクト、場所をとらないので、非常時用にも最適。
水を入れればキューブ型になり専用コックがあれば便利なサーバーに早変わり。
中の水を注ぎ切るまでキューブ型を維持するので安心です。
厚地のフィルム素材なので、何回も使えます。
材質NY25/LLDPE130
雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。脱着可能なショルダーベルト付きなので、洗う時や背負う必要がない時等、必要に応じて取り外しが可能です。
用途安全靴などの収納。
材質PVCターポリン
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×300
バックルポリアセタール
材質(テープ)ポリプロピレン
水に強く耐久性の高いターポリン生地と止水ファスナーを使用した防水リュック(IPX4)。リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。
材質500Dターポリン(バックル:PE、ベルト:PP)
質量(g)約560
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約250×250×600
1個
¥5,000
税込¥5,500
6日以内出荷
・防水素材で貴重品などを肌身離さず持ち運べます。・窓付きでバッグを開けることなく、バックの中身を確認することができます。・プールやサウナ、キャンプなどのアウトドアの場面で活躍します
本体質量(g)175
寸法(cm)【底部】22.8×10
高さ(cm)25
素材PVC+ABS
防水保護等級IPX8
水中長靴が入るサイズの防水バッグ。ショルダーベルト付。水や汚れに強く丈夫なPVC素材使用。
材質PVC
寸法(mm)480×620
質量(g)350
現場作業、通勤・通学、アウトドアに最適。本体無縫製で水をシャットアウト。防水素材のため水が染み込みにくい。小物の収納に便利なサイドポケット付き。バッグの中身を水から守る。
質量(kg)収納物:(約)5
質量(g)(約)770
容量(L)(約)24
寸法(cm)(約)W34×42×18※開口時
災害時は給水袋にもなる超撥水バッグ。災害時は水を運搬することができるほどの効果を持つ超撥水生地を、表と裏の両面に使用。撥油性にも優れ汚れにくく、速乾性、耐久性があります。nanoーwing(ナノウイング)はナノの領域で分子を操作し物質の改良を図るナノテクノロジーを応用した素材です。
材質nano-wing(ナノウイング)
幅(cm)30、上部40、底面30
奥行き(cm)30
マチ(cm)15
リュックの外層にはTPU両面防水素材が採用されており、。ワイヤーリールとリモコンを雨水から効果的に保護します。
材質500Dポリ塩化ビニル
質量(kg)1.6
色グレー
容量(L)35
対応機種FIFISH V6 / FIFISH V6 PLUS / FIFISH V6 EXPERT / FIFISH V-EVO
加工高周波熱プレス
寸法(cm)52×33×20
機能防水、防塵
1個
¥15,980
税込¥17,578
92日以内出荷
レインウェアの生地を使った防水バッグ。
雨の日に濡らしたくない物を入れて雨から守る優れモノ。
雨で濡れたレインウェアも入れられます。
A4サイズのバッグも収まります。
書類などバッグに入れている荷物を雨から守ります。
自転車のカゴにも収まるサイズで、雨が降っていない日でもお使いいただけます。
使わない時はコンパクトに畳んでカバンの中へ。
用途通勤・通学、買い物
色パステルピンク
耐水圧(mmH2O)10000以上
サイズF
混率(%)ナイロン100(透湿ウレタンコーティング)
透湿性(g/m2・24hr以上)3000
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
完全防水で、収納バッグとしての強度を実現しました。コンパクトに折りたたんで収納可能です。
材質ポリエステル、内装:ポリウレタン
付属の固定ヘ?ルト&フックて?シートに固定か?て?きます。圧縮て?きるのて?、荷物もコンハ?クトにまとめられます。素材:PVCターポリン
色ブラック
容量(L)40
付属品ショルダーベルト、ゴムコード2本
材質PVCターポリン
寸法(縦×横×高さ)(mm)320×550×340
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
Anker Solixシリーズ専用 防塵 / 防水カバー。Anker SolixシリーズのC1000 / C800 / C800 Plus専用の防塵 / 防水バッグです。Ankerの防塵防水バッグは、雨や粉塵から本体を保護しながら、バッグに入れたままポータブル電源を使用することができます。厳しい防塵防水テストに合格:。IP54を取得:世界各国で採用されているIEC(国際電気標準会議)が定める電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しており、300-500mmの距離で360°全方向から10リットル/分の放水を10分間を受けたとしても、内部のポータブル電源の動作に影響を及ぼさないという厳しい基準をクリアしています。防水性にこだわった4つの設計:。「止水ファスナー」「雨除けシールド」「半透明シールド」「収納ポケット」を採用し、さらに防水性能にこだわりました。「止水ファスナー」:微細な隙間から水の侵入を防ぐことができます。「雨除けシールド」:ポータブル電源本体を保護しつつ排熱を助けます。「半透明シールド」:前面からの雨を防ぎつつポータブル電源の状態を確認できます。
用途Anker SolixシリーズのC1000 / C800 / C800 Plus専用の防塵 / 防水バッグ
付属品Anker Solix C1000 / C800 専用防塵&防水バッグ
トラスコ品番682-8319
幅(mm)205
高さ(mm)267
奥行(mm)376
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
メーカーDRY-X LITEより以上にオートバイへの積載を目的とした耐久性やホールド力を持たせた拘りのツーリング用防水バッグです。ボトムレールを取り外せば底面は柔らかくなりますが料サイドのコンプレッションベルトをしっかりと締めればしっかりとホールドします。
キャンプツーリング用のベースパッキングとして最適な構造です。左右のコンプレッションベルトの位置やボトムレールによる荷物のホールド力は他に類をみないKemeko独自の構造です。更に構造的に各部ウェルダーや縫製にもより拘った仕上がりです。エアバルブも装備していますので圧縮も楽々です。"
仕様ドライエックス ミッド、本体/V型センターコンプベルト/ワイドボトムプレート/キャリングショルダーストラップ
適合キャンプツーリング等ベースぺッキング
材質ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(平面展開)560×300×500
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)560×300×330
海やプールなどの水辺のレジャーで水から荷物を守る。JIS保護等級IP55相当の防水・防塵性能で、スマートフォンや財布、タオルなど濡らしたくないものを入れて持ち運べる防水・防塵バッグです。
用途JIS保護等級IP55相当の防水・防塵性能で、スマートフォンや財布、タオルなど濡らしたくないものを入れて持ち運べる防水・防塵バッグです。 。水の浸入を防ぐロールトップタイプの防水構造で、水から荷物を守ります。 。水や汚れが染み込まない丈夫なターポリン生地を採用しています。 。バッグの上部が広口になっているので、荷物の出し入れがしやすく便利です。 。簡単に取り付けることができ、長さ調節可能で持ち運びに便利なショルダーベルトが付いています。 。使用しないときは折りたたみ、コンパクトに収納可能です。 。※本製品は水中では使用できません。水中に落とさないようご注意ください。
付属品ショルダーベルト
材質本体:PVC、ショルダーベルト:ポリエステル
色ブラック
容量(L)10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッグ本体寸法(使用時):約210×約250
機能防水・防塵
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
防災 飲料水袋 水コンテナ
用途臭い移りの少ないPEを使用。耐荷重100kg。大きい給水排水口
サイズ10リットル用
人数1人用
1袋
¥470
税込¥517
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

フリーコンテナBOX
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)
規格食品衛生法適合
口径(Φmm)32
「スタイリッシュLED投光器(三脚付)」と「150Wポータブル電源」に加え、持ち運びに便利な「スタイリッシュ防水バッグ」の3点セットです(総重量たったの約4.5kg)。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かせて2000ルーメンと強力!ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど閉所などの作業用電源に最適です。付属のACアダプタは「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心してご購入いただけます。防水バッグ:お客様の声にお答えして専用の防水バッグをご用意しました!
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場などアウトドア・レジャー、避難所での静粛な照明のお供に。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。防水バッグは濡らしたくない書類・精密機械類・計測器等の運搬に。「手持ち」「肩掛け」「リュックスタイル」と状況に応じて運搬スタイルを変化させて使用できます。
保護等級IP44 (LED投光器)
仕様【電源寿命】500回
セット内容LED投光器、専用三脚、大容量リチウムポリマー電池、車載シガーソケットアダプタ、カーチャージャー、ACアダプタ充電器、防水バッグ、ショルダーベルト2本
材質LED投光器本体ABS、三脚:スチール、電源:ABS、防水バッグ:ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175、防水バッグ:370×580
安全性【電源】M.S.P倍安全技術(5層保護)
充電時間(時間)7~8(DC15V/2A・満充電)
バッテリー容量(mAh)40800/ 150Wh
総質量(kg)約4.5(3点セット)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水
質量(g)約850(内シャオルダーベルト200)
容量(L)約24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×460×200(閉口時の測定値)
機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト
雨や水はねからタブレットを守る防水バッグ
セット内容本体、ストラップ
材質PVC
寸法(mm)400×270
1個
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。手持ち、肩掛け可能なトートバッグです。防水ジッパー仕様のポケット付きです。
用途安全靴、作業着、ヘルメットなどの収納。
材質PVCターポリン
容量(L)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×210×500
バックルポリアセタール
材質(テープ)ポリプロピレン
・防水素材で貴重品などを肌身離さず持ち運べます。・マジックテープで簡単に開閉できます。・プールやサウナ、キャンプなどのアウトドアの場面で活躍します
本体質量(g)100
寸法(cm)22×8×17
素材PVC
防水保護等級IPX8
シートバッグにベストマッチしたサドルバッグ。
HenlyBeginsツーリングシートバッグシリーズと同じ強度を持つ優れたポリエステル1680デニール生地を採用。
インナー防水構造で急な雨でも安心。
内部アクセスのしやすさを犠牲にすることなく、高い防水性を実現。ファスナーで荷こぼれを防止。
水の浸入を防ぐシーム加工。底面は水抜き穴付き。
側面にはポーチなどの装着に使えるパルステープ付き。
型崩れや巻き込み防止する補強板が標準装備。
背面部をサドルバッグサポートに差込むことで走行時の振れを抑制。
固定ベルトはデザイン性に優れた金具付きベルトと調整幅の広い樹脂部品付きベルトの2種類が付属。
用途バイク用防水サドルバッグ
付属品金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2
容量(L)10
最大積載量(kg)2
機能インナー防水
有効幅(mm)サドルバッグサポート差込部:290
寸法(縦×横×奥行)(mm)270×360×120
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水
質量(g)約500
容量(L)約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420(上部・350(底部)×330×170(閉口時の測定値)
機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK
防水生地、止水ファスナーを使用してます。
材質ポリエステル
色ブラック
質量(g)約200
容量(L)約2.6
機能防水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)40×32×2
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ