カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(175)
    • 水中ポンプ(160)
    • 家庭用ポンプ(5)
    • ポンプ用部品・アクセサリー(7)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用液
その他・各種排水・土砂水・泥水・汚水・汚物混入水・清水・空気・雨水・湧水・溜水
吐出量(L/min)
50・80・100・110・120・130・140・150・160・170・180・200・220・240・250・300・400・500・600・800・吐出量(L/min)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水中ポンプ 汚水用」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚物用水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ KRBN型 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ KRBN型鶴見製作所
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
独自形状のサクションカバーと羽根車を組み合わせたスマッシュ機構により、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減します。上吐出し・片水路構造により狭所への設置が容易です。渇水運転時でもモータを冷却できるため気中運転も可能です。
用途異物を多く含む工場排水用。河川からの取水・排水、雨水排水用。下水切り回し工事用。灌漑給水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
汚物用水中スクリューポンプ SC型 鶴見製作所汚物用水中スクリューポンプ SC型鶴見製作所
479,800税込527,780
1台
31日以内出荷から51日以内出荷
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。無閉塞性にすぐれたスクリュー形羽根車を装備し、高粘性汚泥も効率よく揚送することを可能にしました。高揚程特性がえられ、揚程の変化に対して、流量変化が少ないために流量制御が容易となり、全域に安定した運転が可能になりました。
用途下水・し尿処理施設の汚物・汚泥の移送用。下水道主ポンプ及び中継設備用。紙パルプ・排液・ヘドロの移送用。固形物を含む液体の移送用。沈砂池用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型鶴見製作所
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。吐出し口径に対する異物通過径100%・無閉塞性に優れたシリーズです。0.4 - 11kWまで豊富なパワーバリエーション。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
雑排水用水中ノンクロッグポンプ(バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所雑排水用水中ノンクロッグポンプ(バンクスシリーズ) PN型鶴見製作所
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
150Wにして大水量!樹脂製水中ポンプの先駆けとなった「VANCS(バンクス)シリーズ」から、低出力の大水量モデルです。ノンクロッグ形羽根車を採用し、大幅な水量UPとなりました。池の循環利用や各種水景設備、汚水・雑排水、雨水・湧水排水など幅広いシーンにご使用頂けます。
用途池の循環利用。各種水景設備用。汚水・雑排水、雨水・湧水排水用。出力(kW)2.1吐出口径(Φmm)50使用液汚水・雑排水
汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス” 新明和工業汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”新明和工業
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。
用途各種水処理施設の原水、処理工程用。工場などの産業排水の処理工程用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水用。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)電源:5
強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用。
タイプフランジタイプ電源(V)三相200ケーブル長(m)10使用液汚水・汚物水(pH5~9)
DL型汚水汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DL型汚水汚物用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
559,800税込615,780
1台
7日以内出荷
特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。汚物槽排水・厨房排水、下水処理場用に。
DG型グラインダ水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DG型グラインダ水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷
吸込口に強力なグラインダ(破砕)機構を装備し、汚水中の生ゴミ、布、ゴム、ビニルなどを微細に破砕し汚水と共に圧送します。小規模下水道の汚水圧送、農村集落排水の汚水圧送、住宅の下水・雑排水の移送、病院・ホテル・工場等の汚水槽の汚水移送に。
樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転新明和工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1運転方式非自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付 新明和工業樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付新明和工業
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式出力(kW)0.4周波数(Hz)60口径(Φmm)40全揚程(m)14運転方式自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7吐出量(m3/min)0.5取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304口径(mm)40極数(P)2
耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ BQ型 鶴見製作所耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ BQ型鶴見製作所
379,800税込417,780
1台
61日以内出荷から91日以内出荷
接液部はすべてステンレスを採用しています。ノンクロッグ形羽根車の装備で、汚水・汚物を効率よく移送・排水します。
用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。取水用。固形汚物を含む腐食性廃液の揚送・排水用。電圧(V)三相200取扱液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液、化学汚水
水中ポンプ 寺田ポンプ製作所水中ポンプ寺田ポンプ製作所
90,980税込100,078
1個
6日以内出荷
電動機に自動焼損防止装置内蔵。
仕様●形式:自動●相:三●同期速度(min-1):3000●外形寸法 A(mm):415●外形寸法 B(mm):248●外形寸法 C(mm):160●外形寸法 D(最大起動水位)(mm):460●外形寸法 E(停止水位)(mm):140●外形寸法 Rc(mm):2●質量(kg):8.9●取扱液 異物通過径(mm):35(最大)●取扱液 異物通過長(mm):150(最長)●取扱液 液温(℃):0~40(凍結のないこと)●構造 羽根車:ボルテックス●構造 軸封:ダブルメカニカルシール(SiC×SiC)●構造 軸受:密封玉軸受●材質 ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)●材質 羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)●材質 主軸:SUS304●電動機 種類:乾式水中電動機●電動機 極数:2極●接続:フランジ接続(専用形状)出力(kW)0.75電圧(V)200口径(Φmm)50全揚程(m)11.5/6吐出量(L/min)40/250取扱液清水、汚水、汚物を含む水アズワン品番65-9611-62
液面制御スイッチ 新明和工業液面制御スイッチ新明和工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
浮力モーメントが大きく動作不良が少ないです。環境を配慮した材質、部品を使用します。チャタリングのないクイックアクションを採用しました(特許出願中)。
用途清水、汚水などにおける液面制御。仕様使用液比重:0.95~1.15使用温度(℃)0~60使用電源AC、DC30V以下取扱液清水、汚水
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
仕様非自動形出力(kW)0.15極数2極形式乾式水中周波数(Hz)60フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35吐出口径(Φmm)40(50)運転方式DWV異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5ケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)120繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)タイプ自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)出力(kW)0.15極数2極形式乾式水中周波数(Hz)60フランジ特殊フランジ電圧(V)単相100球径(Φmm)35吐出口径(Φmm)40(50)運転方式DWVJ異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100残水位(mm)120ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5ケーシング合成樹脂単相繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
仕様非自動形タイプ非自動形出力(kW)0.15周波数(Hz)60寸法L1(mm)120寸法A(mm)210寸法F(mm)100寸法D(mm)72寸法E(mm)94寸法B(mm)144寸法C(mm)138吐出口径(Φmm)40回転速度(min-1[r.p.m])3600異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100寸法DE(mm)96寸法DARc1 1/2吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5運転可能最低水位(mm)120
水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型 鶴見製作所水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型鶴見製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
スマッシュ機構により、高効率と異物通過性の両立を実現。通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献します。また、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減させました。そのため、SDGsの観点からも、二酸化炭素の排出量の削減や、省エネ、維持管理の省人化なども提案できる製品です。
用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
水中エジェクターポンプ BER型 鶴見製作所水中エジェクターポンプ BER型鶴見製作所
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から46日以内出荷
水中ポンプとエジェクター機構の組み合わせによる、気液混合流として、単一方向へ強力に噴出し、槽内の撹拌と曝気を同時に行います。微細気泡がゆるやかに気液接触しながら浮上するため、高い酸素溶解効率が得られます。ポンプは、シェーバー機構をもつB型(5.5kW以外)を採用していますから、汚物の通過がスムーズです。軸封装置・モータ保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工などすべてにわたり、株式会社鶴見製作所が専業メーカーとして長年培ってきたノウハウが生かされています。
用途汚水処理(合併・単独)設備の予備曝気・撹拌用。産業排水処理設備の予備曝気・撹拌用。各種汚水、汚物の撹拌・腐敗防止・スカム防止用。電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液汚水・汚物水(0~40℃) pH5~9
東洋水中サンドポンプ VH型 ToyoPumps東洋水中サンドポンプ VH型ToyoPumps
1,398,000税込1,537,800
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された水中攪乱サンドポンプです。 本ポンプは高揚程タイプのポンプとなりプレスの打ち込みなどで広く使われています。
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。出力(kW)9極数4揚程(m)40起動形式直入ケーブル3PNCT(標準長さ10m)吐出口径(mm)50潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部ダブルメカニカルシール式揚水量(m3/min)0.3揚物径(Φmm)20
東洋水陸両用サンドポンプ VHG型 ToyoPumps東洋水陸両用サンドポンプ VHG型ToyoPumps
1,598,000税込1,757,800
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計され、陸上でも使用できる強力サンドポンプです。 他のシリーズと比べ、VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。極数4起動形式直入吐出口フランジケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)取扱説明書(1.98MB)材質(当金)高クロム鋳鉄(HcrFC)揚物径(Φmm)60
東洋水陸両用サンドポンプ VH型 ToyoPumps東洋水陸両用サンドポンプ VH型ToyoPumps
769,800税込846,780
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計され、陸上でも使用できる強力サンドポンプです。 他のシリーズと比べ、VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。極数4起動形式直入吐出口フランジケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部ダブルメカニカルシール式
汚水用水中ポンプ YK-632A-AAA-1 部品 工進汚水用水中ポンプ YK-632A-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
汚水用水中ポンプ YK-632A-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.35MB)
汚水用水中ポンプ YK-632-AAA-1 部品 工進汚水用水中ポンプ YK-632-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
汚水用水中ポンプ YK-632-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.34MB)
簡易汚水用水中ポンプ  SMB-20-AAA-2 部品 工進簡易汚水用水中ポンプ SMB-20-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
簡易汚水用水中ポンプ SMB-20-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.5MB)
簡易汚水用水中ポンプ  SM-625X-AAA-2 部品 工進簡易汚水用水中ポンプ SM-625X-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
簡易汚水用水中ポンプ SM-625X-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.6MB)
汚水用水中ポンプ PX-650A-AAA-4 部品 工進汚水用水中ポンプ PX-650A-AAA-4 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
汚水用水中ポンプ PX-650A-AAA-4 部品
用途部品の交換に関連資料(0.57MB)
汚水用水中ポンプ PX-650-AAA-4 部品 工進汚水用水中ポンプ PX-650-AAA-4 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
汚水用水中ポンプ PX-650-AAA-4 部品
用途部品の交換に関連資料(0.63MB)
汚水用水中ポンプ PX-640-AAA-4 部品 工進汚水用水中ポンプ PX-640-AAA-4 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
汚水用水中ポンプ PX-640-AAA-4 部品
用途部品の交換に関連資料(0.47MB)
オレンジサクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランドオレンジサクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)ノーブランド
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランドサクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)ノーブランド
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
ブレードホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランドブレードホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)ノーブランド
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-5~60電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所底水用水中ポンプ寺田ポンプ製作所
19,980税込21,978
1台
当日出荷
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75使用流体汚水
水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ エスコ水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズエスコ
40,300税込44,330
1台
翌日出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂寸法(mm)203×176×376(H)質量(kg)6.0(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水
水中ポンプ 雑排水用 AC100V /32mm EA345PAシリーズ エスコ水中ポンプ 雑排水用 AC100V /32mm EA345PAシリーズエスコ
28,500税込31,350
1台
翌日出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズエスコ
32,100税込35,310
1台
翌日出荷
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ エスコAC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズエスコ
26,100税込28,710
1台
翌日出荷
質量(kg)3.3電源(V)AC100口径(Φmm)15/25全揚程(m)4~最大7最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)吐出量(L/min)45使用液汚水運転水位(mm)【開始】100運転可能最低水位(mm)15
水中スーパーテクポン自動60HZ 寺田ポンプ製作所水中スーパーテクポン自動60HZ寺田ポンプ製作所
83,980税込92,378
1台
6日以内出荷
ステンレス(SUS316)と樹脂の接液部でサビに強く耐久性も大幅に上がったポンプです。ボルテックス構造で詰まりを解消します。電動機保護装置を内蔵しています。持ち運び、設置にも便利な、小型・軽量タイプです。新素材の採用により摩耗が少なく強いです。ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です。軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています。自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。
用途汚水排水処理用。工業設備用。建築設備用。トラスコ品番249-4257セット内容キャブタイヤケーブル(5m)、相フランジ、フロート支持棒材質ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS316全長(mm)180高さ(mm)399出力(W)250出力(kW)0.25周波数(Hz)60電流(A)1.4電源(V)三相200全幅(mm)253全高(mm)399口径(Φmm)50全揚程(m)4電源コード(m)5吐出量(L/min)120本体寸法(mm)高さ399水質使用可能:清水、汚水、汚物を含む水異物通過径(mm)15液温(℃)0~40本体幅(mm)253
オーバルフロート 新明和工業オーバルフロート新明和工業
10,880税込11,968
1個
翌々日出荷
使用温度(℃)0~60比重使用液:0.60~1.10
無閉塞自吸式スラリーポンプ TSO(C)型 鶴見製作所無閉塞自吸式スラリーポンプ TSO(C)型鶴見製作所
569,800税込626,780
1台ほか
31日以内出荷から61日以内出荷
特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。 汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。 もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。 多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。 高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。 優れた汚泥引抜き性能を発揮します。 メンテナンス性を考慮した親切設計。 配管をはずすことなく、分解・点検ができます。
用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC極数4極形式全閉外扇屋外形構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受設置場所屋内外許容押込圧力(MPa)0.29液温(℃)0~60モータ種類汎用横形接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
攪拌用水中ミキサー MR型 鶴見製作所攪拌用水中ミキサー MR型鶴見製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
水中モータと直結した高い効率のプロペラ形状は強力なジェット水流を生みます。 水流を広げ、撹拌効果を高めるガイドリングなし、整流効果に優れたガイドリング付など、バリエーションが豊富です。
用途産業廃水処理、上・下水処理用、池・河川の環境保全用、遊戯施設の人工水流用、混合・撹拌・溶解・混和・濃度均一化・曝気用仕様【浸水検出装置(内蔵)】電極式(1.5kW以上)、【ガイドリング】なし材質(フレーム)FC150(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)ケーブルVCT(0.75kW以下)、2PNCT(1.5kW以上)プロペラFC200(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)、SCS14(12極5.0kW以上)耐熱クラスE種(4極0.75kW以下)、F種(6極0.75kW以上)潤滑油タービン油VG32構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(主軸)SUS420J2(接液部)(4極0.75kW以下)、SUS316(接液部)(6極0.75kW)、SUS316(1.5kW以上)構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~40過熱保護装置サークルサーマルプロテクタ(0.75kW以下)、ミニチュアプロテクタ(1.5kW以上)呼び径(Φmm)【プロペラ】300未満モータ種類乾式水中形誘導電動機・4極、6極、8極、12極
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら