30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!
仕様水位検知:フロート式 付属品ACアダプター 電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A 最大流量(L/min)1.2 最大流量1.2L/min(流量調整可) コード長さ(m)約1.5 センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃ 最大揚程(m)1.8 使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。 適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブ アズワン品番1-5802-21
1個
96,900 税込106,590
当日出荷

シンプルな設定で簡単に圧力式水位制御ができます。
用途コントローラーセット
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
用途パイロット用電磁弁 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 形式直動式 保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。) 使用圧力範囲(MPa)0~0.75 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) オリフィス径(Φmm)4 流体温度(℃)5~60 適合流体水道水・工業用水 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)バイトン 作動通電開
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。 電流(A)10 電源コード(m)6 最高使用温度(℃)50 定格容量(W)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式 使用電圧(V)最大AC100/DC100 取扱液水(標準液体) 最大開閉電流0.5A 制御点数1 使用電線UL1007 AWG24 最大使用電圧(V)AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御 仕様リードスイッチ 接点A接点 最大電流(A)0.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)150 最大開閉電流DC/AC0.5A 最大開閉電圧(V)DC/AC300 接点間耐電圧(V)DC500 接点容量50W DC/AC
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80 使用温度範囲(℃)-20~80 形状長形 ストローク(mm)(接点)12 質量(g)110 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 色(本体)グレー 材質(マグネット)アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c 材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン] ひも長(m)3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 耐電圧接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A)5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット 特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。 関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。 設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。 電源がOFFになるとLEDが点灯します。 正動作、逆動作が切り替え可能です。 恒温ユニットに接続してご使用ください。
付属品取付キズ防止当て板×1枚 材質スチール(白色塗装) 質量(kg)約0.85 電源AC100V 50/60Hz 制御方式フロ-トスイッチによるON/OFF 電源コード(m)3(3Pアース付き) 制御出力AC100V 15A 検出範囲(mm)(水位)水槽の縁より55~130 サイズ(mm)60×96×151(突起部を除く) アズワン品番4-3759-01 使用水温(℃)90 水槽寸法(mm)(取り付け可能)側壁の厚さ30以内
1個
35,700 税込39,270
当日出荷

Panasonic(パナソニック)フロートレスリレーユニット
用途(補修用)標準形警報用リレーユニット 種類ソリッドステート・リレー 規格21F-USW
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能 D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。
仕様【対応センサー】20m針 セット内容水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース 寸法(mm)230(W)×140(H)×95(D) 質量(kg)2以内(装備重量) 電源カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨 測定性能水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装) ケーブル長(m)6 使用温度(℃)-10~50 ケーブル外径(Φmm)6.5 耐衝撃(m/s2)100 耐圧力(kPa)フロート/Max 200 最大使用電圧(V)AC 300、DC 300 最大使用電流(A)AC 0.5、DC 0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 浮力(N)約1.27(液比重:1の場合)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

食品や薬液などに最適なテフロン製で、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れており、低摩擦なため、耐付着性があります。
耐熱温度(℃)120 接触抵抗(mΩ)100 耐圧力(kPa)98 最大開閉容量AC50VA DC50W 開閉容量(A)AC0.5 DC0.5 定格使用電圧(AC V)AC300/DC300 接点間耐電圧(V)DC400(1分間) 最大液比重0.8以上
1個
49,980 税込54,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/ポリアセタール、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/ポリアセタール、ユニオン/ポリアセタール 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約15 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.6以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/15±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)14
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

エスケイジャパン冷風扇(液晶マイコン式)
押しやすいマイコン式ボタン 全ての操作が出来るフルリモコン付き 水位センサー付きで水切れお知らせ 便利なオフタイマー機能付き(最大8h) いつも爽やか、洗えるフィルター採用 上下手動、左右自動ルーバー付き 移動もらくらくキャスター付き 冷却タンク(1個)付き 水が腐りにくい循環式 組み立て不要
質量(kg)5.5 消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×295×785 機能風量調節、OFFタイマー、リモコン付
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

水位・流量・カスケードなどPID制御の実習・体験ができます。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、どこでも簡単に実習ができます。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。
質量(kg)本体:約6.1、制御ユニット:約5.5 制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100% 材質(ハウジング)(制御ユニット)鋼板、(制御ユニット蓋)アルミニウム 消費電力(VA)約60 操作手動-自動-カスケード切換 測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100% 設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
1セット
649,800 税込714,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・タッチするだけの簡単操作 ・すべての操作ができるフルリモコン付き ・水位センサー付きで水切れをお知らせ ・便利なオフタイマー付き(最大7時間) ・いつも爽やか洗えるフィルター採用
風量調整2段階
1台
9,800 税込10,780
6日以内出荷

エスケイジャパン冷風扇(マイコン式)
離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。水位センサー付きで水切れお知らせ。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。上下手動、左右自動ルーバー付き。結露受け安心トレー付き
用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。 質量(kg)5.4 消費電力(W)49 電源(AC V)101 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)225×310×676
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

電極式水位センサー FL-406 SUS電極 既存の電極式水位センサーをお使いの場合は別売の6Pコウカン電装R-AS(SEA3527)またはKCBリモコンコードの手配が必要です。 新規でHS-2/3Sと電極式水位センサーFL-406を設置する場合は、接続のためのKCBリモコンコードが必要です。
関連資料(0.4MB) メーカー商品コード503151
1個
51,980 税込57,178
26日以内出荷

定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312 質量(kg)約4 ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式 温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) 安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー クランプ可能厚さ35mmまで 付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100 関連資料(0.49MB) メーカー商品コード708489
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100 関連資料(0.5MB) メーカー商品コード708490
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ユーアイニクス指示計
エコ商品
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。20ドット(LED)レベル表示(バーグラフ)が付いています。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)0~50 方式【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算 表示小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可 保護等級IP66(前面部) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示範囲割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999 表示器赤色LED5桁 文字高10mm(ゼロサプレス方式) 表示精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後) 消費電力(VA)約23以下 表示機能【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要) 使用可能までの所要時間電源投入後30分以上 リニアライズ方式折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可 ファイルバックアップ各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 温度特性±100ppm/℃(0~50℃) 表示サンプリング(秒)表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+24V(±5%) 150mA MAX出力 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと) 計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」とひと拭きです。 【業界最小クラスの645mm】コンパクトなボディで限りある空間を広々と利用することができ、手洗い、立ち座り等の動作もゆったり楽にできます。 【キレイさと強さを兼ね備えたGコート1200】Gコートが、もっと強く耐久性をアップ。透明で均一なガラス層が、汚れを落ちやすくきれいを守ります。 【家事負担軽減】ローシルエットデザインでトイレサイドや床掃除が奥まで楽にできます。 【便器内掃除モード】ボタンひとつで便器の水位を一定時間下げます。水面付近のお掃除が簡単です。約20分後に大洗浄を行い、通常の水位に戻ります。 【まる見えフチなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気付いたその場で簡単にお掃除ができます。 【リモコン洗浄】大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、本体にあるボタンでも洗浄ができます。 【静かな洗浄音】機械式排出機構により、静かに一気に排出します。「サイクロン洗浄」で便器内をぐるり・くまなくキレイに洗浄します。 【すっきりサイドデザイン】便器本体を奥までカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。
セット内容一体型便器/便座 種別手洗いなし ピュアホワイト 種類洗浄便座 定格消費電力(W)334 機能【エコ機能】おまかせ節電/節電8時間切タイマー、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/ノズル掃除モード/便座本体簡単着脱 定格電源AC100V(50/60Hz) 洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/リズム洗浄/ムーブ洗浄/ノズル位置調整/水勢調整/おしり・ビデシングルノズル 快適機能暖房便座/ワイヤレスリモコン/リモコン便器洗浄/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止 年間消費電力量(kWh/年)156 洗浄方式サイクロン洗浄 清潔機能ノズルセルフクリーニング/オート脱臭/抗菌加工(便座表)
1セット
96,880 税込106,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス・水道代を節約!追い焚き&保温が可能。省エネタイプなのに910Wの強力パワーで追い焚きできます。お湯の中で触れても熱くない安心設計。910W(ヒーター)の強力パワー。1日約96円と経済的で、ご家庭の強い味方になります。省エネ・完全防水。電気代は1日中保温で約96円。「沸かし太郎」の便利な特徴:□業界最大級(910W)の強力ヒーター採用。衝撃や腐蝕に強いステンレスカートリッジヒーターを使用し容器の形状を問わずに、底に沈めるだけで簡単に水から湯沸かしや保温が出来ます。□5つの安全装置搭載。水位異常感知装置、異常温度上昇防止装置、ヒーター異常過熱防止装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置。安全機能も万全で安心です。□IC温度コントロールで温水をお好みの温度に自動コントロールできます。□本体は完全防水で水洗いができます。□耐腐食・耐久性に優れています。□コード破損防止用「保護チューブ」採用。□ホコリなどによる火災防止用「トラッキング防止プラグ」を採用。まる1日浴槽で保温した場合でも「1日約96円程度」と経済的です。※年間平均気温14度でお湯200リットルが目安の条件。ヒーターへの直接接触を防止するステンレス製「安全カバー付き」。無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果。本体先端部には、落下などによる破損やケガの防止用保護ラバー付き。本体を保護し持ちやすいラバー持ち手。使用しない時、本体を収納できる便利なスタンド付き。操作も簡単なコントロールボックス採用。コントロールボックス:約30~45度ダイヤル式、無段階温度調節。1年間保証書付き
付属品収納スタンド、取り付けビス×2、取扱説明書 材質本体:PBT樹脂、ゴム:EPDM、パッキン:NBR、コントロールコード:EPゴム(絶縁クロロプレン)、カバー:SUS304 質量(g)(約)720 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)915(ヒーター部910 コード長さ(m)(本体側)約3・(電源側)約2.5 安全装置水位異常感知装置(水位センサー)、異常温度上昇防止装置(温度センサー)、ヒーター異常過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置(コントローラー内蔵型漏電ブレーカー) 温度調節範囲(℃)約30~45 直径×高さ(cm)(約)Φ6.5×39.2
1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷