汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様リードスイッチ
接点A接点
最大電流(A)0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式
使用電圧(V)最大AC100/DC100
取扱液水(標準液体)
最大開閉電流0.5A
制御点数1
使用電線UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)AC100/DC100
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304
使用温度(℃)0~60
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂
比重使用液:0.95~1.15
材質(ケーブル)PVC
接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白
心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)5以下
狭い層での液面制御にピッタリです。
ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。
液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。
1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ケース)ABS樹脂
比重0.95~1.10
使用液汚水
材質(ケーブル)PVC
接点仕様a接点
ケーブル外径(Φmm)4.7
心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2
最大使用電流(A)0.5
接点容量(最大)AC10VA、DC10W
お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。
運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。
水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。
電流(A)10
電源コード(m)6
最高使用温度(℃)50
定格容量(W)400
小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~+80
範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s
コード長さ(mm)400
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
最大開閉容量AC30VA、DC50W
最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A
接触抵抗(Ω)接点/0.1以下
最大開閉電圧(V)AC250、DC200
材質ステンレス
耐電圧接点間DC400V
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)
接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)
絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)
最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)
最大開閉電流0.5A
最大使用電圧(V)AC250V DC200V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。)
チャタリングを起こしにくい構造です。
ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。
取付けは吊下げるだけで簡単です。
比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点
最大電流(A)0.6
液温範囲(℃)0~60
水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます
材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレン
色ケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)
使用温度範囲(℃)0~60
芯数3芯
比重使用液:0.95~1.10
接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下
接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下
最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)
ケーブルサイズ(mm2)0.75
水深(m)20
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能
材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316
高さ(mm)フロート/27
質量(g)約37
内径(Φmm)フロート/9.4
外径(Φmm)フロート/28
使用温度(℃)-10~100
粘度5P以下
比重測定範囲0.8以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)2 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)19
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装)
ケーブル長(m)6
使用温度(℃)-10~50
ケーブル外径(Φmm)6.5
耐衝撃(m/s2)100
耐圧力(kPa)フロート/Max 200
最大使用電圧(V)AC 300、DC 300
最大使用電流(A)AC 0.5、DC 0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
浮力(N)約1.27(液比重:1の場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂
質量(g)204(フロート単体)
電流(A)AC/DC 2
接点a接点
動作特性(最大制御幅)3m
定格容量50VA
定格出力容量(VA)50
心数×断面積(mm2)2×0.5
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)0~50
仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5
関連資料(0.27MB)
耐水圧(kPa)98
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80
使用温度範囲(℃)-20~80
形状長形
ストローク(mm)(接点)12
質量(g)110
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
色(本体)グレー
材質(マグネット)アルニコ磁石
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。
フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)150
最大開閉電流DC/AC0.5A
最大開閉電圧(V)DC/AC300
接点間耐電圧(V)DC500
接点容量50W DC/AC
シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。
12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。
20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。
水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54
ケーブルサイズ(AWG)18
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個で上下限の液面制御ができます。
オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。
1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。
また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。
材質オモリ:FC200に塗装
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ケース)PP樹脂
比重0.95~1.10
材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質)
接点仕様a接点(特注:b接点)
ケーブル外径(Φmm)5.8
心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5
最大使用電流(A)AC,DC0.6
接点容量(最大)AC50VA,DC50W
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能
材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン
高さ(mm)フロート/25
質量(g)約16
内径(Φmm)フロート/9
外径(Φmm)フロート/25
使用温度(℃)-10~90
粘度5P以下
比重測定範囲0.85以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
最大使用電圧(V)AC300/DC300
最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5
応差スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)19
接点容量AC50VA/DC50W
1台
¥1,994
税込¥2,193
当日出荷
ケーブル長(m)6
使用温度(℃)0~60
材質(ケース)ABS樹脂
材質(ケーブル)PVC
使用電流(A)最大0.5
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
接点構成下向きON
耐熱温度(℃)100
接触抵抗(mΩ)100以下(初期)
耐圧力(MPa)3
最大開閉容量AC50VA DC50W
開閉容量(A)AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)AC300/DC300
接点間耐電圧(V)DC400(1分間)
最大液比重0.8以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)0.1
使用温度(℃)-10~+50
材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110
ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2)
ケーブル長(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプポリ浮玉付
種類複式
最高使用圧力(MPa)0.75
接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)100
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.75
材質(玉)ポリエチレン
使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
槽内の異常増水を警報(ブザー及びランプ)によって知らせます。
警報水位を検知する(株)鶴見製作所製液面検出用フロートスイッチ(a接点)と併用して使用します。
非自動ポンプの場合、(株)鶴見製作所製の制御盤S型、K型、及びZE2型、ZEW2型と併用できます。
スイッチでブザーが切ってあっても、警報ランプの点灯により異常増水がわかる親切設計です。
用途異常増水時の警報用
検出方式フロート
設置場所屋内
関連資料(0.14MB)
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社の狭いビルジスペースに設置可能なビルジポンプです。
14Cモデルは、動作モードはマニュアルですのでビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされている別売のフロートスイッチを使用することで水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
新しい革新的なスプリットクイックコネクトジョイントデザインは、数秒で取り外しと取り付けができます。
ポンプを交換するときにベースや配管を外す必要はありません。
また、コンパクトデザインなので狭いビルジスペースの水も汲み上げることができます。
電源(V)DC12/4.2A
寸法(幅W×高さH)(mm)56.2×84.3
流量(L/h)4160(1100GPH)
動作モードマニュアル(別売フロートスイッチによる動作)
適合ホース3/4"(19mm)、1" (25mm)、1-1/8"(29mm)
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)5~35
容量(L)約4.3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA
機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)
構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120
アズワン品番65-0570-55
材質(水槽)SUS304
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311
メーカー商品コード274580
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。
温度設定と運転 / 停止の簡単操作
接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能
ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。)
外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能
異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止
設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー
付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具
質量(kg)約7
制御方式PID制御
定格電流(A)35
入力電圧(V)100(50/60Hz)
機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用)
温度センサーKタイプ熱電対(付属)
その他の機能外部運転/停止制御用入力
使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと
温度調節電子デジタル表示
最大負荷(kW)3
温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。
温度設定と運転 / 停止の簡単操作
接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能
ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。)
外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能
異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止
設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー
付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具
質量(kg)約7
制御方式PID制御
定格電流(A)28
入力電圧(V)単相200(50/60Hz)/単相220V(60Hz)または三相200V(50/60Hz)/三相220V(60Hz)
機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用)
温度センサーKタイプ熱電対(付属)
その他の機能外部運転/停止制御用入力
使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと
温度調節電子デジタル表示
最大負荷(kW)5(単相200V)、5.5(単相220V)、8.5(三相200V)、9.5(三相220V)
温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。
ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
電源(V)DC12/5.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)83×103
流量(L/h)2812(750GPH)
適合ホース3/4"(19mm)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。
ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
電源(V)24/4.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)83×103
流量(L/h)4158(1100GPH)
適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。
ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
電源(V)DC12/6.0A
寸法(幅W×高さH)(mm)83×103
流量(L/h)4158(1100GPH)
適合ホース1-1/8"(28.5mm)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!
仕様水位検知:フロート式
付属品ACアダプター
電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A
最大流量(L/min)1.2
最大流量1.2L/min(流量調整可)
コード長さ(m)約1.5
センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃
最大揚程(m)1.8
使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。
適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブ
アズワン品番1-5802-21
1個
¥96,900
税込¥106,590
当日出荷
エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。
エコスイッチの機能性アップ!
最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。
お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。
保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。
給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。
給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。
お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100
関連資料(0.5MB)
メーカー商品コード708490
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。
エコスイッチの機能性アップ!
最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。
お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。
保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。
給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。
給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。
お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100
関連資料(0.49MB)
メーカー商品コード708489
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
シールレス構造の採用により、水漏れやメンテナンス等の不安を解消します。
キャンド電動機がポンプから発生するノイズを40dB以下に保ちます。
フロースイッチ・ユニオン・電源ケーブルがすべて標準装備されたオールインワン設計です。
家庭用井戸水位低下に伴う圧力不足の補助となります。
用途太陽熱式熱交換システムの増圧用。
水道元圧不足による湯沸器の失火防止用。
給湯加圧用(標準仕様:温水60℃まで)。
増改築による階上への送水増圧用。
トラスコ品番217-7106
セット内容R1/2真鍮ユニオン、エアー抜きおよび分解用特殊工具
全長(mm)126
質量(kg)2.5
電源(V)単相100
全幅(mm)104
全高(mm)291
全揚程(m)8/10(50Hz/60Hz)
吐出量(L/min)24
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
HEPAフィルターを通したクリーンエアーと純水を用いたミストをトレーサーとして使用しますのでルーム内を汚染させずに気流を確認することができます。
仕様【ミスト発生量】MAX0.15L/h
セット内容本体・ドレンプラグ・導霧パイプ(1m)・多孔ノズル(30cm/Φ4穴)・標準ノズル(30cm)・延長パイプ(30cm)・ACアダプターセット・1000ccポリタンク・ロート・取扱説明書(気流可視化装置 ACV-502A)・収納ケース
型式ACV-502A
質量(kg)約5
電源(V)AC100
消費電力(W)32(70VA)
フィルター0.3μm粒子にて99.97%以上
保護装置フロートスイッチにより、低水位時に発振停止し空焚運転防止
使用環境18~28℃(屋内環境)
風量(L/min)可変0~40(※1)/可変11~40(※2)※1/2 仕様はどちらかです
サービス分類レンタル
関連キーワード