27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×3本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測 長さ(mm)2000 材質(電極)SUS304 電極数3
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)- タイプ- 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
1本ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個 質量(g)約190
1セット
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショウエイSL-T チタン製
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。
用途水位の計測 材質(電極)チタン
1台
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)6.2 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 1目盛1cm プローブΦ12mm テープ厚さ(mm)2 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80 使用温度範囲(℃)-20~80 形状長形 ストローク(mm)(接点)12 質量(g)110 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 色(本体)グレー 材質(マグネット)アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 耐電圧接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)150 最大開閉電流DC/AC0.5A 最大開閉電圧(V)DC/AC300 接点間耐電圧(V)DC500 接点容量50W DC/AC
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式 使用電圧(V)最大AC100/DC100 取扱液水(標準液体) 最大開閉電流0.5A 制御点数1 使用電線UL1007 AWG24 最大使用電圧(V)AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A)5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約16 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.85以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V)AC300/DC300 最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19 接点容量AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 周波数(Hz)50/60 出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上 適合ケーブル1km以下 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞ 電気的寿命(定格負荷)50万回以上 機械的寿命500万回以上 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃)-20~+80 範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s コード長さ(mm)400 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 最大開閉容量AC30VA、DC50W 最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A 接触抵抗(Ω)接点/0.1以下 最大開閉電圧(V)AC250、DC200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100 奥行(mm)60 周波数(Hz)50/60 出力AC200V 3A(抵抗負荷) 定格電圧(V)AC100/200 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55 寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上 使用周囲湿度45~85%RH 許容電圧変動定格電圧の85~110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。水位計と配管の接続用にチーズをセットにしており、配管と同径(50A)のまま設置できます。チーズと同径のバルブ付き。
用途水位の計測 付属品チーズ50A、パイプ、バルブ 材質(電極)SUS304
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能 D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。
仕様【対応センサー】20m針 セット内容水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース 寸法(mm)230(W)×140(H)×95(D) 質量(kg)2以内(装備重量) 電源カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨 測定性能水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×4本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測 長さ(mm)2000 材質(電極)SUS304 電極数4
1台
46,980 税込51,678
11日以内出荷

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。電極棒は2m×5本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測 長さ(mm)2000 材質(電極)チタン 電極数5
1台
349,800 税込384,780
21日以内出荷

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。電極棒は2m×3本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測 長さ(mm)2000 材質(電極)チタン 電極数3
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷

ショウエイSL-A SUS304製
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。
用途水位の計測 材質(電極)SUS304
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×5本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測 長さ(mm)2000 材質(電極)SUS304 電極数5
1台
51,980 税込57,178
11日以内出荷

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。電極棒は2m×4本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測 長さ(mm)2000 材質(電極)チタン 電極数4
1台
279,800 税込307,780
21日以内出荷

地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様水位センサ:Φ20mm ロープ長さ(m)50(最小目盛10mm)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm)12.5 材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品単3乾電池×2 タイプ片面目盛 電源単3乾電池2本 プローブΦ19mm テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格無し 電池寿命(連続時間)24 1目盛(mm)2
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード