奥行き150の下地付きステンレス製水切りカバーです。
タイプ左右ふさぎ、不燃材t12貼り
奥行(mm)150
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.35
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.35
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)100
適合窓
材質アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズAF91シリーズ
適応下地鉄骨
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)水返し部/43
色グリーン半透明
用途GP・HRシリーズ用
間口(mm)600
適合K-60用(GP・HRシリーズ)
材質ステンレス
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3030
厚さ(mm)0.35
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。
材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO
長さ(mm)500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
こんなお得な商品も!

バックガード
モノタロウ
¥3,498~
税込¥3,848~
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
適合品番WMF-SJ60
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
適合品番WMF-SJ40
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
適合品番WMF-SJ50
材質カラーGL鋼板 JIS G3322
板厚(mm)0.35
適合品番WMF-SJ45
機能はそのままで見付の薄さを追求。
住宅の外観を妨げません。
薄くなっても換気性能は従来の製品と同様。
換気部材としての性能をしっかり担保します。
もちろん「Jotoしろあり保証制度」にも対応しています。
水切り本体の端部に切り欠き加工が施され、さらに手軽に本体同士の接続が可能となりました。
また、ジョイントカバーが不要となったため、さらに意匠性が向上します。
意匠性をさらに高める専用のコの字型面取出隅が加わりました。
また、豊富な役物シリーズで施工の手間も省略可能です。
見付幅18mmと薄さを追求したことで、住宅の外観をシャープに演出。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)3030
板厚(mm)0.35
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
開閉器リード線と高圧縁廻し接続箇所の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用です。
蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】中国
魚焼きグリルの排気口を油などの汚れからカバーできる。上に調味料や鍋などを置いてラックとしても使える。コンロ幅75cm、コンロ高さ1.5cm以下に対応。
用途ラック、キッチン収納、調味料ラック、スパイスラック、コンロ奥カバー、コンロ奥ラック、コンロガード、コンロラック、コンロカバー、コンロサイドラックとして。収納、コンロ奥、すき間、隙間、隙間収納に。
材質スチール
質量(kg)1
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×140×65
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
開閉器リード線と高圧縁廻し電線の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用で、雨水の流失が容易で
内部にたまらない構造をしています。蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】
ボウル専用フタ。電子レンジOK。ラップ要らずで積み重ねOK。水切りが付いているので便利。
材質(本体)ポロプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
30/90°側臥位・拘縮患者の仰臥位・ファウラー位のポジショニングをサポートします。優しい感触のまくらとして、安楽な体位変換や体位保持に適したクッションとして使えます。洗浄・水切り・乾燥が早く、丸洗い可能です。
質量(g)800
洗濯方法丸洗い可洗濯温度(40℃以下)/乾燥機可(80℃以下)
清潔感&高級感のステンレスタイプ!
耐荷重(kg)約15
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質:ボウル・外フタ/AS樹脂(耐熱80℃) ザル・内フタ・歯車カバー/ポリプロピレン(耐熱120℃) 滑り止め/ウレタン樹脂(耐熱100℃)・ハンドルが倒れるので使わない時も邪魔になりません。フタが分解・洗浄できるのでとても衛生的です。フタに水切り穴が付いているのでボウルにたまった水も素早く排水できます。
お皿やトレーの大きさに仕切り(2ケ付)を移動調節できます。、ポリエチレン製のカートと仕切はクッション性を備え、皿のチップ(欠け)やトレーの破損を防ぎます。、ビニールカバー付きで衛生的な保管ができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
上棚は8つに仕切られていて、フードパンがついています。フードパン1/3サイズH100mm(34CW)×4ケ(ナイフ約100本、スプーン約100本、フォーク約80本を収納できます。)フードパン1/6サイズH100mm(64CW)×4ケ(ナプキン、調味料、シュガー、ミルク等を収納できます。)、トレー側は真中に仕切りがついていて最大14インチ×18インチ(356×457mm)のトレーを約180枚(2列の積み重ねで)収納できます。、収納カバーがついています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
水切りバスケットと組み合わせて便利に使えます。水切りバスケットに掛けて包丁を安全に水切り。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/保護カバー:シリコーンゴム
質量(g)177
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×60×55
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポリエチレン製のポーカーチップデザインは、皿の縁が欠ける危険性をなくし、両側面からの積み込みや取り出しがしやすいように設計されています。、多少の段差のある所でも無理なく安全に運搬できるように、Φ254mmホイール(2輪)が付いています。、ハンドル部は操作しやすいように、キャディーの両側に付いており、大変便利です。、ビニールカバー(埃よけ)がついていますので、清潔な保管ができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
配管途中に障害物(水切り)等がある場合に使用します。
種類ダクト
規格80型
壁と洗面化粧台とのすき間を埋めるスペーサーです。
材質ABS樹脂
寸法(mm)12×430×778
1個
¥2,198
税込¥2,418
27日以内出荷
流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。
用途水切り。除塵。
材質本体カバー部→ポリアセタール噴射チューブ→ポリウレタンネジ部→SUS304
使用温度(℃)10~40
使用流体エアー、不活性ガス
流量(NL/min)90~120
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.4~0.8
使用温度(℃)5~60
主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
スクイジーハンドルにセットし、ハイポールやモップに取り付ければ高所作業が可能に。
専用カバー付。
替刃は別売のナルビー製三枚刃をお使いください。
用途窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)120
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×11×38
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ