抗菌・抗ウイルス加工の水切りまな板です。 傾斜がついたフードストッパーが食材をしっかりキャッチします。 アイディア水切りミニまな板です。 吊るして収納できるフック穴付きです。 厚み3mmで軽く、アウトドアでの持ち運びにも最適。 ホワイト、ワームグレーの2色よりお選びいただけます。
材質本体/ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M
材質ステンレス(SUS304)
種類フラット型フード付ガラリ
冷凍食品解凍後の水切りに最適なフードパン専用オプションです。
用途食材保管、調理補助
材質ポリカーボネート
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(解凍のみ)
耐用温度(℃)-20~100
電子レンジで加熱処理時の油切や冷凍食品解凍後の水切りに最適なフードパン専用オプションです。
用途食材保管、調理補助
材質ポリフェニールサルフォン
形状角形
色アンバー
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○
耐用温度(℃)-40~190
ショートタイプで軽量・フィット性に優れ長時間の使用でもつかれにくい!
耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。
フード・反射材(フード後部)付き。
抗菌・防臭・吸汗素材裏地。
耐油性アウトソールで水切りが良く、滑りにくい。
用途土木・農林・食品関連
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)27(Lサイズ)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)720(L)
材質(先芯)樹脂
靴タイプ長靴
取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。
6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。
種別SUS304
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
(耐油性アッパー)。耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。汚れがつきにくいシンプル意匠です。 。(履口フード)。履口からの異物侵入を防止できます。(フィット性抜群)。新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でもつかれにくい!。(ズボン止め)。長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい!。(インソール)。靴底の凹凸により足裏をマッサージします。取り外しが可能です。(抗菌加工裏地)。抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。吸汗素材で足ムレを改善しました。(耐油性アウトソール)。水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。
用途食品関連
色ホワイト
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)31.5、(フード部)7.5(26の場合)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)600
機能耐油性、抗菌加工、吸汗ムレ防止、耐滑性
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)315+75(フード部)(26.0の場合)
靴タイプ長靴
関連キーワード