502件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上側のタンクから導水チューブを通して下側のタンクに水を流すと水車・発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 上下のタンクを入替えることで繰り返し実験できます。
寸法(mm)水車:Φ105×27 水車:フランシス型 タンク容量(L)20(2個) 表示発光ダイオード 発電方式推奨水位差1m以上
1個
320,000 税込352,000
16日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器 寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220 最大電圧(V)2.8
1セット
16,500 税込18,150
当日出荷

カクダイ電磁弁
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用 材質PA 使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体水(上水道水、工場用水) 流体温度(℃)1~40
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風力発電と水力発電の原理実験がこの1台で手軽にできます。発電は、上部のLEDが点灯することで確認できます。風力発電はドライヤー、または吹く息の力で発電し(自然の風のみでは発電できません)、水力発電はペットボトルに付属のチューブを接続して使用します。
付属品チュ-ブクランプ、水差くん、プロペラ、透明ビニ-ルチュ-ブ 材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)80×70×54
1セット
25,000 税込27,500
4日以内出荷

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途504-023水力発電ユニット、504-031-40・50電磁弁用 材質FRP
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

材質 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×100 TKG品番9-2174-1301 TKG品番(2017)6-1898-1201
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質ABS 寸法(mm)106×53×70 コード長さ(m)1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V)7 準拠理科小学校6年
1個
955 税込1,051
当日出荷

ハイテクX1 ダイヤモンドコート クリスタルプロセス 動画あり
ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。 被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。 さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 有効成分85% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 保持期間約7年 塗回数1回塗り 施工可能台数1台/50ml
1本(50mL)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質AS、ポリプロピレン 型番2494 適合チューブ内径(Φmm)6~11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他ミノムシリード線付き 軸径(Φmm)2
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

軸を指で挟んで回すだけで、市販のLEDが点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。 自作の風力発電機や水力発電機用の部材に活用できます。
性能1000回転/分:約7V、2000回転/分:約12V(無負荷時) 軸径(Φmm)2 寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●取付穴径:Φ32±2~Φ36±2●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:あり●設置サイズ(奥行×高さ):127×187mm●吐水口長さ:125mm●重量(g):3200●材質:銅合金●電源:主電源/DC7V アクエナジー(水力発電)パックアップ/アルカリ乾電池単3形×4本(付属)(DC3Vまで)●節水泡沫吐水●排水栓あり アズワン品番65-9256-15
1個
178,100 税込195,910
翌日出荷

風力発電の実験に適したモーターです。 少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)Φ25×42 電圧(V)3 回転数(min-1[r.p.m])1050 電流(mA)20 科目理科 準拠理科小学校6年 分野物理(運動・力学・物性)
1個
555 税込611
当日出荷

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量840mL 危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。 木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。 風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ 材質AES樹脂 出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時) 構造防滴 本体質量(g)約300 本体長さ(mm)130(尾翼込み300)
1個
35,000 税込38,500
5日以内出荷

ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99 動画あり
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
1個(180mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色 特性撥水、つや出し 対応ボディー色全色対応 成分ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(450mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

3391160007 プロ用ウエス ハンディ・クラウン 動画あり
ソフトな高級メリヤス素材が、水・油・ペンキの拭き取り作業を楽にします。 吸水性・保水力バツグン!
用途ペイント作業、メンテナンス作業、WAX仕上げ 材質綿、その他 寸法(mm)約400×450 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7枚)
849 税込934
当日出荷

決め手の撥水力!着て実感・見て納得! 新しいスタンダードモデル。 撥水力が持続する透湿レインスーツ。 ドライヤーで熱を加えると撥水性が復元。 パンツ裾上げ調節機能(実用新案取得)。 内釦で2段階最大10cm裾上げ可能。裾の擦り切れも防止。 腕がまくれてズレ落ちない。 5分丈でムレ暑さを軽減。 背中ベンチレーション。空気を循環させてムレを解放。
セット内容上下 混率(%)表:ポリエステル100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100・メッシュ 機能フードフィットコード、背面反射ベンチレーション、腕まくり調節機能、持続撥水力※20洗3級 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)2000
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3M(スリーエム)スコッチガード
耐久はっ水力で、強い雨、長い雨をしっかり防水。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(300mL)ほか
979 税込1,077
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス系コーティング剤 RESIN R-800 クリスタルプロセス 動画あり
これ以上の撥水は見たことない! 頑固な汚れを一緒に弾き飛ばす撥水力。 なんと水玉が滑り落ちるのではなく、球状のままコロコロ転がり落ちる! 常に進化を遂げる次世代のコーティング剤
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水力を発揮
用途洗車機用撥水剤 タイプバックインボックス 危険物の類別非危険物
1個(10L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ガラス成分配合により大幅な持続力と超撥水を実現!。塗布し拭き取るだけの簡単施工で長期持続の超撥水被膜を形成します。耐候性のある被膜形成型のシロキサンを配合し撥水力と持続性を追求したプロ御用達の撥水剤
用途自動車ガラス用 危険等級 危険物の類別第四類
1本(300mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車するだけで撥水する、スピーディーで簡単な撥水シャンプーです。 豊かな泡立ちと撥水力を兼ね備えた特殊シリコーンオイル配合の撥水シャンプーです。 塗装面に負担をかけずに汚れを落として、艶やかでクリアーな強力撥水皮膜を形成します。
用途中性、自動車ボディー用撥水シャンプー 希釈倍率10倍希釈 主成分シリコン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤 トラスコ品番441-4187 内容量(L)18 性質撥水 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

寒冷地で水苔が堆積し、嫌気的条件の中で長い年月を経てできあがったもの。軽量で、酸性(pH3.7~4.0)、保水力と保肥力が高い。
用途ブルーベリー等の酸性を好む植物、土壌改良、種まき、ハンギング等 適合作物ブルーベリー
1袋(20L)ほか
939 税込1,033
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BZ65 ファイナルコートR 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
快速10分の作業で驚きの撥水力です。独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です。新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します。快速10分の作業で驚きの撥水力です独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します
用途窓用ガラスコーティング剤(フッ素系) トラスコ品番858-7638 セット内容スポンジ 材質溶剤、研磨剤、フッ素系撥水剤 容量(mL)250 質量(g)253 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 2018年トラスコ掲載ページ4 1596 危険物の性状非水溶性
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ニューホープハードコート
スプレー式の超撥水コーティング剤。 簡単施工なのに、きれいな仕上がり。塗り込み不要で、洗車時間の短縮、作業性がアップします。 仕上げ直後の撥水力が優れるだけでなく、強いコーティング効果で長時間撥水力が持続します。 付着する嫌な水垢も軽く水洗いしただけで、簡単にきれいに落とせます。 ギラツキのない光沢が得られます。
用途自動車ボディ用 成分シリコーン樹脂、ノンニオン系活性剤、グリコール類 内容量(L)2 液性中性 危険物の類別非危険物 特性撥水
1個(2L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ハイブリッドパワー。フッ素+シリコーンの2つの効果。強力な撥水力で大切な靴・バッグ・衣類・アウトドア用品などを雨や雪をガードし、また泥水に含まれる汚れや食べこぼしなどの油汚れからもしっかりガードします。静的撥水においても動的撥水においても抜群の撥水力。革類にも使用可能。通気性を損なわずに使用可能。※スポーツウェアなどにある透湿防水性生地(汗は外に発散しても内には水を通さず防水する生地)にも使用可能。速乾10分タイプ。※防水スプレーは乾いてから効果を発揮します。一般的な防水スプレーに比べ乾燥が速い速乾タイプ。
用途防水スプレー 全長(mm)206 主成分フッソ系樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途靴・バッグ(革・スェード・布)、繊維製品(衣類・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品)
1本(420mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリスタルプロセスハイテクX1 HIGH SPEED COAT
作業時間は今までの1/2(半分)。 優れた光沢や撥水力はそのままに、作業性を追求した安価なガラスコーティング。 塗り込みも拭き取りもスイスイ。クロスの使用枚数も減らすことができます。 持続期間約2年。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 有効成分25% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 保持期間約2年 塗回数1回塗り 施工可能台数約4台/200ml
1本(200mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

低バネ定数で広い振動範囲に対応。 コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。 取り付けが容易です。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械 形状丸形 接続方式めねじ・プレート 適合用途防振
1個
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊シリコンにウレタン樹脂を配合した新開発のタイヤワックスはタイヤ本来の深みのあるツヤと持続力に優れ、雨降り走行でも素晴らしい撥水力を維持します。
用途タイヤ・ホイール・モール用 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

含水力が高く水がなくても食べられる焼き立て食感のおいしいパン。通常のパンに比べ約4倍の栄養があります(約444カロリー)
賞味期限メーカー製造日より5年 アズワン品番63-1665-52
1箱(50袋)
24,980 税込26,978
17日以内出荷

コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き 材質再生紙 坪量(g/m2)42 表面エンボス加工 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200枚)ほか
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)