24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす 表面の劣化した塗装膜を除去 水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し 成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%) 形式液体 危険物の類別非危険物
1本(530mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

大小2種の洗浄パウダーが、ボディの表面の水アカから、小さなキズに入り込んでしまった水アカまでしっかり落とし、再付着も防ぎます。さらにフッ素配合で強力な水ハジキ効果が120日間持続するので、普段のお手入れの手間も軽減できます。
用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用 特性撥水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンプーだけでは落とせないガンコな水アカも、スッキリきれいに落とせます。同時に強力なワックス被膜を形成し、水ハジキ効果が120日間持続。水アカの再付着も防ぎます。塗り込みやふき取りが軽いのも特長です。
用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用 形式半ねり 危険物の類別非危険物
1個(230g)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水アカ、油汚れまで分解除去 傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる 無着色で塗装に安心 種類/液体・コンパウンドを含まず
用途自動車ボディの洗浄用 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

新原料クラッシュパウダーが水アカ・小キズを落とす!。塗り込み、拭き取りが軽いのでワックスがけが簡単!。ボディにやさしいシリコーン系溶剤配合
特性傷消し 形式半ねり 危険物の類別非危険物
1個(320g)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去 成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤 質量(g)750 液性アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750g)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフト99 ハンネリ SOFT99 動画あり
新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。 汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。 新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 形式半ねり 対応ボディー色全色(黒を除く)
1個(280g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用つや出し固形ワックス。天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 付属品専用スポンジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本車のための日本の気候に適したワックス デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合 カルナバロウとダブル配合で光沢アップ! 雨を強力にはじく防水効果。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。 軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式半ねり 塗装色全色対応 燃性指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量230mL
1個(230g)
549 税込604
当日出荷

ボディにこびりついた水アカ、汚れをスッキリ落とすと同時にワックス効果により塗装を保護する新クリーナー。洗車後、ボディに水滴が多少残っていいても使用できます。
形状液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(530mL)
848 税込933
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の最終仕上げ用コンパウンドにワックス効果をプラス。クリーナー、鏡面仕上げ、保護の3つの効果。
用途塗装の保護及びつや出し 形状半ねり 質量(g)180
1個(180g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンド。カルナバワックス配合。固形タイプカーワックス。全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス 対応ボディー色全色 使用方法1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。 寸法(mm)45×108×108 質量(g)285 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.2kg
1個(200g)
819 税込901
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーポリッシュL
塗装面の酸化、老化被膜を取り除いて色、艶を与えます。水性、油性の汚れを取り除くと同時にワックス掛けが出来ます。ボディーについた水あかなどの汚れも手軽に落とせます。
用途自動車の液体ワックス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

水アカ取りワックス コンパウンド入り水アカ取りワックスで、超微粒子α・セラミック配合により、塗装面に付着した頑固な水アカ・タールを除去し、光沢をよみがえらせます。 垂れにくいので塗り易く、拭き上げ時の粉の出も少なく拭き取り易いので短時間で作業が出来ます。 手作業だけでなく、ダブルアクションポリッシャー(スポンジバフ使用)での使用もできます。
容量(mL)680 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.68L
1本(680mL)
3,170 税込3,487
当日出荷

界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー。■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)。効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭。自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去。ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭。ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等 アズワン品番64-5281-16 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

激防水ワックス SOFT99 動画あり
新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 特性撥水 危険物の類別非危険物
1個(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車と同時に0.8μmのコンパウンドと中性洗剤が水垢や古いワックスを瞬時に落とし、小キズが目立たなくなり、新車時の色が見事によみがえる!!
用途自動車ボディ用洗車・下処理 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイビーハジキシラズ
RoHS
ハジキの原因となるシリコンやポリマー型ワックスが簡単に除去でき、同時に塗装の足づけができる塗装前処理剤です。 超微粒子の研磨剤を使用しているため、塗装後に足づけの目が出にくく特にタッチアップのボカシ目には最適です。
用途塗装の前処理としてのシリコン・ワックスの除去・足づけ ホワイト系塗装車の水垢落とし ウレタンバンパー・モールなどの汚れ落とし ウインドガラスの油膜落とし
1缶(4kg)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト車はもちろん濃色車やメタリック車のボディーに付着した頑固な汚れや水垢等を簡単に落し色の鮮やかさを取り戻します。また、フッ素ポリマーの配合により抜群のツヤと撥水性を持ち合せ持つ、プロに最適なフッ素コートタイプのワックスです。
用途車両の塗装面、化学素材、金属製品等の保護ツヤ出し。 対応ボディー色全色 特性撥水 危険物の類別非危険物
1本(1L)
9,198 税込10,118
当日出荷

蛇口のまわりや水まわりについた白い汚れ(ウロコ状痕・水垢類)など、毎日の掃除では落ちない汚れを落とします。ワックス効果で汚れの再付着を防止します。
1個(60g)
549 税込604
4日以内出荷