形状D型
色黒
材質EPDM
長さ(mm)450
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
色黒
粘着剤アクリル系粘着剤
構成フィルム基材
比重0.13
伸び(%)550
引張強度(N/cm2)10
圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状D型
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)8
トラスコ品番473-9795
長さ(mm)450
質量(g)350
長さ(m)0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)40×26
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)
材質EPDM
構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。
段差にも追従し、しっかりと密着します。
熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。
低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18
引張強度(N/10mm)18
剥離紙あり
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン
厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30
材質ゴムスポンジ(EPDM)
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
色黒
硬さ(N)40±20(40%圧縮)
見掛密度(kg/m3)110±20
サービス分類オーダー・加工
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
仕様粘着付
こんなお得な商品も!
ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
コンビランプ防水用接着・シーリング剤。
ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリング剤です。
耐熱性・耐寒性・耐候性・耐衝撃性に優れています
R77Sはオールシーズン用、R77Cは寒冷地用です。
用途ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリングに
色黒
太さ(Φmm)8.4
危険物の類別非危険物
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ角紐
ゴム硬度(アスカーC)20±5
ホッティーポリマー株式会社 独自配合製品である「HPスポンジ」とメタルインサート成形技術を融合した環境に優しいワンタッチEaasy & Convenienceガスケットです。
エッジを保護し、シール部分がある製品は、気密性や水密性及び防塵機能を兼ね備えています。
「HPスポンジ」はホッティーポリマー株式会社 独自配合で製作されたEPDMスポンジに近い特性を持つ樹脂スポンジで、表面に固着防止コートを付与し、長期間の使用においてもシールする相手材へ固着を防止する事が出来ます。
本体部分溝部分に使用しているTPOは、従来接着性が他合成ゴムや樹脂に比較し劣りますが、芯金構造の為、接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。
それ故、取り外しも容易に出来る為、メンテナンス性に優れます。
内部の芯金には、防錆性や軽量性に優れた「アルミ製パンチングメタル(A5052)」タイプをラインアップ。様々なご使用環境にご対応する事が可能です。
用途自動車用ウェザーストリップ、工作機械、制御盤、配電盤、試験機器、検査機器など。
「エコスポンジトリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。
「エコスポンジトリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。
材質HPスポンジ、TPO
材質(芯金)アルミ製パンチングメタル(A5052)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
気密パッキンテープ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
特性防水、気密、防音、断熱
粘着力(N/15mm)6.1
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
材質スポンジ ゴム
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
キャップは軟らかなEPTゴムを使用。防水層を傷付けません。また、付着層付きなので、水密性も優れています。
寸法(幅W×高さH)(mm)30(キャップ幅)×110
本体幅(mm)24
長さ(mm)1500
材質(キャップ)EPTゴム
材質(本体)ポリエチレンフォーム
材質付着層:非加硫ブチルゴム
1箱(1.5m×20本)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴム
断面タイプ(ゴム)D型
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
仕様テープ付
材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色ブラック
硬度25°±5
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。
消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。
仕様JIS Z1901認定品
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~60
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を独立発泡させた高機能発泡体です。
耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
長さ(m)2
ダクト専用ブチルゴムシーリング
自己融着性により施行部は経時後一体化します
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止
耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクト
エスコ品番EA944MH-18
耐熱温度(℃)80
特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材
水密・気密性を確保するために用いる不定形シール材です。
ブチルゴムを主成分とし、防水性・耐候性・耐薬品性に優れ、充填後硬化してゴム弾性体に近い性状を示します。
必要に応じてシートの端末処理、3枚重ね部などに防水補助材として使います。
用途シート端末用
色グレー
主成分ブチルゴム
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。
厚さ(mm)2
硬度10±5
伸び(%)150以上
引張強度(MPa)0.39
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。
厚さ(mm)3
硬度10±5
伸び(%)150以上
引張強度(MPa)0.39
一成分形弾性シーリング材で空気に触れるとゴム状弾性体に硬化し、水密性、気密性、密着性、追従性、耐久性に優れたシーリング材です。速硬化、高硬度のノンブリードタイプです。冷蔵庫、自動販売機の継ぎ目のシール。
用途自動車、車輛等のボディの継ぎ目のシール。
色ホワイト
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。
厚さ(mm)5
硬度10±5
伸び(%)150以上
引張強度(MPa)0.39
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。
厚さ(mm)5
硬度10±5
伸び(%)150以上
引張強度(MPa)0.39
収縮率(%)(耐熱)2以下
見掛密度(g/cm3)0.18±0.03
圧縮永久歪(%)30以下
吸水率(%)5以下
25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。
土木建築物の目地部
コンクリート舗装、工場等の目地部
ジョイント部の止水充填材
アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)
仕様流動性:ノンサグ
抗張力1.0N/mm2以上
伸び(%)700以上
接着強度(N/mm2)0.8以上
危険物の類別非危険物
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。
厚さ(mm)10
硬度10±5
伸び(%)150以上
引張強度(MPa)0.39
収縮率(%)(耐熱)2以下
見掛密度(g/cm3)0.18±0.03
圧縮永久歪(%)30以下
吸水率(%)5以下
25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。
厚さ(mm)3
硬度10±5
伸び(%)150以上
引張強度(MPa)0.39
収縮率(%)(耐熱)2以下
見掛密度(g/cm3)0.18±0.03
圧縮永久歪(%)30以下
吸水率(%)5以下
25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。
厚さ(mm)25
硬度10±5
伸び(%)150以上
引張強度(MPa)0.39
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途自己水平型で、水平目地への充填作業が容易です。
橋梁、運河、貯水池等の構造物の防水目地(3200H)
ダム・コンクリート部の防水目地(3200H)
空港関係(200H)、コンクリート膨張目地及び収縮目地
仕様流動性:自己水平性
色黒
荷姿主剤:2kg/袋、硬化剤:4kg/缶
抗張力0.88N/mm2以上
伸び(%)850以上
可使時間(分)夏用:70±20、冬用:45±15
接着強度(N/mm2)0.2以上
硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6000mL
混合比【主剤:硬化剤】1:2(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(6kg)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。
土木建築物の目地部
コンクリート舗装、工場等の目地部
ジョイント部の止水充填材
アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)
仕様流動性:ノンサグ
色黒
荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶
抗張力1.0N/mm2以上
伸び(%)900以上
可使時間(分)夏用:90±30、冬用:40±20
接着強度(N/mm2)0.3以上
硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量5000mL
混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!!
施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。
高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。
過酷な条件下でもゴム弾性を維持
耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。
目地の動きに追従し水密性を保持
接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。
優れた耐候性、耐老化性
硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。
他の目地材に比べ経済的
ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。
土木建築物の目地部
コンクリート舗装、工場等の目地部
ジョイント部の止水充填材
アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)
仕様流動性:ノンサグ
色グレー
荷姿主剤:1kg/袋、硬化剤:4kg/缶
抗張力1.0N/mm2以上
伸び(%)900以上
可使時間(分)夏用:90±30、冬用:45±15
接着強度(N/mm2)0.3以上
硬化時間(時間)夏用:12以内、冬用:12以内
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量5000mL
混合比【主剤:硬化剤】1:4(重量比)
危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。
厚さ(mm)25
硬度10±5
伸び(%)150以上
引張強度(MPa)0.39
収縮率(%)(耐熱)2以下
見掛密度(g/cm3)0.18±0.03
圧縮永久歪(%)30以下
吸水率(%)5以下
25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
関連キーワード
1
2
次へ