カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 洗車・清掃(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 介護用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「水専用容器」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式3WAY ポータブル加湿器 スタンド付 モカ/ペールレッド/ホワイト ライフオンプロダクツ充電式3WAY ポータブル加湿器 スタンド付 モカ/ペールレッド/ホワイトライフオンプロダクツ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
専用タンク・ペットボトル・水を入れる容器さえあればどんなシーンでも加湿できる大活躍の3WAY仕様のポータブル加湿器です。充電ポートをType-Cに、追加でデスク置きに最適なスタンドを付属し、安定性&利便性アップ。専用のコネクターを付属しており、付け替えで様々なペットボトルに対応しております。口径がやや大きい海外のボトルにもご使用いただけます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/ありセット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)140消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF約3時間バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAhタンク容量(mL)100充電時間(時間)約2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20
寝たまま簡単快適 洗髪器 ホワイト エクスピース寝たまま簡単快適 洗髪器 ホワイトエクスピース
17,998税込19,798
1セット
5日以内出荷
寝たままの状態で快適に洗髪ができる専用容器と排水ホースのセットです。看護士さん、介護士さんの声から生まれた商品です。水受け面はツルツル樹脂層で水はけ良く衛生的です。状況に合わせて排水方向を左右に切り替えることができます。容器中央の溝からスムーズに排水します。頭部受けのクッションは取り外せて衛生的です。
付属品排水ホース(1m)・クッション・ゴム栓材質水受面 ・パイプ/ABS樹脂、容器本体/EPS(発泡PS)、側面/ウレタンフォーム寸法(mm)485×415×130質量(g)【容器】470使用温度(℃)40前後アズワン品番68-5770-86
寝たまま簡単快適 洗髪器 ブラック エクスピース寝たまま簡単快適 洗髪器 ブラックエクスピース(1件のレビュー)
17,998税込19,798
1セット
3日以内出荷
寝たままの状態で快適に洗髪ができる専用容器と排水ホースのセットです。看護士さん、介護士さんの声から生まれた商品です。水受け面はツルツル樹脂層で水はけ良く衛生的です。状況に合わせて排水方向を左右に切り替えることができます。容器中央の溝からスムーズに排水します。頭部受けのクッションは取り外せて衛生的です。
付属品排水ホース(1.5m)・クッション・ゴム栓材質水受面 ・パイプ/ABS樹脂、容器本体/EPS(発泡PS)、側面/ウレタンフォーム寸法(mm)485×415×130質量(g)【容器】470使用温度(℃)40前後アズワン品番69-4755-16
アルウエッティ除菌シート 詰替用 100枚入 オオサキメディカルアルウエッティ除菌シート 詰替用 100枚入オオサキメディカル
799税込879
1個(100枚)
6日以内出荷
エタノール80%を含浸させた、対物専用の除菌ワイパーです。エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。頻繁に接触するベッド周辺やドアノブ・テーブルなどの拭き取りに適しています。手のひらサイズで拭き取り面に直接手が触れにくく、清潔に除菌ができます。環境にやさしく経済的な詰替用もあります。詰替用には開封日記入欄があるため、開封日を記入し、衛生的な管理が可能です。拭き取りに十分な手のひらサイズ(14cm×20cm)の不織布を使用しています。複数の場所で、除菌が必要な時の持ち運びに適しています。
成分エタノール、水サイズ(cm)14×20素材レーヨン、ポリエステル商品タイプ詰替用
マルチホッティングバス with スターラー 日伸理化マルチホッティングバス with スターラー日伸理化
219,800税込241,780
1個(1個)
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)室温+5~200電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ内寸(mm)123Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%大きさ170×212×179mm温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)ヒーター容量(W)330材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
マジックライス サタケマジックライスサタケ
7,798税込8,422
1箱
5日以内出荷
マジックライス保存食が4種類5袋ずつ、計20袋入ったセットです。箱に入っていて保管しやすく、いろいろな味が楽しめます。原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。アルファ化米加工設備、商品の包装設備については特定原材料及び特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。熱湯または水で調理でき、加水量を変えるだけでごはんと雑炊等2通りの食べ方を選ぶことができます。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。
セット内容保存食青菜ご飯×5袋、保存食梅じゃこご飯×5袋、保存食白飯×5袋、保存食わかめご飯×5袋保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×340×170賞味期限表示例:2030.03/XDO(年.月/ロット記号)調理方法(1) 開封後、脱酸素剤・スプーンを取り出し、袋の底を広げます。(2) 熱湯または水(15℃)を袋の内側の注水線まで注ぎ、よく混ぜます。(3) チャックを閉め、熱湯の場合15分、水の場合60分お待ちください。(4)よく混ぜてからお召し上がりください。保存期間(年)5グリーン購入法適合
ふりふり青汁シェイカー 小久保工業所ふりふり青汁シェイカー小久保工業所
279税込307
1個
予約販売
粉末タイプの青汁に水などを加えてシェイクする専用容器。牛乳やハチミツを混ぜて溶かすと青汁スムージー風に。振るだけ簡単、しっかり溶けて喉越しなめらか。200mL目盛り付きで分量が分かりやすい。
材質ポリプロピレン質量(g)(包装)53内寸法(縦×横×高さ)(mm)172 × 72 × 72入数(個)1
地下水採水器 UAシリーズ 宮本理研工業地下水採水器 UAシリーズ宮本理研工業
50,980税込56,078
1台
10日以内出荷
地下水採水器 メッセンジャー不要、ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)
仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1200mm●質量:750g●外径Φ40mm●材質●▼本体:アクリル樹脂●▼フタ:SUS304+シリコンパッキンアズワン品番68-0954-08
ブルーレットおくだけ漂白剤 エスコブルーレットおくだけ漂白剤エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
漂白パワーで水ぎわの黒ズミ発生を抑えて、便器のきれいを保ちます。※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません。※水の流れない部分の汚れは防げません。流れる水は無色です。中性~弱酸性。本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアにも影響を与えません。効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われる事をおすすめします。使用できないトイレ:タンクに手洗いのないトイレ、タンクのお水をおしり洗浄に使うトイレ、簡易水洗トイレ(くみ取り式)。「ブルーレットおくだけ漂白剤」は、専用の容器(星型のプラスチック容器)でのみ使用できます。まぜるな危険(塩素系)酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。必ず換気をよくして使用する。
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、増量剤(硫酸カルシウム)、安定化剤、香料内容量(g)詰替用(30)使用の目安手洗い付トイレタンクに1個使用期間3~5週間
マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル 日伸理化マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル日伸理化
239,800税込263,780
1個
予約販売
アルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー、湯煎器、マントルヒーター等に使用できます。高精度 多目的な装置200℃まで対応使用できます。槽内に、直接、アルミビーズ、オイル、水、硅砂等を入れても使用可能です。オプション SUSの専用容器を入れて使用するとさらに直接入れるより使いやすくなります。オプション アルミビーズの使用で安定した温度条件を作り出せます。NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れてホットスターラーとしての使用にも便利です。
仕様●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調整方式 PID制御●温度表示・設定 デジタル●温度表示・設定 デジタル●センサー 内部外部切替方式●センサー 白金測温抵抗体●温度設定 1℃単位●温度表示 1℃単位●温度精度 指示値の±0.5%●安全装置 過昇防止 自己診断機能:センサー異常 温度異常 ヒーター断線 温度調節器、停電検出●水槽材質 アルミ製釜 黒アルマイト仕上げ●水槽寸法 Φ123×H60●ヒーター 330W●回転数 150~2000rpm●モーター ACモーター●モーター制御 電圧制御●本体外形寸法 W170×D212×H179mm●電源 AC100V 4A●重量 約4.3kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 取り外し式SUS水槽 30mm回転子×1アズワン品番65-8130-43
The水まわり 500mL広口スプレーボトル 4本入 ミッケル化学The水まわり 500mL広口スプレーボトル 4本入ミッケル化学
1,998税込2,198
1箱(4本)
5日以内出荷
The水まわり専用の広口スプレー容器です。
仕様●ケースサイズ:90×90×223アズワン品番65-9400-82繰り返し・詰め替え対応
ディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース 4個入り ニューウェルブランズ・ジャパンディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース 4個入りニューウェルブランズ・ジャパン
7,998税込8,798
1箱(4個)
5日以内出荷
ラバーメイド ディスポーサブルマイクロファイバークロス(RM2136053BL)専用の容器です。中にクロスを入れ、水や液剤を含浸させることでウェットティッシュの様に一枚ずつ取り出して運用することができます。
仕様●ケース入数:4個●幅(mm):200●奥行(mm):215●高さ(mm):185●材質/仕上:高密度ポリエチレン(HDPE)●セット内容/付属品:1箱4個入り●注意:ケースのみ(クロスは別売)●原産国:中国●コード番号:290-4114アズワン品番67-2322-25
バスコンパクト 5L希釈ボトル 4本入 ミッケル化学バスコンパクト 5L希釈ボトル 4本入ミッケル化学
2,298税込2,528
1箱(4本)
13日以内出荷
専用希釈容器をつかうことで、面倒な水の軽量をせずに簡単に正確に希釈ができます。
仕様●ケースサイズ:419×277×322アズワン品番65-9401-02
アクアブリーズ COCO 古壺 カテックスアクアブリーズ COCO 古壺カテックス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
壺型のシックなデザイン鋳物の風合いをもつ陶磁器で仕上げた超音波式アロマディフューザーボディは"紫砂"という非常に珍しい土で出来ています。"紫砂"は、一般的に中国・江蘇州宜興市(ギコウ)市で産出される陶器用の土で有名です。鉱物を含む粘土で、独特な材質となっており、茶器・茶壷・急須によく使用されています。紫がかった黒の風合いと手触り感の良さが、古風な壺の雰囲気を醸し出しています。7段階に明りの色を変えられます。水容器が大きいのでお掃除・お手入れが簡単です。
仕様●サイズ:長さ165mm×幅165mm×高さ172mm●重量:約1.1kg●材料:カバー/金属メッシュ・PP、本体/陶磁器・PP(水容器)●専用アダプタ付(AC100~240V対応 DC24V 500mA)●電力:12W●水タンク容量:約220mL●使用面積:~35m2(約10~20畳)●ミスト粒径:5μm●6時間運転・オートオフ機能●消耗品のミストチップは、別売りのミストチップと交換できます。アズワン品番65-5713-65
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプモノタロウ(7件のレビュー)
769税込846
1本(1L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品-成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)1希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプモノタロウ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース ラバーメイドディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケースラバーメイド
4,998税込5,498
1箱(4個)
当日出荷
ラバーメイド ディスポーサブルマイクロファイバークロス(RM2136053BL)専用の容器です。中にクロスを入れ、水や液剤を含浸させることでウェットティッシュの様に一枚ずつ取り出して運用することができます。
トラスコ品番290-4114セット内容1箱4個入り材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)200高さ(mm)185奥行(mm)215ケース入数4個
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプモノタロウ(96件のレビュー)
349税込384
1本(2L)
当日出荷
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質安全性参考資料(0.6MB)
試料セル PET製 SIBATA(柴田科学)試料セル PET製SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2本)
当日出荷
・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201P/-202P型専用の検水測定用ガラス容器です。
材質PET
バンパイアポンプ(R)用アダプター TGK(東京硝子器械)バンパイアポンプ(R)用アダプターTGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1台
4日以内出荷
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
【タネ】アマランサス 〈スプラウト〉 グリーンフィールドプロジェクト【タネ】アマランサス 〈スプラウト〉グリーンフィールドプロジェクト
3,098税込3,408
1セット(1.6g×10袋)
7日以内出荷
赤の発色が良いので、スプラウトやマイクロリーフの色付けに最適です。 【育て方】 播種適期:周年 スポンジやアミ皿、または土床に密にタネを播きます。 1日1回水やりします。7~10日で収穫できます。 ※カイワレ型栽培専用容器(おうちでベジ)で約1~2回栽培できます。 【楽しみ方】 サラダやいろんな料理の彩り・ガーニッシュとして
種別アマランサス仕様A514
お湯専用容器 お湯タンク タンゲ化学工業お湯専用容器 お湯タンクタンゲ化学工業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
業界初!お湯専用容器です。レジャーや介護・避難用具・温泉汲にお勧めします。(水も使用可)熱湯100℃を入れても変形しません。呼吸するキャップを搭載することにより、お湯が冷めても空気圧を調整して、変形を防ぐ安全設計!空気穴からお湯や水は漏れません。100℃の熱湯でも6時間後、約40℃をキープ(室温環境10℃時)温泉水も使用可能です。
材質ポリエチレンベージュ容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×245×340アズワン品番64-9288-91TKG品番9-0254-1101
水缶専用キャップ プラテック水缶専用キャッププラテック
149税込164
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
水のポリ缶タンク専用のキャップ。破損した場合の交換用や、スペアとしても便利です。フタの内側はパッキン付きで漏れにくくなっています。 水専用容器のキャップです。用途以外の使用はしないでください。
適合50mm口径水缶用材質ポリエチレン
マルチホッティングバス 日伸理化マルチホッティングバス日伸理化
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm)寸法(mm)185×220×179質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)内寸(mm)143Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御電源(AC V)100 50/60Hz 5Aヒーター容量(W)450
ウロコ落としZERO ハード 撥水道場ウロコ落としZERO ハード撥水道場
1,598税込1,758
1本(60g)ほか
当日出荷
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。種類液状危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バンパイアポンプ(R) アイシスバンパイアポンプ(R)アイシス
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
付属品PFAボトル(180mL)1個、PFAボトル用変換アダプター(PDFE製)1個タイプオールフッ素樹脂揚程(m)5材質(チューブ)PTFE
ソーダサイフォン ナリカソーダサイフォンナリカ
18,000税込19,800
1個
5日以内出荷
本体に純水を入れ、二酸化炭素を注入することで炭酸水を作る専用容器です。 純水から不純物のない炭酸水を簡単に作ることができるため、炭酸水を蒸発させる実験に最適。蒸発後不純物が残りません。
付属品カートリッジホルダー、カートリッジチャージャー2本材質本体:18-8ステンレス、カートリッジ:ポリアセタール樹脂容量(L)約1
メダカの卵飼育観察セット ナリカメダカの卵飼育観察セットナリカ
9,800税込10,780
1セット
4日以内出荷
東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう 啓林館 5年生 動物のたんじょう アクリル円筒の底にステンレスネットを張った卵専用飼育容器の中にメダカの卵を入れ、これを飼育ボートにのせ水そうに浮かべて飼育観察するものです。 親メダカの水そうの中で飼育するため飼育管理が容易で、最適な環境でふ化します。一度セットするだけで、ふ化まで毎日、同じ卵を調べられます。
セット内容飼育用品 4個/観察ルーペ 4個/飼育ボート 1個/飼育容器 4個材質飼育容器:アクリル樹脂(ステンレスネット張り)/飼育ボート:発泡ポリエチレン製/観察ルーペ:プラスチックレンズ(ホルダー付き)/観察容器:スチロール樹脂(50mL)寸法(mm)飼育容器:Φ32×55、飼育ボート:100×100×12
ノズル付 水缶 プラテックノズル付 水缶プラテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
水が注ぎやすいノズル付きのウォータータンク20L。キャンプやバーベキューなどの水を確保し、調理や洗浄に役立ちます。水道が近くにない、畑などの水やりに。付属のノズルが水やりに便利。大容量サイズ。防災用の給水タンクの備えとして。水専用容器です。20L
容量(L)20材質ポリエチレン、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×20×36
UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤 WURTH(ウルト)UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤WURTH(ウルト)
4,598税込5,058
1本(500mL)
当日出荷
耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
用途説明書特長:優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。透明温度(℃)最小処理:15、最大処理:35最小距離(mm)最小スプレー:100時間最小 / 最大表皮形成:60~0min密度(g/cm3)0.74(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
瓶洗浄機付き流し台 コクゴ瓶洗浄機付き流し台コクゴ
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適) 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く) 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上) 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)※逆止弁は取付けておりません。
シルバークリーナー Es,primaシルバークリーナーEs,prima
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シルバー(純銀製品)専用の洗浄剤です。貴金属を容器内のトレーに置き、5秒洗浄液に浸けその後水でしっかりすすぎます。洗浄液なのでシルバー製品の細部のくすみを効果的に取り除き光沢を蘇らせます。
成分酸化チオ尿素、芳香剤容量(mL)236アズワン品番62-3618-25
ペール缶 本体のみ 多用途 18L モノタロウペール缶 本体のみ 多用途 18Lモノタロウ(167件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
Fineマルチバス TGK(東京硝子器械)FineマルチバスTGK(東京硝子器械)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000温度表示1℃単位温度精度±0.5%使用環境5~35℃、RH80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え温度設定1℃単位
低水位容器ヒーター 八光電機低水位容器ヒーター八光電機
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
低い容器専用の水加熱専用置き型ヒーターです。 温度コントローラーとして液膨式サーモスタットを使用しており、取扱いが容易です。
材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、ターミナルボックス:ポリエステル、スタンド:SUS304(ステンレス)、ヒーター固定金具:SUS304(ステンレス)温度調節範囲(℃)30~80(ON/OFF制御)電線断面積(mm2)1.25
ハンディキューブ HANDY CUBEハンディキューブHANDY CUBE
649税込714
1個
5日以内出荷
軟包装である。 (易廃棄性、デザイン性、経済性)輸送効率、積載効率がよい。 (キューブ形状であるため)上下にハンドルがついており持ち運びがしやすく、使用時にも内容物の小分け出しがしやすく使い勝手が非常によい。 使用時に内容物の脈動がないため注ぎ出るスピードがあがり作業効率化が期待できる。 内容物の残渣が減るため製品の歩留りが向上する/リキャップができ自立性があるため保存容器としても使用可能。 パウチ本体と一体化した「天地2箇所の持ち手」で持ち運びやすく注ぎやすいウォーターバッグ。 上下にある持ち手は重心がわかりやすく、注ぐときにもバランスよく扱えます。 スクリューキャップ付きなので、中身を使いきらない時は他の容器に移し替えることなくそのまま保存できます。 使わないときはたためてコンパクト、場所をとらないので、非常時用にも最適。 水を入れればキューブ型になり専用コックがあれば便利なサーバーに早変わり。 中の水を注ぎ切るまでキューブ型を維持するので安心です。 厚地のフィルム素材なので、何回も使えます。
材質NY25/LLDPE130
試料セル ガラス製 SIBATA(柴田科学)試料セル ガラス製SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201/-202/-101/-102型専用の検水測定用ガラス容器です。
適合AQ-201/202/101/102用材質ガラス容量(mL)10
カンタンちょこっと補修 ヒビ割れ用 家庭化学カンタンちょこっと補修 ヒビ割れ用家庭化学
669税込736
1個(200g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。グレー仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
カンタンちょこっと補修 復元用 家庭化学カンタンちょこっと補修 復元用家庭化学
659税込725
1個(200g)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途コンクリートモルタル面の接着・復元補修。グレー仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材、有機繊維)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
カンタンちょこっと補修 浴室用 家庭化学カンタンちょこっと補修 浴室用家庭化学
629税込692
1個(200g)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途タイル、水廻りの補修。ホワイト仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら