±60°の広い測定角度
リニアリティ1%の高精度を実現
IP67の高い防水防塵性
ローコストで省スペース
使用温度範囲(℃)-20~+60
保護構造IP67
感度(非検出軸)±50mV以下
使用湿度範囲30~95%RH
出力電流(mA)0.1以下
絶縁抵抗(MΩ)取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ)
直線性1%F.S.以下
保存温度範囲(℃)-30~+70
保存湿度範囲30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH)
耐電圧(V)取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
633Mデジタル傾斜センサーの特長と仕組み
検出方向
デジタル傾斜センサ-では主に一軸方向の傾斜を検出できますが、一軸方向以外に傾斜した場合も設定角度を越えた場合に警報を鳴らします。
40度の坂まで対応可能
デジタル傾斜センサ-は坂道駐車の場合も傾斜角度を自動学習し、クルマの傾きを検出します。取付角度を水平にした場合に40度まで検出可能です。
検出角度
検出可能角度は、0.6度、1.2度、1.8度、2.4度の全4段階の角度設定ができます。駐車環境や設置方法などがクルマによりそれぞれ異なるため検出角度を都度設定できる場所に設置することをお勧めします。
アズワン品番64-9313-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器
仕様傾斜・電池タイプ
使用温度範囲(℃)-10~70
耐電圧AC 250V (端子-端子間) 1分以上
接触抵抗(mΩ)100以下 (DC 2~4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性100,000回以上
機能動作単極単投
保管温度範囲(℃)-25~85
電流容量0.1A 12V DC
絶縁抵抗DC 250V 50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲+5℃~50℃
電源CR2032電池×1個
電池寿命(時間)2000
オートパワーオフ5分後
付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60
質量(g)139
取付方式ねじ取り付け
出力方式アナログ
本体形状ブロック形
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
種類その他の変位センサ
保護構造IP65
材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ)
取付M2 締付トルク0.15N・m
ケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
最高レベルの防塵防水構造(IP67)で水がかかっても大丈夫です。一軸方向の傾斜を検出し、約40度までの坂道に対応しています。検出角度は約0.8度と約2.0度から選択ができます。
アズワン品番64-9313-02
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
保護構造IP65(スイッチ部)
使用温度範囲-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲45~95%RH
接触抵抗(mΩ)初期100以下
電気定格DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷
保存温度範囲(℃)-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと)
電気的寿命5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)
耐電圧(V)AC250 50/60Hz(1分間)
見えない壁裏の対象物を検知!
質量(g)33
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
見えない壁裏の対象物を検知!
質量(g)55
検知できる壁石膏ボード・ベニヤ
探知物検出深度(mm)約19mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Apogee光量子センサー、日射センサー、UVセンサーなどの光センサー用、AL-100水準器付水平固定台です。
寸法(mm)79×79×8
質量(g)113
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)550
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)1000
センサー人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)3
保護等級IP44(防沫形)
取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式人感
センサー探知範囲水平約140°、最大約8m
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110
LED寿命(時間)40000
原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)30~85
電球の種類LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-8936
材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール
幅(mm)450
高さ(mm)756
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)830
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)50~300
ヘッド径(Φmm)カメラ:35
解像度カメラ:656X492ピクセル
ケーブル径(Φmm)11
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
当日出荷
補助動力源を必要としない自力式の温度調節弁です。
温水と蒸気に使用できます。
バルブ部は、アングル形、水平アングル形、ストレート形があり、配管状況に合わせて選べます。
用途に応じて、ベローズタイプ、ワックスタイプ、ベローズ・壁掛けタイプのセンサが選べます。
室温に合わせて自動コントロールする為、過剰暖房を防ぎ省エネルギーにつながります。
最高温度(℃)温水:120、蒸気110
接続入口:JIS Rp 出口:JIS R(ユニオン継手)
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
材質要部:EPDM
適合流体温水、蒸気
最高圧力(MPa)温水:1、蒸気:0.05
仕様許容差圧:0.05MPa以下
形式水平アングル形
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-7461
材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール
幅(mm)450
高さ(mm)756
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)830
ケーブル長(m)60
適合管径(Φmm)50~300
ヘッド径(Φmm)カメラ:35
解像度カメラ:656X492ピクセル
ケーブル径(Φmm)11
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)77
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27
オートパワーオフ5分
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に
取付方式マグネット式/ビス止め式
付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)
色緑
外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
コード長さ(mm)約160
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.2MB)
センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°
感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
セット内容CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書
材質アルミ押出し材
長さ(mm)51
厚さ(mm)33
測定範囲180°×2方向(360°)
高さ(mm)51
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示0.1°
使用温度範囲5~50℃
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
質量(g)118
仕様ネオジムマグネット付
防塵防滴タイプのポテンショメータです。
防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。
軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。
アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類接触形
電気的回転角度(°)90±3
機械的回転角度(°)100±5
印加電圧(V)DC18以下(50℃)
回転トルク(mN・m[gfcm])20~100
軸径(Φmm)6
抵抗値(Ω)1k
抵抗値許容差(%)±20
単独直線性(%)±3
絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V
質量(g)約35
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
2軸精密デジタル平型水準器
1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP!
2軸同時測定
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム
仕様自己構成機能○
付属品専用ケース
寸法(mm)50×38×150
質量(g)500
電源単三電池×2本(USBにて給電可能)
表示LED
接続Blouetooth(15mまで)
機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正
使用環境温度(℃)-10~+50
2軸同時測定
低コスト化、作業効率UPを実現
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
デバイスご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
複数のデバイスと同期可能
MEMSセンサー搭載
仕様●測定範囲:0°~±2、000°●分解能力:0、001°(0、020mm/m)●精度:±0°~±0、500°→±0、002°以内上記以外の角度→±0、004°以内●表示:LED表示●電源:単三電池x2本(USBにて給電可能)●材質:PC ABS/アルミニウム●接続性:Bluetooth(15mまで)●使用環境温度:-10℃ ~ +50℃●自己校正機能:あり●サイズ:50x38x150mm●重量:質量;500g●コード番号:119-0160870
アズワン品番67-4828-73
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:209
形状垂直、水平穴
Φd119.1
ΦD129
Φd219.1
寸法E14
寸法A40
寸法B18
締付ねじM5
1個
¥2,195
税込¥2,415
当日出荷
精密機器、半導体製造設備等のレベル調整に最適!!
モニター画面を見ながら気泡式水準器を見る感覚で調整できます。 従来の水準調整作業を根本から改善し、測定範囲を広げました。(±0.3°deg)
セット内容本体、センサー、ACアダプター、単3電池×4、収納ケース
測定範囲±0.003°deg
質量(g)(センサー部)アルミベース:40、SUS製ベース:70
電源単三乾電池(1.5V)4本、ACアダプター
センサー寸法(mm)Φ50×H19
最小読取値0.0001°deg(0.001mm/m)
繰返し精度0.001°deg以下
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:720●締付ネジ方向:右締め
形状垂直、水平穴
Φd6
寸法E5
寸法F10
寸法A9
寸法B5
寸法C10
締付ねじM3
1個
¥960
税込¥1,056
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:110
形状垂直、水平穴
Φd125.1
ΦD1SΦ37
Φd219.1
寸法E17
寸法A31
締付ねじ2-M5
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:721●締付ネジ方向:左締め
形状垂直、水平穴
Φd6
寸法E5
寸法F10
寸法A9
寸法B5
寸法C10
締付ねじM3
1個
¥960
税込¥1,056
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:609●締付ネジ方向:右締め
形状垂直、水平穴
Φd9
寸法E11
寸法F11.5
寸法G24
寸法A7
寸法B11
寸法C16
寸法H6
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:209
形状垂直、水平穴
Φd110
ΦD115
Φd210
寸法E7.5
寸法A24.5
寸法B10
締付ねじM4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。
用途玄関や階段などでの照明に
電球の種類LED
センサー感知方式人感
設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚
灯数8灯
スイッチON-OFF-AUTO
全光束(Lm)約85
光源0.2W SMD LED×8灯
使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売)
センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間15秒
1個
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:209
形状垂直、水平穴
Φd113
ΦD122
Φd29
寸法E9
寸法A22
寸法B8
締付ねじM4
1個
¥1,501
税込¥1,651
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:209
形状垂直、水平穴
Φd19
ΦD115
Φd26
寸法E7
寸法A17
寸法B6
締付ねじM4
1個
¥1,045
税込¥1,150
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:600
材質SUS304
形状水平穴
Φd8
寸法F16
寸法G25
寸法A11
寸法B11
寸法C10
寸法W32
寸法K6
1個
¥4,703
税込¥5,173
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:600
材質SUS304
形状水平穴
Φd10
寸法F16
寸法G25
寸法A11
寸法B11
寸法C10
寸法W32
寸法K6
1個
¥4,703
税込¥5,173
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620
材質SUS304
形状水平穴
Φd8
寸法E32
寸法D16
寸法F16
寸法G25
寸法A11
寸法B11
寸法C6
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620
材質SUS304
形状水平穴
Φd10
寸法E32
寸法D18
寸法F16
寸法G25
寸法A11
寸法B11
寸法C6
1個
¥6,584
税込¥7,242
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ