34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

壁面に直接取付できる棚柱です。 KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
1本
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

壁面に直接取付できる棚柱です。 KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
幅(mm)20 材質/仕上スチール/クロムメッキ
1本
629 税込692
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

可変式、薄い、強度あり。三拍子揃ったスチール棚が新登場。前面にプライスレールが取り付けられます。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm セット内容丸面スチール棚×1、ブラケット×2 種別スリット芯々88.8cm専用 材質スチール製 耐荷重(kg)30(水平時) アズワン品番61-7178-79
1セット
4,080 税込4,488
翌々日出荷

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。 脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。 パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。 ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。 奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。 全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。
仕様ラックユニット数:1U 奥行(mm)81
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質SUS430 幅(mm)10 厚さ(mm)3 耐荷重(kg)(4個)60 仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1 種別本体 耐荷重(kg)(床板)250 取扱説明書(1.14MB) (9.95MB) ベース高(mm)110
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。 ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。 ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2 材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1 材質/仕上スチール/クロムメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1 種別本体 ベース高(mm)110
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (431種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Bスリット シングルスリット(1面):サイズ13~31 シングルスリット(2面):サイズ40~50
用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ) 材質スチール 生地
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0 クローム 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付 傾斜角度(°)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ! スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ 六角対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)1000 最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装 ブラック 関連資料(2.62MB)
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装 関連資料(2.62MB)
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
材質パイプ:普通鋼(スチール)/ステン巻き、ブラケット:普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装 奥行(mm)300 関連資料(2.62MB)
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装 関連資料(2.62MB)
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクビ化学土台パッキンL
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。 長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。 安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。 防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
換気面積(cm2/m)79
1箱(20個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なボックスが乗るので、視認性が良く、スマートな見た目の売り場展開が可能です。 ティアボックス用リングは支柱のスリットに差し込むだけでセットでき、また位置の変更も簡単に行えます。(25mmピッチ) ティアボックスは水平と傾斜の2 方向での設置か可能です。
用途ティアボックス用の一本脚什器 種別3830 材質(本体)スチール(塗装) キャスターΦ 50双輪キャスター(4 輪自在)、2 輪ストッパー付 高さH(mm)1201 均等耐荷重(kg)5/各ボックス 奥行D(mm)394 幅W(mm)332
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

一誠(イッセイ)ライアミノー 3 【小魚ワーム】
エコ商品
カット可能な上下対称のレジスターシャッドテール!!
用途水平姿勢を保ちながら、集魚効果の高い渦流と微波動アクションを発生させます。スリットに合わせてカットすることにより、トゥイッチやジャークといった、ロッドワークによるスライドダートアクションを生み出します。2つのテールアクションが特徴で、ジグヘッドスイミングやマス鈎による水面ピクピクメソッドの他、あらゆるリグに対応します。 サイズ(inch)3 適合フック【#】トレーラー:ライアチャター AKチャターJr.、ジグヘッド:2、マルチオフセット:1、ジャングルワッキー6~4 入数(個)7 グリーンマーク認定
1パック(7個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フクビ化学土台パッキンL
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
外形寸法(mm)909×120×20 換気面積(cm2/m)79
1箱(20個)
40,980 税込45,078
3日以内出荷

プラス(家具)チェア ニューマル
エコ商品
背とアームレストが一体となった上質なデザインと快適な座り心地のミーティングチェア NEWMAL(ニューマル) 標準タイプ。明るいホワイトシェルとシックなブラックシェルの本体色にメモ台なしの標準タイプとメモ台付タイプのラインアップ。幅広で滑りにくい素材のアームレストはゆったりと肘を置くことができ、安定した姿勢へ導きます。座クッションの芯材にはスリット加工が施されており、長時間の着座でも疲労感を和らげます。アームレストのくぼみによる横ブレしない水平スタッキング対応。簡単、きれいに収納可能です。
質量(kg)6.7 外寸法・幅(mm)585 外寸法・高さ(mm)756 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.76MB) 外寸法・奥行(mm)548
1台
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラス(家具)チェア ニューマル メモ台付き
エコ商品
背とアームレストが一体となった上質なデザインと快適な座り心地のミーティングチェア NEWMAL(ニューマル) メモ台付タイプ。明るいホワイトシェルとシックなブラックシェルの本体色にメモ台なしの標準タイプとメモ台付タイプのラインアップ。幅広で滑りにくい素材のアームレストはゆったりと肘を置くことができ、安定した姿勢へ導きます。座クッションの芯材にはスリット加工が施されており、長時間の着座でも疲労感を和らげます。アームレストのくぼみによる横ブレしない水平スタッキング対応。簡単、きれいに収納可能です。
質量(kg)10 外寸法・幅(mm)687 外寸法・高さ(mm)756 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.76MB) 外寸法・奥行(mm)753
1台
66,980 税込73,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

<オリジナルテーパークロー>存在感のあるワイドシルエットと、適度に水を逃がすことを意識した独自のテーパー形状が特徴。しっかりと水を攪拌しながらも、「強すぎない」絶妙な水押しアクションを追求しました。 <スリッドオンリブ>ノーシンカー状態では腹部の深いリブが水をつかむことで、フォールスピードの抑制と水平姿勢の安定化に貢献。シンカー着底後に素早く水平姿勢へと切り替わる絶妙なボディバランスにも寄与しています。また、中央にはフックアップ率を高めるスリットを配置し、特にバイトの多いファーストフォール時など遠方でのチャンスも逃がしません。 <フレキシブルパーツ>ボディに配置された足やヒゲは、わずかな水流でもしっかりと動くように形状や配置を最適化。スローフォール中は食わせの微振動でアピールします。 <Feco対応製品>JB・NBCのトーナメントにて使用することが可能なFeco対応の製品です。
用途【動⇔静を極めるフリースタイルベイト】フリーリグの特性ともいえる動きの緩急を最大限に引き出すために誕生したのが「Freegel Bug」です。フリーフォールやスイミング時(動)はワイドな爪で水をしっかりと攪拌しつつも、現代のタフコンディションを想定した「強すぎない」絶妙な水押し感を目指しました。一方、シンカー着底後(静)は素早く水平姿勢に切り替わるボディバランスを追求。各部に配置した細かいパーツが自発的に微振動し、ナチュラルなスローフォールでバイト誘発します。また、「動」と「静」のアクションを巧みにこなすユーティリティ性により、フリーリグ以外での使用にも高次元に対応するフリースタイルベイトに仕上がりました。
1パック(5個)
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

。人気のワイヤーバスケットにブラックが登場。
仕様●セット内容:バスケット×1、ブラケット×2●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:W89.5×D30×H12cm●耐荷重:20kg●スリット芯々88.8cm専用●直付柱は14mm厚に対して水平に使用する場合にのみご使用になれます。(※11mm厚の直付柱には使用不可) アズワン品番65-9345-35
1個
11,000 税込12,100
7日以内出荷

人気のワイヤーバスケットにブラックが登場。
仕様●セット内容:バスケット×1、ブラケット×2●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:W89.5×D35×H12cm●耐荷重:20kg●スリット芯々88.8cm専用●直付柱は14mm厚に対して水平に使用する場合にのみご使用になれます。(※11mm厚の直付柱には使用不可) アズワン品番65-9345-36
1個
12,200 税込13,420
7日以内出荷